絞り込み
ブランド
- サイバーパワー
- EATON(イートン)(16)
- omron(オムロン)(22)
- 富士電機(3)
- スワロー電機(1)
- ユタカ電機製作所(3)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(52)
- CyberPower(7)
- 三菱電機(5)
- 山洋電気(2)
- オムロンソーシアルソリューションズ(14)
- シュナイダーエレクトリック(10)
- Jackery(ジャクリ)(7)
- サンワサプライ(5)
- REX(レッキス工業)(4)
- コガネイ(3)
- ニチコン(3)
- KEMET(3)
- VISHAY(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

200V 6000VA/6000W 常時インバーター
サイバーパワー¥599,800税込¥659,7801台5日以内出荷200V仕様 6000VA/6000W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用用途3年先出しセンドバック保証付きRoHS指令(10物質対応)対応
200V仕様 1000VA/900W 常時インバーター ラックマウント
サイバーパワー¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷200V仕様、1000VA/900W、常時インバーター、正弦波、2Uラックマウント型UPS用途入出力電圧:200~240V、入出力形状:IECRoHS指令(10物質対応)対応
200V仕様 3000VA/2700W 常時インバーター ラックマウント
サイバーパワー¥349,800税込¥384,7801台5日以内出荷200V仕様、3000VA/2700W、常時インバーター、正弦波、2Uラックマウント型UPS用途3年先出しセンドバック保証付き。 入出力電圧:200~240V、入出力形状:NEMA L6-20P、出力形状:IEC C13×8口、IEC C19×1口RoHS指令(10物質対応)対応
OL3000 200V仕様 OL3000ERTXL2U 専用増設バッテリパック
サイバーパワー¥159,800税込¥175,7801式5日以内出荷200V仕様、OL3000専用増設バッテリパック、2Uラックマウント型用途3年先出しセンドバック保証付き。 OL3000ERTXL2U用拡張バッテリー。RoHS指令(10物質対応)対応
OL1000 200V仕様 OL1000ERTXL2U 専用増設バッテリパック
サイバーパワー¥99,980税込¥109,9781式5日以内出荷200V仕様、OL1000専用増設バッテリパック、2Uラックマウント型用途3年先出しセンドバック保証付き。 OL1000ERTXL2U用拡張バッテリー。RoHS指令(10物質対応)対応
無停電電源装置 CPJ1200 (1,200VA/720W)
サイバーパワー¥46,980税込¥51,6781台5日以内出荷ラインインタラクティブ、正弦波、タワー型UPS。3年先出しセンドバック保証付き質量(kg)12.15出力電圧(V)100±5%入力電圧(V)78~127寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×280×355出力周波数(Hz)50±1%、60±1%出力波形正弦波プラグ直角、45°で右にオフセット相対湿度0~95%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50±3、60±3動作温度(℃)0 ~ 40RoHS指令(10物質対応)対応出力容量(VA/W)1200/780
CP1200 1200VA/780W 正弦波 ラインインタラクティブ
サイバーパワー¥48,980税込¥53,8781台6日以内出荷CyberPower CP1200PFCLCD JP 一般的なActive Power Factor Correction(PFC)電源を使用する中型からハイエンドのコンピュータシステム、サーバをはじめ、ネットワーク機器等を保護します。 運転効率を向上させ、エネルギー消費を最小限に抑えることが出来るGreenPower UPSTMテクノロジーを使用して設計されているため、従来のUPSシステムに比べて大幅なエネルギーコスト削減を実現できます。 本機種は、供給電力の電圧を安定させるために自動電圧調整 (AVR) 機能を装備しています。又、通信機器をサージ/スパイクから保護するためのデータライン保護と、1Gbps のデータ転送速度を両立しています。角度調節可能なカラー LCD パネルにより、電源とバッテリの情報を一目で確認出来ます。UPS管理ソフトウェアPowerPanelを使用することにより、ユーザーはリアルタイムの監視と構成を実行出来ます。 ラインインタラクティブ方式のUPS給電方式、アクティブPFC互換、自動電圧調整(AVR)、LEDステータスインジケーター、PowerPanel管理ソフト、USB充電ポート、タワー型の筐体、省エネルギー技術、正弦波出力、カラー液晶パネル、SNMP / HTTPリモート管理機能(オプション)、サージおよびスパイク保護、高速イーサネットデータ伝送仕様単相、タワー型、UPS 給電方式:ラインインタラクティブ、省エネルギー技術:GreenPower UPSTM バイパス技術、アクティブPFC互換性:対応セット内容CP1200PFCLCDJP UPS、USBケーブル、ユーザーマニュアル、機能セットアップガイド質量(kg)11.3色黒出力容量(VA):1200、容量(W):780、バッテリ動作時の波形:正弦波、バッテリ動作時の電圧 ( Vac ) :100 ± 5%、バッテリ動作時の周波数 ( Hz ):50 ± 1% / 60 ± 1%、自動電圧調整(AVR):シングルブースト、過負荷保護:内部電流制限/サーキットブレーカー、出力口数:12、出力形状:NEMA 5-15R × 12、バッテリ及びサージ保護出力口数:6、アウトレット - サージのみ保護:6、アウトレット - 広間隔:2、平均的な転送時間 ( ms ) :10、USB充電ポート:USB-A × 1 / USB-C × 1、USB充電総出力 ( W ) :30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×280×355入力公称入力電圧 ( Vac ) :100、入力電圧範囲 ( Vac ) :78 ~ 127、入力周波数 ( Hz ) :50 ± 3 / 60 ± 3、入力周波数検出:自動認識、入力コネクタータイプ:NEMA 5-15P、プラグ形式:直角、45°で右にオフセット、電源コード長さ(メートル):1.5機能サージサプレッション ( ジュール ) :1245、EMI/RFIフィルター:対応、ネットワーク保護RJ45:イン×1 / アウト×1、LCDパネル:対応、液晶の種類:カラーLCD、傾斜可能なLCDパネル:22°、LCD情報表示:操作タイプ/電源ステータス/バッテリステータス/負荷ステータス/障害と警告/イベントとログ、LCD設定と制御:アラーム設定/入力と出力/イベントとログ、LEDインジケーター:電源オン、HID準拠USBポート:1、シリアルポート:ドライ接点、音響アラーム:バッテリモード/バッテリ残量低下/過負荷/過充電/UPS障害、管理ケーブル ( pcs ) :USBケーブル×1、イーサネットのデータ転送速度:最大1Gbps、電源管理ソフト:PowerPanelビジネス(推奨)、SNMP / HTTPリモート監視:対応 - オプションのRMCARD205が必要バッテリー半負荷でのランタイム ( 分 ) :11、全負荷でのランタイム ( 分 ) :3、平均的な充電時間 ( 時間 ) :8、バッテリ動作での起動:対応、ユーザー交換可能:対応、バッテリタイプ:密閉型鉛蓄電池、交換用バッテリパック:RBP0142、交換用バッテリパック数量 ( pcs ) :1動作環境動作温度(℃):0 ~ 40、動作相対湿度(無結露時) ( % ) :0 ~ 95、動作高度 ( メートル ) :0~3000保存環境保存温度(℃):-15 ~ 45、保存相対湿度(結露なきこと) ( % ) :0 ~ 95、保存高度 ( メートル ) :0~15000環境オンライン熱分散 ( BTU/時 ) :52各種認証UL, VCCI材質(キャビネット)プラスチック