カテゴリ
- 制御機器(1)
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- サイバーパワー
- omron(オムロン)(19)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(17)
- オムロンソーシアルソリューションズ(14)
- 富士電機(6)
- EATON(イートン)(6)
- 三菱電機(4)
- CyberPower(4)
- ユタカ電機製作所(3)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- 山洋電気(1)
- ATEN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ups 3000va」の検索結果
特価

200V仕様 3000VA/2700W 常時インバーター ラックマウント
サイバーパワー¥349,800税込¥384,7801台5日以内出荷200V仕様、3000VA/2700W、常時インバーター、正弦波、2Uラックマウント型UPS用途3年先出しセンドバック保証付き。 入出力電圧:200~240V、入出力形状:NEMA L6-20P、出力形状:IEC C13×8口、IEC C19×1口RoHS指令(10物質対応)対応
常時インバーターUPS Smart app オンラインシリーズ 正弦波
サイバーパワー¥269,800税込¥296,7801台6日以内出荷から13日以内出荷常時インバーター、正弦波、2Uラックマウント型UPS 3年先出しセンドバック保証付き。ネットワークカード対応(オプション)。バッテリ増設可能(オプション)出力波形正弦波出力電圧100±2%、110±2%、115±2%、120±2%、125±2%出力周波数(Hz)50±0.5%、60±0.5%過負荷保護内部電流制限、サーキットブレーカー入力電圧(V)100~125入力周波数(Hz)50±10、60±10電源コード(m)3材質金属色黒動作温度(℃)0~40相対湿度動作:0~90%(結露なきこと)、保存:0~95%(結露なきこと)保存温度(℃)-15~45