カテゴリ

  • 防災用品(3)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • サイバーパワー
  • 日立インダストリアルプロダクツ(16)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(14)
  • omron(オムロン)(12)
  • 富士電機(6)
  • CyberPower(5)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • EATON(イートン)(3)
  • 三菱電機(2)
  • 山洋電気(2)
  • NEC三菱(1)
  • スワロー電機(1)
  • GSユアサ(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ups 750va」の検索結果


ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PR750 750VA/750W 正弦波 ラインインタラクティブ サイバーパワー

    PR750 750VA/750W 正弦波 ラインインタラクティブ

    サイバーパワー
    41,980税込46,178
    1台
    5日以内出荷
    750VA/750W、ラインインタラクティブ、正弦波、タワー型UPS
    用途3年先出しセンドバック保証付き。組み込み式イーサネット経由管理用リモートクラウドカード内蔵。RoHS指令(10物質対応)対応
  • SX750 750VA/450W 矩形波 常時商用 サイバーパワー

    SX750 750VA/450W 矩形波 常時商用

    サイバーパワー
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    750VA/450W、常時商用、矩形波、ブリック型UPS
    用途3年先出しセンドバック保証付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • CP750 750VA/525W 正弦波 ラインインタラクティブ サイバーパワー

    CP750 750VA/525W 正弦波 ラインインタラクティブ

    サイバーパワー
    35,980税込39,578
    1台
    6日以内出荷
    CyberPower CP750PFCLCD JP 一般的なActive Power Factor Correction(PFC)電源を使用する中型からハイエンドのコンピュータシステム、サーバをはじめ、ネットワーク機器等を保護します。 運転効率を向上させ、エネルギー消費を最小限に抑えることが出来るGreenPower UPSTMテクノロジーを使用して設計されているため、従来のUPSシステムに比べて大幅なエネルギーコスト削減を実現できます。 本機種は、供給電力の電圧を安定させるために自動電圧調整 (AVR) 機能を装備しています。又、通信機器をサージ/スパイクから保護するためのデータライン保護と、1Gbps のデータ転送速度を両立しています。角度調節可能なカラー LCD パネルにより、電源とバッテリの情報を一目で確認出来ます。UPS管理ソフトウェアPowerPanelを使用することにより、ユーザーはリアルタイムの監視と構成を実行出来ます。 ラインインタラクティブ方式のUPS給電方式、アクティブPFC互換、自動電圧調整(AVR)、LEDステータスインジケーター、サージおよびスパイク保護、高速イーサネットデータ伝送、省エネルギー技術、正弦波出力、カラー液晶パネル、PowerPanel管理ソフト、USB充電ポート、タワー型の筐体
    仕様単相、タワー型、UPS 給電方式:ラインインタラクティブ、省エネルギー技術:GreenPower UPSTM バイパス技術、アクティブPFC互換性:対応セット内容CP750PFCLCDJP UPS、USBケーブル、ユーザーマニュアル、機能セットアップガイド質量(kg)6.9出力容量(VA):750、容量(W):525、バッテリ動作時の波形:正弦波、バッテリ動作時の電圧 ( Vac ) :100 ± 5%、バッテリ動作時の周波数 ( Hz ) :50 ± 1% / 60 ± 1%、自動電圧調整(AVR):シングルブースト、過負荷保護:内部電流制限/サーキットブレーカー、出力口数:10、出力形状:NEMA 5-15R × 10、バッテリ及びサージ保護出力口数:5、アウトレット - サージのみ保護:5、平均的な転送時間 ( ms ) :10、USB充電ポート:USB-A × 1、USB-C × 1、USB充電電流:5V/3.1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×330×361入力公称入力電圧 ( Vac ) :100、入力電圧範囲 ( Vac ) :78 ~ 127、入力周波数 ( Hz ) :50 ± 3 / 60 ± 3、入力周波数検出:自動認識、入力コネクタータイプ:NEMA 5-15P、プラグ形式:直角、45°で右にオフセット、電源コード長さ(メートル):1.5機能サージサプレッション ( ジュール ) :220、EMI/RFIフィルター:対応、ネットワーク保護RJ45:イン×1/アウト×1、LCDパネル:対応、液晶の種類:カラーLCD、傾斜可能なLCDパネル:22°、LCD情報表示:操作タイプ/電源ステータス/バッテリステータス/負荷ステータス/障害と警告/イベントとログ、LCD設定と制御:アラーム設定/入力と出力/イベントとログ、LEDインジケーター:電源オン、HID準拠USBポート:1、シリアルポート:ドライ接点、音響アラーム:バッテリモード/バッテリ残量低下/過負荷/過充電/UPS障害、管理ケーブル ( pcs ) :USBケーブル×1、イーサネットのデータ転送速度:最大1Gbps、電源管理ソフト:PowerPanel Personal(推奨)バッテリー半負荷でのランタイム ( 分 ) :7.6、全負荷でのランタイム ( 分 ) :1.5、平均的な充電時間 ( 時間 ) :8、バッテリ動作での起動:対応、ユーザー交換可能:対応、バッテリタイプ:密閉型鉛蓄電池、交換用バッテリパック:RBP0007、交換用バッテリパック数量 ( pcs ) :1動作環境動作温度(℃):0 ~ 40、動作相対湿度(無結露時) ( % ) :0 ~ 95、動作高度 ( メートル ) :0~3000保存環境保存温度(℃):-15 ~ 45、保存相対湿度(結露なきこと) ( % ) :0 ~ 95、保存高度 ( メートル ) :0~15000環境オンライン熱分散 ( BTU/時 ) :27.5各種認証VCCI材質(キャビネット)プラスチック
  • ラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波 サイバーパワー

    ラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波

    サイバーパワー
    89,980税込98,978
    1台
    6日以内出荷
    ラインインタラクティブ、正弦波、タワー型UPS 3年先出しセンドバック保証付き。ネットワークカード対応(オプション)
    材質金属出力電圧100±5%電源コード(m)3保存温度(℃)-15~45出力周波数(Hz)50±1%、60±1%出力波形正弦波プラグ直角、45°で右にオフセット相対湿度0~95%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50±3、60±3動作温度(℃)0~40
  • ラインインタラクティブUPS Backup CRシリーズ  正弦波 サイバーパワー

    ラインインタラクティブUPS Backup CRシリーズ 正弦波

    サイバーパワー
    23,980税込26,378
    1台
    6日以内出荷
    ラインインタラクティブ、正弦波、タワー型UPS 3年先出しセンドバック保証付き
    材質プラスチック出力電圧100±5%出力周波数(Hz)50±1%、60±1%出力波形正弦波相対湿度0~95%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50±3、60±3動作温度(℃)0~40各種認証VCCI過負荷保護内部電流制限、サーキットブレーカー