カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- JACOB JENSEN
「ht20-ft」の検索結果
特価

HT20-FT Telephone
JACOB JENSEN¥14,980税込¥16,4781台7日以内出荷FRONT キーのみになり、お客様が使いやすくなりました。補聴器両立性機能付きハンドセット(補聴器の保護)。ワンタッチ FRONT ボタン。受話器ボリューム: 音声調節可能 。メッセージウェイティング、メッセージランプ機能。設置方法は机上、壁掛け兼用(壁掛け用のネジは付属しておりません)仕様ダイヤル方式:トーン回線専用、RJ11USOC の回線ジャック使用材質ABS樹脂サイズ約50(W)×200(D)×50(H)mm(壁掛け設置時)、約50(W)×200(D)×90(H)mm(卓上設置時)電源電話回線より給電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×200×50(壁掛け設置時)、約50×200×90(卓上設置時)使用環境温度 0 - 40℃・湿度 35% ー 85%(RH)(結露無き事)設置方法机上、壁掛け各種認証JATE: Jacob Jensen HT20最大直流抵抗(Ω)348.5