カテゴリ
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- ANEOS
- モノタロウ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
- StarTech.com(5)
- TEAC(2)
- エレコム(2)
- サンワサプライ(5)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- ラトックシステム(1)
- 発紘電機/富士電機(1)
サービス分類
- レンタル(1)

【レンタル】自己発電式無線風速計
ANEOS¥7,798~税込¥8,578~1台翌日出荷から5日以内出荷自己発電電力による風速無線計測システムセット内容発信器(NS-30A)、信号線(発信器用)2m、指示器(NB330KH)、信号線(指示器用)14m、電源ケーブル(指示器用)4m、回転灯(クランプ付)、信号線(回転灯用)10m、電源ケーブル(回転灯用)10m、フランジ(ボルト×2付)、固定ボルト・ワッシャー・スプリングワッシャー・ナット×4、RS232Cケーブル、USBシリアルケーブル、ソフト(RD30T/R設定ソフト)、ドライバーCD(USBシリアルケーブル)、取扱説明書、取扱説明書(発信器)、取扱説明書(指示器)、取扱説明書(無線送受信機)、取扱説明書(配線及び設置について)、収納ケース(発信器・指示器用)、無線送信機(RD30T)(クランプ付)、無線受信機(RD30R)(クランプ付)、ACアダプタ(無線受信機用)、注意書、収納ケース(無線送受信機用)質量(kg)【風速発信器】約2、【無線送受信機】約1.5測定範囲3m/s~60m/s(自己発電モードの場合)電源【送信機】不要(交流発電式風速計からの発電電力による)、【受信機】DC5V(AC100Vアダプタ経由)外径×高さH(Φmm×mm)310×380検出方式風杯の回転による交流発電式測定精度10m/s以内:±0.5m/s以内、10m/s以上:±5%以内チャンネル数ch11~ch25外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×200×390(アンテナ含む)風速(m/s)【送信開始】3外部出力【受信機】0~1VDC/RC-232C送信周波数(GHz)2.4帯無線規格IEEE802.15.4準拠サービス分類レンタル
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら