カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 児玉工業
- モノタロウ(1)
- PISCO(ピスコ)(16)
- イチネンTASCO(1)
- コンバム(旧:妙徳)(1)
- Aron(アロン化成)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pisco vp30a」の検索結果
特価

塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型)
児玉工業(2件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 バンド(つば)のついた継手にも使用できます。用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~90使用流体水道水耐圧力(MPa)1適合管塩ビ管