カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 児玉工業
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- SICK(2)
- オーム電機(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- サンドビック(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- コダマ(1)
- BROADCOM(1)
- 井筒製作所(1)
- MANN-FILTER(1)
- Manfrotto(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pl-50a」の検索結果
特価

圧着ソケット 銅管直管専用型 CPL
児玉工業(6件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~80℃です。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。形状ソケット材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類メカニカル継手使用温度範囲-30~80使用流体水・湯・オイル・蒸気耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)1材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤適合管鋼管材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)RoHS指令(10物質対応)対応