カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 児玉工業
- azbil(旧:山武)(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- KSフィルター(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SICK(6)
- SMC(41)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- コダマ(1)
- ニッタ(2)
- プライタ(1)
- 信越化学工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

アチャクソケット銅管直管専用型80A
児玉工業¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷トラスコ品番850-8003形状ソケット種類メカニカル継手寸法L(mm)70使用温度範囲-30~80寸法D1(Φmm)79寸法D2(Φmm)109寸法W(mm)164耐圧力(MPa)1適合レンチ六角レンチ10mmRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら