カテゴリ
- 物流用品(11)
絞り込み
ブランド
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
- A&D(エー・アンド・デイ)(8)
- BIGM(丸山製作所)(107)
- CATEYE(キャットアイ)(9)
- KITO(キトー)(9)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(35)
- MOTOREX(モトレックス)(5)
- ON SEMICONDUCTOR(6)
- RS PRO(15)
- アライドテレシス(11)
- エスコ(18)
- コガネイ(29)
- サンワサプライ(5)
- ナベヤ(12)
- ハンマーキャスター(26)
- プロトティップ(6)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(13)
- 三菱電機(13)
- 河村電器産業(5)
- ブランドをもっと見る
「mc100」の検索結果

MC モノマーキャスティングナイロン(低床重荷重用) 車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から5日以内出荷耐薬品性・耐磨耗性 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。荷重種別重荷重
MC モノマーキャスティングナイロン 車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷から9日以内出荷耐薬品性・耐磨耗性 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
MC モノマーキャスティングナイロン(ステンレス用) 車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷から9日以内出荷耐薬品性・耐磨耗性 ステンレスラジアルボールベアリングを使用しています。
重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在式
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷最大許容荷重は標準で1000kg。 旋回部にはスラストとラジアルの二層ベアリングを標準装備し、重荷重に対してもスムーズな旋回と長期安定の耐摩耗性を実現しています。仕様プレート式、自在式、低床式軸径(Φmm)12( 外径20カラー入り )荷重種別重荷重型式プレート式、自在式、低床式許容荷重(kg)1000材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンリム幅(mm)40取付穴(mm)11ストッパーなし許容荷重(N)9800車輪取付幅(mm)43特性耐摩耗性偏心(mm)32キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床超重荷重用キャスター ユニクロ MC車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷最大許容荷重は標準で1000kg。 旋回部にはスラストとラジアルの二層ベアリングを標準装備し、重荷重に対してもスムーズな旋回と長期安定の耐摩耗性を実現しています。仕様プレート式、自在式(ストッパー付)、低床式軸径(Φmm)12( 外径20カラー入り )荷重種別超重荷重型式プレート式、自在式(ストッパー付)、低床式許容荷重(kg)1000材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンリム幅(mm)40取付穴(mm)11許容荷重(N)9800車輪取付幅(mm)43特性耐摩耗性偏心(mm)32キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床超重荷重用キャスター1000 MC車輪付 ユニクロメッキ仕様
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷最大許容荷重は1000kg 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車軸径(Φmm)12[外径20 カラー入り]荷重種別超重荷重リム幅(mm)40金具仕上ユニクロメッキ車輪取付幅(mm)43取付穴径(mm)11最大許容荷重(N[kgf])1000[9800]
ステンレスキャスター MC車輪付固定
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷から4日以内出荷芯金・金具・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。 車輪にはステンレスニードルベアリングを使用しています。用途水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械 市場・スーパー用運搬機器 港湾施設機器 薬品科学機器関係 病院・レストランの運搬機器 クリーンルーム内の運搬機器金具仕上ステンレス
ステンレスキャスター MC車輪付自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部は防塵カバーのついた滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。 車輪にはステンレスニードルベアリングを使用しています。用途水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械 市場・スーパー用運搬機器 港湾施設機器 薬品科学機器関係 病院・レストランの運搬機器 クリーンルーム内の運搬機器材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンストッパーなし
低床超重荷重用キャスター1000 ストッパー付MC車輪付 ユニクロメッキ仕様 長穴天板仕様
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷最大許容荷重は1000kg 旋回部にはスラストとラジアルの2層ベアリングを装備しているため、重荷重に対しても旋回部の動きは軽快で、方向転換も容易です。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 車輪の回転のみを止めるシングルストッパー。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。 DHJ-LP:自在長穴天板LPの仕様は「LS-GSPO125K」(最大許容荷重1750kg)と取付ピッチが共通ですので交換が可能です。用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車荷重種別超重荷重材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンストッパー回転ストッパー最大許容荷重(N[kgf])1000(9800)
低床超重荷重用キャスター1000 MC車輪付 ユニクロメッキ仕様 長穴天板仕様
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥9,998税込¥10,9981個欠品中最大許容荷重は1000kg 旋回部にはスラストとラジアルの2層ベアリングを装備しているため、重荷重に対しても旋回部の動きは軽快で、方向転換も容易です。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性の車輪です。 DHJ-LP:自在長穴天板LPの仕様は「LS-GSPO125K」(最大許容荷重1750kg)と取付ピッチが共通ですので交換が可能です。用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車荷重種別超重荷重材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンストッパーなし最大許容荷重(N[kgf])1000(9800)