カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 自動車用品(1)
- トラック用品(41,300)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(16)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- トーリ・ハン
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,409)
- Panasonic(パナソニック)(29,656)
- RS PRO(39,608)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,591)
- エスコ(68,552)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,511)
- トヨタ(139,971)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,159)
- ミツビシ(137,934)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(87)
- 以上(97)
- 以上(97)
- 以上(98)
価格
- 1,500円以下(13,375)
- 1,500-10,000円(16,632)
- 10,000-50,000円(9,583)
- 50,000-100,000円(2,856)
- 100,000円以上(1,883)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
全自動防湿庫 ドライキャビ カメラ用PDシリーズ
トーリ・ハン(5件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台3日以内出荷マイコン制御による超エコ設計の高性能ペルチェ式除湿ユニットを搭載 湿度設定機能付きデジタル湿度計を採用(電池不要) 庫内にLEDライトを搭載(コントローラーパネルでON/OFF) 使いやすい全面ワイドドアーは密閉性に優れたマグネットパッキン式(キーロック付き) 引き出し可能なスポンジシート付き棚板を標準装備 ※PD-28は棚板がありません ※PD-218Wは固定式棚板・固定式センターピラーを採用しています 無音、無振動用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、トレカ、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、光学部品、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用材質SUS430タイプ中湿度用電源AC100V湿度計デジタル式湿度計(温度計付)塗装粉体塗装、ブラック湿度コントロール可変式35~50%RH
デシケーター ドライキャビ 中湿度用(30%RH)低価格高性能 EXシリーズ 防湿庫
トーリ・ハン¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷低価格高性能。高性能ペルチェ式除湿ユニットを採用。湿度コントローラで庫内湿度を30~50%RHに保持。無音・無振動で長期連続運転が可能。LED照明を搭載。棚板はお好みの位置に取付可能用途顕微鏡、カメラ、レンズ、マイクロフォン、金属部品、試料・試薬、3Dプリンター用樹脂フィラメント等の保管用付属品棚板3枚、LED照明、キャスター1組、キー2個仕様ガラス扉/両開きマグネットパッキン付電源(V)AC100棚板数(枚)3棚板間隔(mm)38(上下移動、取り外し可)材質(棚板)スチール塗装焼付塗装 アイボリーパッキンマグネット材質(キャビネット)スチール
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら