カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(13)
    • 保存/デシケーター(12)
    • 大型デシケーター(1)
絞り込み
ブランド
  • トーリ・ハン
  • アズワン(8)
  • ナカバヤシ(2)
  • 東洋リビング(7)
  • ハクバ写真産業(3)
  • サンプラテック(2)
  • エスコ(4)
  • イノアック(1)
  • 栄興電器(11)
  • サンコー[日用品](1)
  • bitstrong(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「防湿庫」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デシケーター ドライキャビ 中湿度用(25%RH)DXタイプ 防湿庫 トーリ・ハンデシケーター ドライキャビ 中湿度用(25%RH)DXタイプ 防湿庫トーリ・ハン
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)湿度設定による定湿度運転が可能使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き左右2扉式は中央支柱がないので横長のものも出し入れ簡単除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要無音、無振動で長期連続運転が可能
用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用精度湿度計モニター:±3~4.5%RH電源(AC V)100湿度計デジタル湿度計塗装粉体塗装、グレー材質(扉)スチール、ガラス、マグネットパッキン調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式材質(キャビネット)スチール
全自動防湿庫 ドライキャビ カメラ用PDシリーズ トーリ・ハン全自動防湿庫 ドライキャビ カメラ用PDシリーズトーリ・ハン(4件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
3日以内出荷
マイコン制御による超エコ設計の高性能ペルチェ式除湿ユニットを搭載 湿度設定機能付きデジタル湿度計を採用(電池不要) 庫内にLEDライトを搭載(コントローラーパネルでON/OFF) 使いやすい全面ワイドドアーは密閉性に優れたマグネットパッキン式(キーロック付き) 引き出し可能なスポンジシート付き棚板を標準装備 ※PD-28は棚板がありません ※PD-218Wは固定式棚板・固定式センターピラーを採用しています 無音、無振動
用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、トレカ、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、光学部品、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用タイプ中湿度用電源AC100V湿度計デジタル式湿度計(温度計付)湿度コントロール可変式35~50%RH
デシケーター ドライキャビ アクリル 低湿度タイプ PZ型(10%RH) 防湿庫 トーリ・ハンデシケーター ドライキャビ アクリル 低湿度タイプ PZ型(10%RH) 防湿庫トーリ・ハン
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)湿度設定による定湿度運転が可能除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要無音、無振動で長期連続運転が可能
用途半導体、ICパッケージ、プリント基板、液晶ガラス基板、MSDSMD基板、水晶振動子、ウエハー、リチウムイオン電池関連、自動車関連基板、テープリールフィーダー、電子部品、超微粒子粉末、吸湿性樹脂、精密金型などの保管用材質本体:アクリル、枠:アルミ、コーナー:合成樹脂、扉:マグネットパッキン、取っ手付き精度湿度計モニター:±3~4.5%RH棚板耐荷重(kg)12/枚(等分布)電源(AC V)100材質(棚板)SUS430湿度計デジタル湿度計調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式
恒湿庫 ウエット・キャビ(50~75%RH)除湿・加湿タイプ WETシリーズ 防湿庫 トーリ・ハン恒湿庫 ウエット・キャビ(50~75%RH)除湿・加湿タイプ WETシリーズ 防湿庫トーリ・ハン
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
給水不要の乾燥剤吸湿・加湿システム空気中の水分による新加湿方式を実現湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)安定した適湿保持を実現(50~75%RH設定精度±3~5%RH)使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き左右2扉式は中央支柱がないので横長のものも出し入れ簡単除湿・加湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要無音、無振動で長期連続運転が可能
用途電子部品・精密機器の静電気防止・精密機器の恒湿保管用・各種実験用、ギター・バイオリン等の弦楽器・木管楽器・雅楽器・葉巻などの保管用、紙製品・古文書・経典・美術工芸品・埋蔵文化財・出土品・漆器などの保管用精度湿度計モニター:±3~4.5%RH電源(AC V)100湿度計デジタル湿度計塗装粉体塗装、グレー材質(扉)スチール、ガラス、マグネットパッキン調整方式(除湿/湿度調整):除湿・加湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式材質(キャビネット)スチール
恒湿庫 ウエット・キャビ(50~75%RH)除湿・加湿タイプ BLACKシリーズ 防湿庫 トーリ・ハン恒湿庫 ウエット・キャビ(50~75%RH)除湿・加湿タイプ BLACKシリーズ 防湿庫トーリ・ハン
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
空気中の水分だけで加湿する手軽な恒湿槽空気中の水分による新加湿方式を実現湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)安定した適湿保持を実現(50~75%RH設定精度±3~5%RH)除湿・加湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要無音、無振動で長期連続運転が可能
用途電子部品・精密機器の静電気防止・精密機器の恒湿保管用・各種実験用、ギター・バイオリン等の弦楽器・木管楽器・雅楽器・葉巻などの保管用、紙製品・古文書・経典・美術工芸品・埋蔵文化財・出土品・漆器などの保管用材質本体:スチール(粉体塗装 黒色)、扉:ガラス、PVC枠、マグネットパッキン(PVC)、鍵棚板耐荷重(kg)50/枚(等分布)電源(V)AC100電源コード(m)1.8湿度表示精度±3~4.5%RH
デシケーター ドライキャビ 低湿度用(10%RH)PZタイプ 防湿庫 トーリ・ハンデシケーター ドライキャビ 低湿度用(10%RH)PZタイプ 防湿庫トーリ・ハン
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)湿度設定による定湿度運転が可能使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き左右2扉式は中央支柱がないので横長のものも出し入れ簡単除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要無音、無振動で長期連続運転が可能
用途半導体、ICパッケージ、プリント基板、液晶ガラス基板、MSDSMD基板、水晶振動子、ウエハー、リチウムイオン電池関連、自動車関連基板、テープリールフィーダー、電子部品、超微粒子粉末、吸湿性樹脂、精密金型などの保管用精度湿度計モニター:±3~4.5%RH電源(AC V)100湿度計デジタル湿度計塗装粉体塗装、グレー材質(扉)スチール、ガラス、マグネットパッキン調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式材質(キャビネット)スチール
デシケーター ドライキャビ 中湿度用(30%RH)低価格高性能 EXシリーズ 防湿庫 トーリ・ハンデシケーター ドライキャビ 中湿度用(30%RH)低価格高性能 EXシリーズ 防湿庫トーリ・ハン
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
低価格高性能高性能ペルチェ式除湿ユニットを採用湿度コントローラで庫内湿度を30~50%RHに保持無音・無振動で長期連続運転が可能LED照明を搭載棚板はお好みの位置に取付可能
用途顕微鏡、カメラ、レンズ、マイクロフォン、金属部品、試料・試薬、3Dプリンター用樹脂フィラメント等の保管用仕様ガラス扉/両開きマグネットパッキン付付属品棚板3枚、LED照明、キャスター1組、キー2個電源(V)AC100棚板数(枚)3棚板間隔(mm)38(上下移動、取り外し可)材質(棚板)スチール塗装焼付塗装 アイボリーパッキンマグネット材質(キャビネット)スチール
恒湿庫 ウエット・キャビ(50~75%RH) 除湿・加湿タイプ アクリル 防湿庫 トーリ・ハン恒湿庫 ウエット・キャビ(50~75%RH) 除湿・加湿タイプ アクリル 防湿庫トーリ・ハン
239,800税込263,780
1台
5日以内出荷
空気中の水分だけで加湿する手軽な恒湿槽空気中の水分による新加湿方式を実現湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)安定した適湿保持を実現(50~75%RH設定精度±3~5%RH)除湿・加湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要無音、無振動で長期連続運転が可能
用途電子部品・精密機器の静電気防止・精密機器の恒湿保管用・各種実験用、ギター・バイオリン等の弦楽器・木管楽器・雅楽器・葉巻などの保管用、紙製品・古文書・経典・美術工芸品・埋蔵文化財・出土品・漆器などの保管用材質本体:アクリル、枠:アルミ、コーナー:合成樹脂、扉:マグネットパッキン、取っ手付き精度湿度計モニター:±3~4.5%RH棚板耐荷重(kg)12/枚(等分布)電源(AC V)100材質(棚板)SUS430湿度計デジタル湿度計調整方式(除湿/湿度調整):除湿・加湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式
デシケーター ドライキャビ アクリル 中湿度タイプ DX型(25%RH) 防湿庫 トーリ・ハンデシケーター ドライキャビ アクリル 中湿度タイプ DX型(25%RH) 防湿庫トーリ・ハン
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)湿度設定による定湿度運転が可能除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要無音、無振動で長期連続運転が可能
用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用材質本体:アクリル、枠:アルミ、コーナー:合成樹脂、扉:マグネットパッキン、取っ手付き精度湿度計モニター:±3~4.5%RH棚板耐荷重(kg)12/枚(等分布)電源(AC V)100材質(棚板)SUS430湿度計デジタル湿度計調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式
全自動防湿庫 ドライキャビ カメラ用最大サイズ PH-322W-M2 トーリ・ハン全自動防湿庫 ドライキャビ カメラ用最大サイズ PH-322W-M2トーリ・ハン
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷
業界No.1の大きさワンタッチ着脱式センターピラーで長いものも出し入れしやすい庫内にLED照明を搭載庫内と庫外に充電用コンセント付き庫内の湿度がひと目でわかるアナログ湿度計付き収納品を優しく保護するフェルトシート付き棚板は隅々まで広く使用できる半固定方式(上下移動可)キャスター付き無音、無振動で長期連続運転が可能省エネ設計
用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、トレカ、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、光学部品、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用付属品棚板×5、LEDライト×2、庫内コンセント 1個、庫外コンセント1個、キャスター×4、キー×2質量(kg)55タイプ中湿度用電源(V)AC100消費電力(W)58有効内容量(L)317外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×381×1390(キャスター含む)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)803×320×1234棚板耐荷重(kg)50湿度計アナログ湿度計塗装粉体塗装 ブラック除湿方式乾燥剤方式除湿ユニット・ダイヤル自動調節式湿度コントロール可変式30~50%RH材質(キャビネット)スチール
デシケーター ドライキャビ アクリル 超低湿度タイプ LDX型(5%RH) 防湿庫 トーリ・ハンデシケーター ドライキャビ アクリル 超低湿度タイプ LDX型(5%RH) 防湿庫トーリ・ハン
359,800税込395,780
1台
6日以内出荷
湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要無音、無振動で長期連続運転が可能
用途半導体、ICパッケージ、プリント基板、液晶ガラス基板、MSDSMD基板、水晶振動子、ウエハー、リチウムイオン電池関連、自動車関連基板、テープリールフィーダー、電子部品、超微粒子粉末、吸湿性樹脂、精密金型などの保管用、金属の錆防止材質本体:アクリル、枠:アルミ、コーナー:合成樹脂、扉:マグネットパッキン、取っ手付き精度湿度計モニター:±3~4.5%RH棚板耐荷重(kg)12/枚(等分布)電源(AC V)100材質(棚板)SUS430湿度計デジタル湿度計調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式
デシケーター ドライキャビ 超低湿度用(1%RH)超高速除湿型 HYPタイプ 防湿庫 トーリ・ハンデシケーター ドライキャビ 超低湿度用(1%RH)超高速除湿型 HYPタイプ 防湿庫トーリ・ハン
369,800税込406,780
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
大型除湿装置を採用湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)湿度設定による定湿度運転と省エネ設定が可能使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き左右2扉式は中央支柱がないので横長のものも出し入れ簡単除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要無音、無振動で長期連続運転が可能
用途半導体、ICパッケージ、プリント基板、液晶ガラス基板、MSDSMD基板、水晶振動子、ウエハー、リチウムイオン電池関連、自動車関連基板、テープリールフィーダー、電子部品、超微粒子粉末、吸湿性樹脂、精密金型などの保管用、金属の錆防止精度湿度計モニター:±2~2.5%RH電源(AC V)100湿度計デジタル湿度計材質(扉)スチール、ガラス、マグネットパッキン調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式材質(キャビネット)スチール
デシケーター ドライキャビ 超低湿度用(1%RH)高速除湿型 DUSタイプ 防湿庫 トーリ・ハンデシケーター ドライキャビ 超低湿度用(1%RH)高速除湿型 DUSタイプ 防湿庫トーリ・ハン
899,800税込989,780
1台
8日以内出荷
大型除湿装置(HYPタイプ:2基・DUSタイプ:1基)を搭載湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)湿度設定による定湿度運転と省エネ設定が可能使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き左右2扉式は中央支柱がないので横長のものも出し入れ簡単除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要無音、無振動で長期連続運転が可能アジャスターボルト(オプション品)取り付け可能
用途半導体、ICパッケージ、プリント基板、液晶ガラス基板、MSDSMD基板、水晶振動子、ウエハー、リチウムイオン電池関連、自動車関連基板、テープリールフィーダー、電子部品、超微粒子粉末、吸湿性樹脂、精密金型などの保管用、金属の錆防止付属品棚板×5、キャスター×4、キー×2、アース線消費電力(W)12~26(最大500)精度湿度計モニター:±2~2.5%RH本体質量(kg)210有効内容量(L)1261外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×756×1830(キャスター含む)棚板耐荷重(kg)100/枚電源(AC V)100湿度計デジタル湿度計塗装エポキシ焼付塗装(静電防止塗装)、グレー材質(扉)スチール、ガラス、マグネットパッキン調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式材質(キャビネット)スチール