カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
絞り込み
ブランド
  • アースブロー
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11)
  • AAUXX(7)
  • ピジョン(6)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](3)
  • 武蔵ホルト(2)
  • GATOR Case(2)
  • uniq(ユニーク)(1)
  • シグウエルド社(1)
  • LeFH-e×TAKEWAY(1)
  • Nidec(1)
  • PMS(1)
  • NCH(1)
  • PROST's(1)
  • BC BATTERY CONTROLLER(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MAGMA」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤外線融雪ヒーターMAGMA EA-GOLDシリーズ アースブロー赤外線融雪ヒーターMAGMA EA-GOLDシリーズアースブロー
259,000税込284,900
1個
13日以内出荷
融雪ヒーターはゴールドランプから発せられる4500Wの強力な熱で積雪を防ぎます。凍結防止や現場環境の改善などに役立ちます。
仕様●使用電源:三相200V●電圧:4,500W●本体サイズ(取付ステー込):H515×W496×D170(313)mm●本体重量:3kg●IPレート(防水等級):IP55●ランプライフ:5,000h●ランプ:ゴールドグレア●光のスペクトル:IR-A●※電源ケーブル、スイッチは付属していません。アズワン品番65-9012-23
赤外線融雪ヒーターMAGMA EA-GOLDシリーズ アースブロー赤外線融雪ヒーターMAGMA EA-GOLDシリーズアースブロー
259,000税込284,900
1個
17日以内出荷
融雪ヒーターはゴールドランプから発せられる6000Wの強力な熱で積雪を防ぎます。広範囲に遠赤外線の効果を拡散させ、融雪範囲は融雪テストにおいて15m×7.5mを計測。
仕様●使用電源:三相200V●電圧:6,000W●本体サイズ(取付ステー込):H515×W496×D170(313)mm●本体重量:3kg●IPレート(防水等級):IP55●ランプライフ:5,000h●ランプ:ゴールドグレア●光のスペクトル:IR-A●※電源ケーブル、スイッチは付属していません。アズワン品番65-9012-22
暖房用品カテゴリ