カテゴリ
- 家電(6)
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- DMM.com
- ALBA(アルバ)(7)
- DMM.make(8)
- ESTERA(8)
- IDEC(和泉電気)(6)
- NTB(5)
- OSG(オーエスジー)(7)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- PGA(8)
- TRUSCO(8)
- VISHAY(9)
- イスカル(11)
- エスコ(17)
- オカムラ(岡村製作所)(23)
- オーム電機(19)
- ビュートン(6)
- 日本製線(21)
- 東芝(7)
- 渡辺電機工業(19)
- ブランドをもっと見る
「4dg」の検索結果

【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド
DMM.com(3件のレビュー)¥60,980~税込¥67,078~1セット3日以内出荷シンプルで丈夫なキャスター付きスタンドです。 4段階の高さ調整と本体内にケーブルを通せる構造でスマートに設置出来ます。 上部にWebカメラ等を設置出来る簡易棚も付属しています。付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4電源AC100V、50/60Hz角度(°)チルト:約+5~-12耐荷重(kg)DISPLAY/TV:30、棚板/カメラスタンド:5電源コード(m)約3コントラスト比5000:1解像度最大3840×2160(4K)入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1VESAマウント(mm)100×100、200×100、200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400スピーカー8W+8W動作温度(℃)0~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1高さ調節4段階バックライト直下型LEDバックライト画角(水平/垂直)178°/178°待機時消費電力(W)0.5キャスターの有無あり
【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド
DMM.com¥65,980~税込¥72,578~1セット3日以内出荷工具を使わず回転ノブのロックとレバーで高さを変えれるキャスター付きスタンドです。 14段階の高さ調節と約+10°~-10°のチルト機構で見やすい位置に調整できます。 本体内にケーブルを通せる構造で、スマートに設置可能です。適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4幅(mm)875高さ(mm)1300~1820奥行(mm)630電源AC100V、50/60Hz角度(°)チルト:約+10~-10耐荷重(kg)30電源コード(m)約3棚板耐荷重(kg)5コントラスト比5000:1解像度最大3840×2160(4K)入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1VESAマウント(mm)200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400スピーカー8W+8W動作温度(℃)0~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1高さ調節14段階バックライト直下型LEDバックライト画角(水平/垂直)178°/178°待機時消費電力(W)0.5キャスターの有無あり
【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV 壁掛け金具
DMM.com¥49,980~税込¥54,978~1セット3日以内出荷ウルトラスリムデザインの壁掛け金具です。 広く開いたブラケットで高い通気性と配線のし易さを確保しました。適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K75DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K75DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4※3、DKS-4K65DG4、DKS-4K75DG4幅(mm)650高さ(mm)418奥行(mm)20耐荷重(kg)45電源コード(m)約3電源(AC V)100、50/60Hzコントラスト比5000:1最大解像度3840×2160(4K)入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1視野角(左右:上下)178°/178°VESAマウント(mm)100×100、200×100、200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400スピーカー8W+8W動作温度(℃)0~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1バックライト直下型LEDバックライト待機時消費電力(W)0.5パネル駆動方式VA
【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド DKS-LS4L
DMM.com¥64,980~税込¥71,478~1セット3日以内出荷4本足で安定感の高いイーゼル風スタンドです。 スマートな配線に役立つケーブルフックを付属しています。適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4質量(kg)約8.5耐荷重(kg)30VESAマウント(mm)200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約800×1380×500
【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド DKS-LSW7
DMM.com¥64,980~税込¥71,478~1セット3日以内出荷ディスプレイやテレビを工事無しで壁掛け風に設置する壁寄せスタンドです。 7段階の高さ調整と約+7°~-10°のチルト機構で好みに合わせた設置が可能です。適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4質量(kg)約19角度(°)チルト:約+7~-10耐荷重(kg)DISPLAY/TV:30棚板耐荷重(kg)5VESAマウント(mm)200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400高さ調節7段階本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約700×1318~1618×520
【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド
DMM.com¥69,980~税込¥76,978~1セット3日以内出荷左右に角度調整が可能なミニマルなスタンドです。 本体内にケーブルを通せて目立たない配線が可能です。適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4質量(kg)約7耐荷重(kg)30VESAマウント(mm)200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約887×1345×516
【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド
DMM.com¥60,980~税込¥67,078~1セット3日以内出荷左右180°自由に確度調整が可能なイーゼル風三脚スタンドです。 スマートな配線に役立つケーブルフックを付属しています。適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4質量(kg)約5.1耐荷重(kg)30VESAマウント(mm)200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約880×1385×420
DMM.make DISPLAY/TV 壁掛け金具 DKS-LWM1
DMM.com¥3,490税込¥3,8391個当日出荷ウルトラスリムデザインの壁掛け金具です。 ウルトラスリムデザインで壁との間隔を出来る限り少なくしました。 広く開いたブラケットは通気性が高く、配線もしやすい構造です。適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K75DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K75DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4(※ディスプレイ背面の電源コード接続部位に干渉するため、取付けには1cmほどのスペーサーが必要です)、DKS-4K65DG4(※ディスプレイ背面に面している端子がご利用いただけなくなります)、DKS-4K75DG4耐荷重(kg)45対応インチサイズ43~85インチ※DKS-4K85DG6は非対応となります。