シンプルで丈夫なキャスター付きスタンドです。
4段階の高さ調整と本体内にケーブルを通せる構造でスマートに設置出来ます。
上部にWebカメラ等を設置出来る簡易棚も付属しています。
付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4質量(kg)約12.3角度(°)チルト:約+5~-12耐荷重(kg)DISPLAY/TV:30、棚板/カメラスタンド:5入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1VESAマウント(mm)100×100、200×100、200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1高さ調節4段階本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約871×1801~1966×678