ゼクソン

ゼクソンのページです。ゼクソンは、物流/保管/梱包用品/テープ、作業工具/電動・空圧工具、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在20件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーフラットキャリー ゼクソンスーパーフラットキャリーゼクソン(7件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
3日以内出荷
タイヤがたためて持ち運びに便利。耐久性抜群で、耐荷重120kgの商品です。
寸法(mm)680×410×920車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)410ハンドル高さ(mm)545~767(荷台より)材質(車輪・金具)金属材質(ハンドル)アルミ+樹脂荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)樹脂
ゼクソン  突っ張り棒 ゼクソンゼクソン 突っ張り棒ゼクソン(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
内装作業の強い味方。伸縮式つっぱり棒に。 建築作業中の仮止めに。車内の作業中の仮固定に。 滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。 45度まで傾斜するベースが、斜めの対象物にも安定したサポートが出来ます。
用途接着、圧着などの仮押さえに。
ゼクソン 極太ワイヤーロック ゼクソンゼクソン 極太ワイヤーロックゼクソン
2,698税込2,968
1個
当日出荷
作業・工事現場での盗難防止に!自転車・バイク等の盗難防止に! 数字がクッキリ見やすい!好きな番号に設定できる!
ワイヤー長さ(m)1.5ワイヤー太さ(mm)16ロックダイヤル式
はしご兼用脚立専用トレー ゼクソンはしご兼用脚立専用トレーゼクソン
3,398税込3,738
1台
3日以内出荷
脚立の天板に取り付けて工具などが置ける便利グッズ!!
用途脚立の上部での作業に!!寸法(mm)385×366×12.5質量(g)700耐荷重(kg)10
ゼクソン ナイロンコーキングガン ゼクソンゼクソン ナイロンコーキングガンゼクソン
398税込438
1個
4日以内出荷
樹脂製のコーキングガンです。軽量で扱いやすく落としても床などを傷つけにくいです。
用途穴やひび割れ補修、コーキング作業に材質樹脂危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
ゼクソン コーキングガン ゼクソンゼクソン コーキングガンゼクソン
398税込438
1個
4日以内出荷
金属製コーキングガンのスタンダードタイプです。
用途穴やひび割れ補修、コーキング作業に材質スチール危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
トカゲラッシング ゼクソントカゲラッシングゼクソン
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
誰でも簡単スピード巻取!!作業効率UP!!
用途荷物などの荷崩れ防止や固定に幅(mm)25長さ(m)3.5使用荷重(kg)約320
充電式電動剪定鋏 ゼクソン充電式電動剪定鋏ゼクソン(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
太い枝でもスパスパ切れてコードレスで使いやすい。 充電池2個付き。
用途枝の剪定作業に!!質量(kg)0.95使用目的剪定作業切断対象充電時間(時間)約1.5動作時間充電池:約3時間最大切断能力(mm)25動作電圧(V)DC16.8
ゼクソン ブラックギザ付 コーキングガン ゼクソンゼクソン ブラックギザ付 コーキングガンゼクソン
598税込658
1個
4日以内出荷
金属製コーキングガンのギザ付きタイプです。ギザでコーキングの送りすぎを防ぎます。
用途穴やひび割れ補修、コーキング作業に材質スチール危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
充電ブロワ 18V 本体のみ ゼクソン充電ブロワ 18V 本体のみゼクソン
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
マキタ18Vスライドバッテリーや各社共用バッテリが使用できます。
用途各種吹き飛ばしや吸い込み作業に。風量(m3/min)2.8最大風量(m/s)6
ゼクソン 常圧エアーホース ゼクソンゼクソン 常圧エアーホースゼクソン
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ソフトで柔らかい!! 巻癖の付きにくいエアーホース!!
用途常圧のエアー作業に使用温度範囲(℃)0~40特性柔軟
充電式インパクトドライバー用充電器 ゼクソン充電式インパクトドライバー用充電器ゼクソン
2,498税込2,748
1台
5日以内出荷
ゼクソン インパクトドライバー ZBD-18用専用充電器です。
用途ゼクソン インパクトドライバー ZBD-18用専用充電器
高圧エアーホース 白 ゼクソン高圧エアーホース 白ゼクソン
8,698税込9,568
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
柔らかく、滑り抜群で、かつ軽量の為、引っ掛かりにくく折れを防ぎます。 オール白で現場で目立つ!!
用途屋内作業、内装業者様のエアーツールに材質特殊エストラマー内径×外径(Φmm)6×10最高使用圧力(MPa)2.8
サイレントコンプレッサ 24L ゼクソンサイレントコンプレッサ 24Lゼクソン
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
オイルレスで静音!!
用途各種常圧用エアー工具に。工場等の据え置き用に。仕様サーキットブレーカー:10A、カプラサイズ:ZG1/4種類静音消費電力(W)700/790回転数(min-1[r.p.m])1450/1730本体寸法(mm)575×265×585定格時間(分)20再起動圧力(MPa)約0.58
ゼクソン 安全ピカベスト ショート丈 ゼクソンゼクソン 安全ピカベスト ショート丈ゼクソン
889税込978
1着
5日以内出荷
動きやすいショート丈
用途夜間工事や警備に!!サイズフリーサイズ着丈(cm)40
ゼクソン 安全ピカベスト ゼクソンゼクソン 安全ピカベストゼクソン
889税込978
1着
5日以内出荷
通気性の良い反射ベスト
用途夜間工事や警備に!!サイズフリーサイズ
ゼクソン ダイヤルロックネオ ゼクソンゼクソン ダイヤルロックネオゼクソン
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
内径が大きい丈夫でがっちりロック
用途バイクや自転車、電動工具などのロックに。材質【シャックル】14mm焼き入り鋼(シリコンオーバーモールド)外寸(mm)【シャックル】130×215内寸(mm)【シャックル】83×153
充電式インパクトドライバー用バッテリー ゼクソン充電式インパクトドライバー用バッテリーゼクソン
4,398税込4,838
1台
5日以内出荷
18Vリチウムイオン(1500mAh)
用途ゼクソン インパクトドライバー ZBD-18用専用電池バッテリーリチウムイオン
充電式インパクトドライバー ゼクソン充電式インパクトドライバーゼクソン
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
長寿命でハイパワ-なブラシレスモーター採用!!18Vリチウムイオンバッテリー2個付き!!
用途ネジ締めや各種穴あけなどに機能逆転オートストップ機能付、強弱切り替え機能付、高輝度LEDライト付充電時間(分)約60(急速)
ゼクソン 4連ダイヤルロック錠 ゼクソンゼクソン 4連ダイヤルロック錠ゼクソン
1,298税込1,428
1個
当日出荷
盗難防止!セキュリティーに大活躍!!
ロックダイヤル式