スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (9) 自動車用品 (39,656) トラック用品 (169,916) バイク用品 (2) ブランド: 三菱ふそうブランド: ENEOS(旧:JXTGエネルギー)すべて解除
スーパーハイランド ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (22件のレビュー) 当日出荷
低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。
高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。
高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。
用途 鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。 銅板腐食(100℃×3H) 1 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
タービン ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (4件のレビュー) 取扱停止中
高度精製の無添加タービン油
成分 石油系炭化水素100% 適合範囲 タービン 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
リライアカット ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (12件のレビュー) 当日出荷
高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。
マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。
銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
用途 非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
フェアバックホワイト ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (3件のレビュー) 取扱停止中
「真空」のベースとなる油回転式真空ポンプ専用の真空ポンプ油です。蒸気圧が低く、水分離性にも優れていますのでポンプの強い味方です。
用途 ロータリーポンプ低~中真空機種、メカニカルブースターポンプ(大気圧~10-2 Torr(1.3Pa)) 適合範囲 ポンプ 仕様 水分離性(54℃)/(40-40-0)5分以下蒸気圧(50℃)/1×10-4 Torr以下、1.3×10-2 Pa以下 流動点(℃) -10 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 銅板腐食(100℃×3H) 1以下 危険物の性状 非水溶性
マルティノックSDX ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 31,980税込 ¥ 35,178
1箱(400g×20本)
当日出荷
増ちょう材としてリチウム石けんおよび特殊ナトリウム石けんを用い、基油として厳選した合成炭化水素油を用いたグリースです。リチウム系転がり軸受用グリースより、高温で長寿命であるほか、低温での始動性にも優れたグリースです。
用途 小型高速電動機の軸受、各種電動機、工作機械、繊維機械など各種ころがり軸受 商品タイプ リチウムグリース 使用温度範囲(℃) -40~150 滴点(℃) 195 外観 白褐色バター状 増ちょう剤 リチウムセッケン+ナトリウムセッケン 基油 合成炭化水素油 動粘度(mm2 /s) 10.5(基油、100℃) 離油度(%) 3.1mass(100℃、24h) 蒸発量(%) 0.3mass(99℃、22h) 危険物の類別 非危険物
テクリーン ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 当日出荷
芳香族成分1%以下、ナフテンとパラフィンの最適配合により工場において高洗浄力・高乾燥性、低臭気、低引火性と言った溶剤選択の目的を満たし、環境会計上トータルコストの低減を実現する溶剤としてご活用ください。
外観 無色透明 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の性状 非水溶性
フェアコール RA ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (4件のレビュー) 当日出荷
空気をはじめとする各種回転式ガス圧縮機に適用できます。圧縮機の高効率化、高負荷指向等による厳しい要求性能に対応するため、基油に高度精製VHDC(Very Balanced Hydrocracked Base Oil)基油を採用しました。また、特殊添加剤を配合することにより、とくに空気圧縮における高い酸化安定性と低いスラッジレベルを維持することが可能となりました。屋内外を問わず安心してご使用頂ける回転式ガス圧縮機専用油です。
用途 スクリュー圧縮機
スクロール圧縮機
ロータリーベーン圧縮機 適合範囲 圧縮機 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
モリノックAP ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 21,980税込 ¥ 24,178
1箱(400g×20本)
当日出荷
二硫化モリブデン入り耐荷重性グリース。
特に高荷重、衝撃荷重に威力を発揮します。
用途 高荷重、衝撃荷重を伴う工作機械をはじめ、各種産業機械、建設機械、農業機械、各種荷役機械など 仕様 酸化安定度(99℃、100h)/19.6kPa 使用温度範囲(℃) -20~125 外観 黒色バター状 動粘度(mm2 /s) 18.1(基油、100℃) 危険物の類別 非危険物 商品タイプ モリブデン入りリチウムグリース
UTC2サイクルオイル ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (18件のレビュー) 当日出荷
国産各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用して頂けます。
エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。
快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルオイルです。
経済性に優れたコストパフォーマンスオイルです。
用途 分離・混合給油両用 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 非水溶性
ENEOS 2サイクルエンジンオイル ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 当日出荷
スモークレスで環境にやさしい2サイクルエンジンオイル
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性