絞り込み
ブランド
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
- モノタロウ(13)
- クローバー(大屋製作所)(4)
- タマパック(2)
- 大和プラスチック(3)
- SMC(22,556)
- C’ultiva(カルティバ)(286)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](242)
- シヤチハタ(231)
- SHIMANO(シマノ)(220)
- ノーリツ(161)
- マサル工業(98)
- エスコ(91)
- OWNER(オーナーばり)(87)
- 未来工業(77)
- ニッタ(74)
- ユニ・チャーム(72)
- ELPA(63)
- MajorCraft(58)
- オーム電機(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「1号」の検索結果

エピノックAP(N)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(22件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本(400g)ほか当日出荷極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。使用温度範囲(℃)-20~125危険物の類別非危険物
マルティノックデラックス
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1箱(400g×20本)ほか当日出荷から3日以内出荷従来のリチウム系高級万能型グリースより、高温で長寿命の高速ころがり軸受用グリースです。リチウム石けんおよび特殊ナトリウム石けんを増ちょう材とし、高度精製された鉱油に用いたグリースです。用途小型高速電動機の軸受、各種電動機、工作機械、繊維機械など各種ころがり軸受使用温度範囲(℃)-20~135増ちょう剤リチウムセッケン+特殊ナトリウムセッケン基油鉱油動粘度(mm2/s)9.50(基油、100℃)危険物の類別非危険物商品タイプリチウムグリース
モリノックAP
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥24,980税込¥27,4781箱(400g×20本)当日出荷から3日以内出荷二硫化モリブデン入り耐荷重性グリース。 特に高荷重、衝撃荷重に威力を発揮します。用途高荷重、衝撃荷重を伴う工作機械をはじめ、各種産業機械、建設機械、農業機械、各種荷役機械など仕様酸化安定度(99℃、100h)/19.6kPa使用温度範囲(℃)-20~125外観黒色バター状動粘度(mm2/s)18.1(基油、100℃)危険物の類別非危険物商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
パイロノックユニバーサル
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781缶(16kg)3日以内出荷増ちょう剤、基油にそれぞれウレア系有機化合物、鉱油を用い、極圧剤など厳選した添加剤を添加したグリースです。電動機、製鉄機械、工作機械、船舶、自動車などのあらゆるグリース潤滑箇所に使用できるグリースです。 従来のグリースに比較し長寿命のため給脂間隔が長くなり、グリース購入費用、メンテナンス費用が少なくなります。 滴点が250℃以上と高く、かつ温度によるちょう度変化も少なく、高温の潤滑箇所には最適のグリースです。(ただし、高圧スチームにさらされる箇所には使用できません) 撹拌によるグリースの軟化傾向が小さく、高速回転部や歯車に使用されても、濡れたり、潤滑不良を起こしたりしにくいグリースです。 水で流されにくため、潤滑不良が起こりにくく、排水処理も容易になります。 耐荷重性に優れ、軸受けやしゅう動部の焼付きを起こしにくいグリースです。用途製鉄機械:連鋳機、圧延機、鍛造機、プレス機械。 火熱炉・乾燥炉:各種軸受け。 各種産業機械:摺動部、各種軸受け、各種歯車。 各種工作機械:摺動部、各種軸受け、歯車。 電動機・送風機械・ポンプ:ころがり軸受け。 漁船:漁労機械、甲板機械、船尾回り、ポンプ類。 自動車:ホイールベアリング、シャシー廻り、ユニバーサルジョイント、ウォーターポンプ。 建設重機:各種ジョイント、各種ピン、各種軸受け、各種ローラ、ホイールベアリング、ウォーターポンプその他グリース給脂箇所。 各種荷役機械:ホイールベアリング、各種ピン、各種軸受け、ウォーターポンプ、ユニバーサルジョイント。危険物の類別非危険物
マルティノックグリース
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(400g×20本)ほか当日出荷から8日以内出荷機械的安定性、酸化安定性に優れ、広い温度範囲で使用でき、優れた耐水性、さび止め性を示します。動粘度(mm2/s)10.2(基油、100℃)酸化安定度(kPa)14.7(99℃、100h)基油鉱物油危険物の類別非危険物
シャーシーグリース(N)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥219,800税込¥241,7801缶(180kg)6日以内出荷淡かっ色の滑らかなバター状で、特殊な脂肪酸のカルシウム石けんと精選された高級基油を主成分としたグリースです。 潤滑性、粘着性、給油性が優れている。用途自動車、建設機械のシャシー、ユニバーサルジョイントなどに使用し優れた性能を発揮します。石鹸基カルシウム使用温度範囲(℃)約-20~70危険物の類別非危険物銅板腐食(室温、24h)合格
ウレア系極圧グリース パイロノック(R)グリースユニバーサル 15.8mm2/s
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥789税込¥8681個(400g)当日出荷極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。 電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。使用温度範囲(℃)-20~175(目安)ちょう度(25℃・60回混和)323滴点250以上増ちょう剤ウレア動粘度(mm2/s)基油:(100℃)15.8離油度(%)(100℃・24h)1.1mass危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)(99℃・100h)5