カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(4)
絞り込み
ブランド
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
- モノタロウ(2)
- AZ(エーゼット)(4)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(2)
- アネスト岩田(1)
- 東芝(1)
- TRUSCO(1)
- シェルルブリカンツ(1)
- コスモ石油(1)
- BOLL(1)
- エクソンモービル(1)
- エナパック(1)
- 三井精機(1)
「VG68 4L」の検索結果
特価

フェアコール A
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(11件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1缶(4L)ほか当日出荷熱安定性が良く、炭化しにくい。酸化安定性が良い。さび止め性が優れている。あわ立ちが少ない。水分離性が良い。用途はん用往復動圧縮機専用油。各種ガス圧縮機およびはん用空気圧縮機の内部および外部潤滑用。特に、炭化傾向の著しい高温条件の空気圧縮機に優れた性能を発揮します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
ユニウェイ SF
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(4件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781缶(20L)当日出荷から3日以内出荷工作機械の加工精度・加工能率の低下原因となるスティックスリップを抑制します。また水分離性を格段に高めることで、水溶性切削液の交換回数を削減してコストダウンを図ることが可能な摺動面油です。水溶性切削液との分離に優れています。長時間使用が可能です。製品をサビから守ります。油圧作動油兼用油としても優れた性能を有します。用途低速から高速までの各種工作機械の摺動面に対応。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
スーパーハイランド
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(23件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1缶(20L)当日出荷低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。 高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。 高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性