カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
- モノタロウ(4)
- KITZ(キッツ)(88)
- 東洋バルヴ(32)
- TRUSCO(4)
- AZ(エーゼット)(3)
- 出光NTG(3)
- エスコ(2)
- 協同油脂(2)
- NSK(日本精工)(1)
- ヤマダコーポレーション(1)
- コスモ石油(1)
- ヴァーデン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「jis k2220」の検索結果

マルティノックグリース
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781缶(16kg)3日以内出荷から8日以内出荷機械的安定性、酸化安定性に優れ、広い温度範囲で使用でき、優れた耐水性、さび止め性を示します。基油鉱物油動粘度(mm2/s)10.2(基油、100℃)危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)14.7(99℃、100h)
シャーシーグリース(N)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥219,800税込¥241,7801缶(180kg)6日以内出荷淡かっ色の滑らかなバター状で、特殊な脂肪酸のカルシウム石けんと精選された高級基油を主成分としたグリースです。 潤滑性、粘着性、給油性が優れている。用途自動車、建設機械のシャシー、ユニバーサルジョイントなどに使用し優れた性能を発揮します。使用温度範囲(℃)約-20~70危険物の類別非危険物石鹸基カルシウム銅板腐食(室温、24h)合格
マルティノックデラックス
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1箱(400g×20本)ほか当日出荷から3日以内出荷従来のリチウム系高級万能型グリースより、高温で長寿命の高速ころがり軸受用グリースです。リチウム石けんおよび特殊ナトリウム石けんを増ちょう材とし、高度精製された鉱油に用いたグリースです。用途小型高速電動機の軸受、各種電動機、工作機械、繊維機械など各種ころがり軸受使用温度範囲(℃)-20~135増ちょう剤リチウムセッケン+特殊ナトリウムセッケン基油鉱油動粘度(mm2/s)9.50(基油、100℃)危険物の類別非危険物商品タイプリチウムグリース
エピノックAP(N)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(22件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本(400g)ほか当日出荷極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。使用温度範囲(℃)-20~125危険物の類別非危険物