カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(3)
絞り込み
ブランド
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
  • モノタロウ(2)
  • NOKクリューバー(5)
  • シェルルブリカンツ(3)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「syntheso ht68」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーハイランド ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    スーパーハイランド

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(22件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1缶(20L)
    当日出荷
    低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。 高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。 高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。
    用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。銅板腐食(100℃×3H)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • スーパーマルパスDX ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    スーパーマルパスDX

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(12件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(20L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    潤滑性が良い。油温上昇を抑制。酸化安定性、熱安定性が良い。 水分離性、水溶性切削油との分離性が良い。 さび止め性が優れている。あわ消し性が優れている。
    用途鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑 各種減速機の潤滑 油圧作動系統 工作機械の広範囲潤滑(軸受、ギヤ、油圧、摺動面) その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統 紡績機械などの高速回転の軸受潤滑 計器類、遠隔油圧機器の油圧作動油適合範囲軸受・減速機・油圧作動・一般作業機械 各種工作機械危険等級危険物の類別第四類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
  • ボンノックTS ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ボンノックTS

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1缶(20L)
    15日以内出荷
    スパー・ベベル・ヘリカル・ダブルヘリカル・ウォーム・ラック・ピニオンなどあらゆる種類のギヤに使用可能です。 優れた添加剤の働きにより 歯面に強じんな潤滑油膜を形成します。したがってギヤにかかる大きな荷重や衝撃に十分に耐え、ギヤの摩耗や焼付きを防止します。ギヤ寿命の延長はメインテナンスコストを低減します。 熱、酸化安定性に優れているので、適切な保守管理(異物の混入防止など)のもとで、長期間の使用が可能です。 優れたさび止め剤や腐食防止剤の働きにより、ギヤはもとより油循環系統をさびや腐食から守ります。 水分離性、あわ消し性に優れているため、オイル管理が極めて容易です。
    用途各種鉄鋼機械をはじめ、鍛造、製紙、建設、 鉱山、化学、荷役機械など一般産業用機械の密閉歯車(ギヤ)。適合範囲ギヤ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類酸価(mgKOH/g)0.13危険物の性状非水溶性
工業用潤滑油カテゴリ