カテゴリ
- パソコン/周辺機器(14)
絞り込み
ブランド
- Fargo
- モノタロウ(2)
- サンワサプライ(199)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(31)
- 多摩電子(28)
- CAPTAIN STAG(27)
- アイネックス(25)
- StarTech.com(24)
- ラムマウント(16)
- SKC(環境測定)(12)
- ホンダ(11)
- SecuSTATION(11)
- ELPA(10)
- JAE(日本航空電子工業)(10)
- メディアカバーマーケット(10)
- 大阪魂(10)
- OSG(オーエスジー)(9)
- 多治見無線電機(9)
- VISHAY(9)
- ATEN(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「a tap」の検索結果

Natural Wood Tap AC4個口 スイッチ付
Fargo¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷木目調のデザインがインテリアに馴染む電源タップ。定格容量15A、100~125V(1500Wまで)。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。個別スイッチ。背面に壁掛け用フック。材質難燃性PC樹脂寸法(mm)43×27×197色ダークウッド質量(g)約259スイッチ個別スイッチ定格15A・100~125V (1500Wまで)コンセント個数4コンセント形状2P電源コード(m)1.5機能耐トラッキング・雷ガードRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり耐トラッキングあり
【PD30W】Natural Tap AC3個口 USB-A/Cポート
Fargo¥3,598~税込¥3,958~1個6日以内出荷から7日以内出荷シンプルなデザインで統一感なる空間を演出できる電源タップ。AC×3口、Type-A×1、Type-C×1口搭載で複数の機器を同時に充電できます。Type-CはPD30W対応で急速充電も可能。雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)。個別電源スイッチ(ブレーカー内蔵)仕様雷サージあり寸法(mm)32×44×213スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×1、Type-C×1
TAPKING USB 4.8A オレンジ×モスグレー
Fargo¥6,598税込¥7,2581個当日出荷回転式で大きなACアダプターでも隣と干渉せず使用できます。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。背面に壁掛け用フック。材質難燃性PC樹脂寸法(mm)40×45×300色オレンジ×モスグレー質量(g)約613スイッチ一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)定格15A・100~125V (1450Wまで)コンセント個数6コンセント形状2P電源コード(m)1.8機能USB連動・スイッチ付・スイングプラグ・耐トラッキング・雷ガード・フック穴付プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポート4(急速充電用、合計4.8A)雷ガードあり耐トラッキングあり
TAPKING USB AC12個口4.8A USB4ポート
Fargo¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×3口とType-C×1口の合計4ポートで複数の機器を同時に充電できます。仕様雷サージあり寸法(mm)42×43×272スイッチ一括スイッチ定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数12コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×3、Type-C×1
TAPKING USB AC12個口4.8A USB4ポート
Fargo¥6,298税込¥6,9281個当日出荷両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×3口とType-C×1口の合計5ポートで複数の機器を同時に充電できます。仕様雷サージあり寸法(mm)42×43×272色ダークウッドスイッチ一括スイッチ定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数12コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×3、Type-C×1
TAPKING USB AC8個口3.4A USB2ポート ホワイト
Fargo¥3,198税込¥3,5181個当日出荷両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×2口搭載で複数の機器を同時に充電できます。ほこり防止シャッター あり(30度、60度へ回転時)。USBポート 2個口(合計 3.4A)。雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)。一括電源スイッチあり(ブレーカー内蔵)寸法(mm)40×50×227色ホワイトスイッチ一括:あり定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数8コンセント形状2Pコード長さ(m)1定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付プラグ形状L型USBポートType-A×2耐雷サージあり
【両挿し対応】TAPKING USB AC12個口3.4A USB2ポート ホワイト
Fargo¥3,398税込¥3,7381個当日出荷両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでAC12口なのにコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×2口(合計 3.4A)で複数の機器を同時に充電できます。仕様雷サージあり寸法(mm)42×43×272色ホワイトスイッチ一括スイッチ定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数12コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×2
TAPKING USB 4.8A イエロー×オリーブグレー
Fargo¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷回転式で大きなACアダプターでも隣と干渉せず使用できます。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。背面に壁掛け用フック。材質難燃性PC樹脂寸法(mm)40×45×300色イエロー×オリーブグレー質量(g)約613スイッチ一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)定格15A・100~125V (1450Wまで)コンセント個数6コンセント形状2P電源コード(m)1.8機能USB連動・スイッチ付・スイングプラグ・耐トラッキング・雷ガード・フック穴付プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポート4(急速充電用、合計4.8A)雷ガードあり耐トラッキングあり
TAPKING USB AC8個口3.4A USB2ポート ベージュウッド
Fargo¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×2口搭載で複数の機器を同時に充電できます。ほこり防止シャッター あり(30度、60度へ回転時)。USBポート 2個口(合計 3.4A)。雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)。一括電源スイッチあり(ブレーカー内蔵)仕様雷サージあり寸法(mm)40×50×227色ベージュウッドスイッチ一括スイッチ定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数8コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×2
PD30W TAPKING USB T4 AC4個口 USB-A/Cポート ベージュウッド
Fargo¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-AとType-C、二つのUSBポート。Type-CはPD30W対応、パワフル充電で時間短縮できます。寸法(mm)40×50×150色ベージュウッド定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数4コンセント形状2Pコード長さ(m)1.5定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×1、Type-C(PD30W)×1
PD30W TAPKING USB T4 AC4個口 USB-A/Cポート ホワイト
Fargo¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-AとType-C、二つのUSBポート。Type-CはPD30W対応、パワフル充電で時間短縮できます。寸法(mm)40×50×150色ホワイト定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数4コンセント形状2Pコード長さ(m)1定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×1、Type-C(PD30W)×1
TAPKING AC12個口 ホワイト
Fargo¥2,698税込¥2,9681個当日出荷両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでAC12口なのにコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。ほこり侵入防止シャッターあり(30度、60度、120度、150度へ回転時)。雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)。一括電源スイッチあり(ブレーカー内蔵)仕様雷サージあり寸法(mm)40×50×220色ホワイトスイッチ一括スイッチ定格電力(W)1500まで定格電圧(V)100~125コンセント個数12コンセント形状2Pコード長さ(m)1定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付
TAPKING USB PD65W AC6個口
Fargo¥7,498~税込¥8,248~1個4日以内出荷から6日以内出荷独立回転式AC挿入口で大きなACアダプターも干渉せずに使用可能。ACは両側から差込可能となっており、90度回転時最大6口を実現。USB接続機器の入力電流を自動検知し、最適な電流を送ります。最大65W出力、スマホ・ノートパソコンなど様々な機器の急速充電が可能。UCB-Cポート×2、USB-Aポート×2を搭載、最大4台の機器を同時充電できます。スイッチ一括集中スイッチコンセント個数最大6(90度回転時使用可能)コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格容量15A・100~125V(1400Wまで)機能耐トラッキング、ほこり防止シャッター、USB連動、雷ガードRoHS指令(10物質対応)対応USBポート4(Type-C×2、Type-A×2)合計65W
TAPKING USB AC12個口 USB2ポート
Fargo¥5,635税込¥6,1991個当日出荷独立回転式AC挿入口で大きなACアダプターも干渉せずに使用可能。ACは両側から差込可能となっており、90度回転時最大12口を実現。急速充電用USBポート×2口(合計3.4A)で2台同時充電可能。木目調のデザインでインテリアに馴染みます。スイッチ一括集中スイッチコンセント個数最大12(90度回転時使用可能)コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格容量15A・100~125V(1450Wまで)機能耐トラッキング、ほこり防止シャッター、USB連動、雷ガードRoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(Type-A×2)合計3.4A