ベルクロ
ベルクロのページです。ベルクロは、物流/保管/梱包用品/テープ、オフィスサプライ、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在12件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]テープベルクロ当日出荷から翌々日出荷
TIA/EIA 598規格を取得しており、本商品で結束することで規格に準じた識別が可能です。 ファスナータイプなので、取り外しても再利用が可能です。柔軟性がありケーブルを優しく結束できます。お好みの長さに切って使用できるフリーカットタイプです。
用途ケーブルの結束、仮止め、識別など。厚さ(mm)1.35長さ(m)25使用温度範囲(℃)-20~100
高耐力結束ベルトベルクロ当日出荷から翌々日出荷
巻くだけで しっかり縛れ、ずれない・緩まない・たるまない!
用途固定・結束材質ポリエチレン/ナイロン色黒タイプフック&ループベルト剪断強度(kg)1.5入数1
薄型結束ベルトベルクロ¥1,598~税込¥1,758~
1セット(50組)ほか
当日出荷から3日以内出荷
世界が認める究極のケーブルタイ。薄くしなやか強力結束。
用途ケーブル結束材質ポロプロピレン/ナイロン幅(mm)12.7タイプフック&ループベルト
VELCRO[[R上]]結束テープ 多用途タイプベルクロ当日出荷から翌々日出荷
アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。面ファスナーなので繰り返しの脱着が可能です。フックとループがセットで箱に入っています。お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。
用途あらゆるもの固定に。材質ポリアミド、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)3.6色黒使用温度範囲(℃)-15~90RoHS指令(10物質対応)対応引張剪断強度(N/cm2)9.5
ジザイ着脱テープ強力型ベルクロ当日出荷から3日以内出荷
強力型で重量物もしっかり取付け!取外しやすい厚めタイプ。
用途取付け/着脱材質ナイロン幅(mm)50タイプ粘着剤付きフック&ループ粘着力強粘着最大耐荷重(kg)4.5
VELCRO[[R上]]結束テープ 強力係合タイプベルクロ当日出荷
強力な係合が可能でしっかり固定できます。ポリ塩化ビニル、アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。VELCRO[[R上]]は何度でも脱着可能です。フックとループがセットで箱に入っています。お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。
用途あらゆるもの固定に。材質ポリアミド、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)3.5色黒使用温度範囲(℃)-20~120最大使用荷重8(kg/10cm)RoHS指令(10物質対応)対応引張剪断強度(N/cm2)31
VELCRO[[R上]]結束テープ 極薄タイプベルクロ当日出荷
極薄なので狭い場所や目立たせたくない場所に使用できます。アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。VELCRO[[R上]]は何度でも脱着可能です。フックとループがセットで箱に入っています。お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。
用途あらゆるもの固定に。材質ポリプロプレン(PP)、ポリアミド、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)1.9色黒使用温度範囲(℃)-15~60RoHS指令(10物質対応)対応引張剪断強度(N/cm2)30
ジザイ着脱テープ強力薄型ベルクロ翌々日出荷から3日以内出荷
強力型の薄形タイプ。しっかり・ピッタリくっつきます。
用途取付け/着脱材質ナイロン幅(mm)25質量(g)35タイプ粘着剤付きフック&ループ長さ(m)0.9粘着力強粘着入数1最大耐荷重(kg)4.5
VELCRO[[R上]]結束テープ ALFA-LOK[[R上]] ファスナーベルクロ当日出荷
特殊なマッシュルーム状のフックで非常に強力な係合が可能です。「パチッ」と音がするのでパネルなど目で見えない場所でも係合を確認できます。太陽光パネルやあらゆる掲示物に使用できます。ALFA-LOK[[R上]]は何度でも脱着可能です。
用途あらゆるもの固定に。材質ポリプロピレン(PP)、ポリエステル、粘着剤:アクリル系幅(mm)25厚さ(mm)4.7色黒使用温度範囲(℃)-40~90最大使用荷重4(kg/10cm)RoHS指令(10物質対応)対応引張剪断強度(N/cm2)50
ガーデニング用結束ベルト カッター付きベルクロ翌々日出荷
楽々作業で、ガーデニングをもっと楽しく!カッター付き。
用途植物結束材質ナイロン幅(mm)12色グリーン質量(g)99タイプフック&ループベルト長さ(m)13.7入数1
ガーデニング用結束ベルト 65%リサイクルベルクロ翌々日出荷
楽々作業で、ガーデニングをもっと楽しく!
用途植物結束材質ナイロン幅(mm)12色グリーン質量(g)46タイプフック&ループベルト長さ(m)15.2入数1