カテゴリ

  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • ベルクロ
  • コンパクトツール(5)
  • サンワサプライ(5)
  • EPSON(2)
  • エレコム(2)
  • CKD(2)
  • センセカ(旧グライシンガー)(2)
  • アインツ(2)
  • ホームテイスト(2)
  • Devcon(デブコン)(1)
  • 岩田製作所(1)
  • ELPA(1)
  • サンスター(1)
  • TRUSCO(1)
  • ネグロス電工(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • プリンストン(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • タカノ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lps2」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VELCRO[[R上]]結束テープ 極薄タイプ ベルクロ

    VELCRO[[R上]]結束テープ 極薄タイプ

    ベルクロ
    3,298税込3,628
    1巻(5m)ほか
    当日出荷
    極薄なので狭い場所や目立たせたくない場所に使用できます。アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。VELCRO[[R上]]は何度でも脱着可能です。フックとループがセットで箱に入っています。お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。
    用途あらゆるもの固定に。材質ポリプロプレン(PP)、ポリアミド、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)1.9使用温度範囲(℃)-15~60RoHS指令(10物質対応)対応引張剪断強度(N/cm2)30
  • VELCRO[[R上]]結束テープ 多用途タイプ ベルクロ

    VELCRO[[R上]]結束テープ 多用途タイプ

    ベルクロ
    3,298税込3,628
    1巻(5m)ほか
    当日出荷
    アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。面ファスナーなので繰り返しの脱着が可能です。フックとループがセットで箱に入っています。お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。
    用途あらゆるもの固定に。材質ポリアミド、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)3.6使用温度範囲(℃)-15~90RoHS指令(10物質対応)対応引張剪断強度(N/cm2)9.5
  • VELCRO[[R上]]結束テープ ALFA-LOK[[R上]] ファスナー ベルクロ

    VELCRO[[R上]]結束テープ ALFA-LOK[[R上]] ファスナー

    ベルクロ
    1,598税込1,758
    1巻ほか
    当日出荷
    特殊なマッシュルーム状のフックで非常に強力な係合が可能です。「パチッ」と音がするのでパネルなど目で見えない場所でも係合を確認できます。太陽光パネルやあらゆる掲示物に使用できます。ALFA-LOK[[R上]]は何度でも脱着可能です。
    用途あらゆるもの固定に。材質ポリプロピレン(PP)、ポリエステル、粘着剤:アクリル系幅(mm)25厚さ(mm)4.7使用温度範囲(℃)-40~90最大使用荷重4(kg/10cm)RoHS指令(10物質対応)対応引張剪断強度(N/cm2)50
  • VELCRO[[R上]]結束テープ 強力係合タイプ ベルクロ

    VELCRO[[R上]]結束テープ 強力係合タイプ

    ベルクロ
    6,198税込6,818
    1巻(5m)ほか
    当日出荷
    強力な係合が可能でしっかり固定できます。ポリ塩化ビニル、アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。VELCRO[[R上]]は何度でも脱着可能です。フックとループがセットで箱に入っています。お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。
    用途あらゆるもの固定に。材質ポリアミド、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)3.5使用温度範囲(℃)-20~120最大使用荷重8(kg/10cm)RoHS指令(10物質対応)対応引張剪断強度(N/cm2)31