カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • アバー・インフォメーション
  • モノタロウ(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • bitstrong(ビットストロング)(1)
  • EAST(1)
  • ELPA(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • SPARKFUN(2)
  • StarTech.com(1)
  • ブロードウォッチ(1)
  • マザーツール(2)
  • メイワパーツ(1)
  • ユニファイブ(3)
  • ワンダーキット(1)
  • 共立電子産業(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac adapter 12v」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VB342pro アバー・インフォメーション

    VB342pro

    アバー・インフォメーション
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    32日以内出荷
    VB342 Proは、4K高画質のPTZカメラと15倍ズームを搭載。Web会議の効率化をサポートする「自動画角調整」機能や「音声追尾」機能の他に、参加者の顔・姿を個別表示する新機能「スマートギャラリー」を搭載し、高品質な映像・音声による対面会議に近いWeb会議を実現します。
    セット内容VB342 Pro本体、電源ケーブル(3m)、USB 2.0 タイプB - タイプA ケーブル(5m)、USB 3.1 タイプA - タイプC アダプタ、QR コードカード、壁かけ用ブラケットおよびネジ、赤外線リモコン、マジックテープ(×2)(本体備え付け)、壁掛け用ブラケットに使用する穴あけ用紙寸法(mm)カメラ本体: 738×127×116 、リモコン: 149.72×42.3×19.3質量(kg)カメラ本体: 3.1、リモコン:0.05消費電力(W)12電源AC100V~240V、50/60Hz対応OSWindows(R) 10以降、Mac OS X 10.14以降、Chromebox 3 バージョン94.0.4606.114以降消費電流(A)5動作温度0 ~ 40℃ズーム4K最大15倍ズーム(光学3倍、デジタル5倍ズーム)視野角対角92°/水平84°/垂直53°接続端子12V/5A 電源差込口、RS-232接続用 ミニ DIN 6、USB 3.1 タイプC ポート、USB 2.0 との下位互換性あり、HDMI出力接続(USB Display Adapter)、フォンイン (3.5 mmオーディオジャック)/ HAシステム用スピーカー出力、LAN(RJ45)ポート×2 (1つはイーサネット用、もう一つは拡張用マイクスピーカー/マイク用)、USB 2.0 タイプA : ワイヤレス接続用; IFP USBタッチバック用動作湿度(%)20 ~ 80保存湿度(%)20 ~ 80撮影距離(cm)最短:80保管温度(℃)-20 ~ 60映像圧縮方式H.264、H.265フレームレート(16:9) 4K 30fps; 1920×1080、1600×900、1280×720、960×540、848×480、800×448、640×360 at 60、30、15fps; (4:3) 1280×960、800×600、640×480、480×360 at 60、30、15fpsUSBタイプ3.1 Gen 1、USB 2.0 との下位互換性ビデオフォーマットYUV、YUY2、M-JPEG
PC周辺機器カテゴリ