カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
  • コスモ石油
  • モノタロウ(4)
  • CKD(274)
  • ホンダ(160)
  • SMC(116)
  • オカムラ(岡村製作所)(82)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • 東芝ライテック(18)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(18)
  • 富士電機(9)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9)
  • ダイケン(9)
  • Merck(メルクミリポア)(9)
  • Ideal-Tek(9)
  • 旭イノベックス(9)
  • OM SYSTEM(8)
  • キタジマ(7)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(7)
  • 大阪魂(7)
  • ELPA(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3hr」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コスモ タービン コスモ石油

    コスモ タービン

    コスモ石油(7件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(20L)
    当日出荷から翌々日出荷
    無添加タービン油。粘度指数が高く、温度による粘度変化が小さい性質をもっています。水分離性が優れています。熱に対する安定性が優れています。
    用途潤滑油の漏洩が多い機械・特に水分の速やかな分離を必要とする潤滑箇所の潤滑油、密閉歯車油、油圧作動油。仕様熱安定度(170℃12hr)/合格銅板腐蝕(100℃3hr)/1成分石油系炭化水素100%適合範囲タービン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類酸価(mgKOH/g)0.01危険物の性状非水溶性
  • コスモ オルパス コスモ石油

    コスモ オルパス

    コスモ石油(10件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1缶(20L)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    高級汎用潤滑油。 酸化安定性が優れていますので、潤滑油の酸化劣化をおさえ、長期間安定した性能を維持します。 さび止め性に優れていますので、各種機械でのさびの発生を防止します。 摩耗防止性が優れていますので、荷重がかかる潤滑個所においても、摩耗や焼付を防止します。 優れた清浄性を有していますので、高温においてもラッカーやカーボンを堆積させることはありません。 循環給油においても、極めて良好なあわ立ち防止性を発揮します。 粘度指数が高く、流動点が低いため、機械の始動トルクが少なく、運転時には適切な粘度を保持します。
    用途各種産業機械の循環系統油、軽荷重の減速機 各種油圧装置の油圧作動油 空気、ガス圧縮機の外部油仕様さび止め性(蒸留水)/さびなし銅板腐蝕(100℃3hr)/1
  • コスモ ギヤーSE コスモ石油

    コスモ ギヤーSE

    コスモ石油(5件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1缶(20L)
    翌日出荷から翌々日出荷
    従来のSP系ギヤ油に比べ、更に極圧性が優れています。 酸化安定性が優れていますので、長期間の使用しても酸化劣化が少なく安定性能を維持します。 水分離性が優れていますので、水が混入しても速やかに水を分離します。 消泡性に優れています。
    用途各種圧延機の減速機・ピニオンスタンドの潤滑 各種産業機械の減速機の潤滑 高温、高荷重の工業用各種ギヤ及び軸受の潤滑
  • コスモ ピュアセイフティー コスモ石油

    コスモ ピュアセイフティー

    コスモ石油(1件のレビュー)
    ¥22,000税込¥24,200
    1缶(20L)
    当日出荷から4日以内出荷
    高度精製基油。 高度水素精製処理により、芳香族分が少なく、パラフィンリッチになっております。 蒸留性状をナローカットにしており、不乾性で優れた潤滑性を持っております。 重金属、不純物を全く含みませんので、皮膚荒れの抵抗力が優れています。 日光や熱等に対して化学的にも高い安定性を有しています。
    用途一般工業用機械潤滑油に適しています。インキ、ゴム、プロセス油、グリース、金属加工油、界面活性剤、各種添加剤他の原料油に適しています。成分石油系炭化水素100%
  • コスモ スクリュー32 コスモ石油

    コスモ スクリュー32

    コスモ石油(3件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(20L)
    欠品中
    回転式空気圧縮機油。 酸化安定性、熱安定性に優れています。 水分離性が優れています。 銅の触媒作用を抑える機能が優れています。 さび止め性能が優れています。
    用途スクリューコンプレッサー、ロータリーベーンコンプレッサーなど 油冷式の回転式空気圧縮機専用油。仕様抗乳化性(54℃)O-W-E mL(分)/40-40-0(5)さび止め性(蒸留水)/さびなし銅板腐蝕(100℃3hr)/1RBOT値min/880熱安定度(170℃24hr)/合格泡立ち性ml 24℃・93.5℃・93.5℃の後の24℃/10-0色L0.5(ASTM)引火点(℃)224粘度32.04密度(g/cm3)0.86(15℃)流動点(℃)-22.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)32(40℃)、5.54(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数110酸価(mgKOH/g)0.1危険物の性状非水溶性
  • コスモ タービンスーパー コスモ石油

    コスモ タービンスーパー

    コスモ石油(2件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    高級添加タービン油。酸化安定性が極めて優れており、長時間の使用に耐えます。さび止め性・消泡性、放気性、抗乳化性、水分離性に優れています。粘度数が高く、常に適正な粘度を保持します。
    用途蒸気タービン、ガスタービン、各種油圧機械、圧縮機、送風機、工作機械の潤滑油成分石油系炭化水素約99%、潤滑油添加剤約1%適合範囲タービン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • コスモ クリーンカット コスモ石油

    コスモ クリーンカット

    コスモ石油(4件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1缶(18L)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    非塩素系不水溶性切削油。
    タイプ不水溶性容量(L)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • コスモ ハイドロAW コスモ石油

    コスモ ハイドロAW

    コスモ石油(6件のレビュー)
    ¥22,800税込¥25,080
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    ロングライフタイプ耐磨耗性油圧作動油 酸化安定性、熱安定性が優れていますので、過酷な条件、長時間使用しても色変化、スラッジの生成が少ないロングライフタイプの油圧作動油です。 摩耗防止性能が優れていますので、油圧機器の摩耗が少なく機械の長寿命化に役立ちます。 熱安定性が優れていますので、建設機械のように高温、高圧で使用される機械、長時間連続運転される機械などにも安定して使用できます。 耐水性、加水分解安定性に優れており、水が混入しても添加剤の分解による腐食性物質がほとんど生成しません。 ニトリルゴム、ウレタンゴムなどのシール材、各種金属類等に対して優れた適合性を示します。 消泡性に優れています。
    用途射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧装置 建設機械の油圧装置 特装車の油圧装置 船舶の油圧装置
  • コスモ ECOギアーEPS コスモ石油

    コスモ ECOギアーEPS

    コスモ石油
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(20L)
    3日以内出荷
    省エネルギー型・工業用極圧型ギヤ油(有機モリブデン配合) 効果的な省電力効果を発揮します。 スラッジの生成がほとんどありません。 ギヤの損傷を防止します。 ロングライフタイプでメンテナンス費用を低減します。 水分離性に優れています。
  • コスモ ハイドロHV コスモ石油

    コスモ ハイドロHV

    コスモ石油(3件のレビュー)
    ¥24,600税込¥27,060
    1缶(20L)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    省エネルギー型耐磨耗性油圧作動油 FM(摩擦低減剤)の配合により、油圧機器摺動部での摩擦抵抗が小さく、また低温粘度特性が優れていますので大きな省エネルギー効果を発揮します。 粘度指数が高いので、温度変化に対する粘度変化が小さく、また流動点が低いので寒冷地での機械の始動がスムーズです。 摩耗防止性能が優れていますので、高圧、高速で運転される油圧ポンプの摩耗を最小限に抑え、長期間、油圧装置の円滑な運転を保持します。 酸化安定性が優れていますので長期間使用しても酸化劣化が少なく安定した性能を維持します。 せん断安定性が優れていますので長期間使用しても粘度低下が極めて少なく、最適な運転状態を保ちます。 パッキン、シール材との適合性が優れています。 抗乳化性、加水分解安定性が優れていますので、油圧系内に、水が混入しても直ちに水と油を分解し、安定した性能を維持します。 さび止め性が優れており、さびの発生を防止します。 消泡性に優れています。
    適合範囲油圧作動危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • コスモ スクリュー32X コスモ石油

    コスモ スクリュー32X

    コスモ石油(1件のレビュー)
    ¥27,200税込¥29,920
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    ロングライフタイプ回転式空気圧縮機油。 優れた熱酸化安定性。 優れた水分離性。 優れた消泡性。 優れたさび止め性・腐食防止性。 優れた潤滑性。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • コスモ 耐熱グリースA コスモ石油

    コスモ 耐熱グリースA

    コスモ石油
    ¥32,000税込¥35,200
    1缶(16kg)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    耐熱性、極圧性に優れたアルミニウムコンプレックスタイプのグリースです。
    用途圧延機、乾燥炉、焼却機、製紙機などの高温部・潤滑個所・電動機ベアリング、シールドベアリングなどの長寿命を要求する潤滑個所・水、水蒸気と接触する潤滑個所使用温度範囲(℃)-20~150潤滑性A級(14日)外観黒褐色軟膏状耐荷重(N)【チムケン式】196危険物の類別非危険物銅板腐食合格(100℃/24hr)