カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
- グリース(1)
絞り込み
ブランド
- コスモ石油
- Cosmo[縫製用品](12)
- ニホンゲンマ(1)
- ABRACON(3)
- COSMOTECHS(1)
- INFINEON(1)
- KC(1)
- OSMO(2)
- SUO(2)
- コスモコーティング(5)
- コスモステクノ(7)
- コスモテキスタイル(1)
- ビクセン(3)
- メディアカバーマーケット(2)
- リビー(4)
- 大塚刷毛製造(4)
- 新コスモス電機(182)
- 日刊工業新聞社(1)
- 東京コスモス電機(69)
- ブランドをもっと見る
「cosmo」の検索結果
特価

コスモ ワイドグリースWR
コスモ石油¥8,998税込¥9,8981缶(2.5kg)当日出荷電動機をはじめ諸機械はますます小型化、軽量化され、これに用いられるころがり軸受の使用条件もより一層苛酷になってきています。 コスモワイドグリースWRはこの様な市場の要望にマッチした新しいタイプのグリースで、使用温度範囲が広い上に、 潤滑寿命が格段に長く、設備機械の省力化、メンテナンスフリーにお役に立ちます。用途汎用電動機、F種電動機、工業用精密機器、事務用機械、家庭用電気製品、 自動車用電装品などのころがり軸受、特に中小型の密封軸受用グリースとして最適です。滴点(℃)230以上外観淡褐色軟膏状混和ちょう度275(25℃)増ちょう剤ナトリウムテレフタラメート離油度(%)3.5蒸発量(%)0.5(99℃、22hr)、2.5(150℃、22hr)危険物の類別非危険物粘度指数116水洗耐水度(℃)4(38℃、1hr)粘度(mm2/s)29.01(40℃)酸化安定度(kPa)30(99℃、100hr)、210(150℃、100hr)低温トルク(mN・m)[起動]235、[回転]83