カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
  • コスモ石油
  • 東京コスモス電機(124)
  • 大塚刷毛製造(5)
  • 新コスモス電機(231)
  • コスモスビード(1,120)
  • コスモステクノ(7)
  • コスモコーティング(3)
  • SUO(2)
  • 呉竹(1)
  • コスモテキスタイル(1)
  • KC(1)
  • 日刊工業新聞社(1)
  • イーコスモス(1)
  • 日経BPマーケティング(1)
  • HTC(1)
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(1)
  • Anker(アンカー)(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • PROST's(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cosmos」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コスモ ワイドグリースWR コスモ石油

    コスモ ワイドグリースWR

    コスモ石油
    8,998税込9,898
    1缶(2.5kg)
    欠品中
    電動機をはじめ諸機械はますます小型化、軽量化され、これに用いられるころがり軸受の使用条件もより一層苛酷になってきています。 コスモワイドグリースWRはこの様な市場の要望にマッチした新しいタイプのグリースで、使用温度範囲が広い上に、 潤滑寿命が格段に長く、設備機械の省力化、メンテナンスフリーにお役に立ちます。
    用途汎用電動機、F種電動機、工業用精密機器、事務用機械、家庭用電気製品、 自動車用電装品などのころがり軸受、特に中小型の密封軸受用グリースとして最適です。滴点(℃)230以上外観淡褐色軟膏状混和ちょう度275(25℃)増ちょう剤ナトリウムテレフタラメート離油度(%)3.5蒸発量(%)0.5(99℃、22hr)、2.5(150℃、22hr)危険物の類別非危険物粘度指数116水洗耐水度(℃)4(38℃、1hr)粘度(mm2/s)29.01(40℃)酸化安定度(kPa)30(99℃、100hr)、210(150℃、100hr)低温トルク(mN・m)[起動]235、[回転]83
  • コスモ グリース銀河 コスモ石油

    コスモ グリース銀河

    コスモ石油(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1箱(400g×20本)
    翌々日出荷
    有機モリブデン配合のリチウム石けん基グリースです。 有機モリブデンを配合したことにより耐摩耗性、耐荷重性、耐衝撃性、潤滑油面への付着性などのグリース特性が大幅に向上した耐荷重用グリースです。 また、有機モリブデンを採用することで、従来の二硫化モリブデンの欠点だった汚れを追放、機械と職場環境をクリーンに保てるようにしています。
    用途大型車両、建設機械、鉱山機械、一般産業機械などの衝撃荷重がかかる潤滑個所に。 特に衝撃荷重の厳しい重機、建機に最適。使用温度範囲(℃)-30~130外観黄色軟膏状危険物の類別非危険物石鹸基リチウム