カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(8)
絞り込み
ブランド
  • コスモ石油
  • モノタロウ(5)
  • SMC(358)
  • 武蔵オイルシール工業(10)
  • SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(9)
  • MOTUL(8)
  • ホンダ(7)
  • カストロール(6)
  • LIQUI MOLY(3)
  • CKD(2)
  • HKS(2)
  • Vishay Foil Resistors(2)
  • オイレス工業(1)
  • 横浜油脂工業(Linda)(1)
  • MOTOREX(モトレックス)(1)
  • 島津理化(1)
  • REVTECH(レブテック)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • トヨタ(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oil 0w」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コスモ スクリュー32 コスモ石油

    コスモ スクリュー32

    コスモ石油(3件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(20L)
    欠品中
    回転式空気圧縮機油。 酸化安定性、熱安定性に優れています。 水分離性が優れています。 銅の触媒作用を抑える機能が優れています。 さび止め性能が優れています。
    用途スクリューコンプレッサー、ロータリーベーンコンプレッサーなど 油冷式の回転式空気圧縮機専用油。仕様抗乳化性(54℃)O-W-E mL(分)/40-40-0(5)さび止め性(蒸留水)/さびなし銅板腐蝕(100℃3hr)/1RBOT値min/880熱安定度(170℃24hr)/合格泡立ち性ml 24℃・93.5℃・93.5℃の後の24℃/10-0色L0.5(ASTM)引火点(℃)224粘度32.04密度(g/cm3)0.86(15℃)流動点(℃)-22.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)32(40℃)、5.54(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数110酸価(mgKOH/g)0.1危険物の性状非水溶性
  • コスモ ギヤーSE コスモ石油

    コスモ ギヤーSE

    コスモ石油(5件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1缶(20L)
    翌日出荷から翌々日出荷
    従来のSP系ギヤ油に比べ、更に極圧性が優れています。 酸化安定性が優れていますので、長期間の使用しても酸化劣化が少なく安定性能を維持します。 水分離性が優れていますので、水が混入しても速やかに水を分離します。 消泡性に優れています。
    用途各種圧延機の減速機・ピニオンスタンドの潤滑 各種産業機械の減速機の潤滑 高温、高荷重の工業用各種ギヤ及び軸受の潤滑
  • コスモ タービンスーパー コスモ石油

    コスモ タービンスーパー

    コスモ石油(2件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    高級添加タービン油。酸化安定性が極めて優れており、長時間の使用に耐えます。さび止め性・消泡性、放気性、抗乳化性、水分離性に優れています。粘度数が高く、常に適正な粘度を保持します。
    用途蒸気タービン、ガスタービン、各種油圧機械、圧縮機、送風機、工作機械の潤滑油成分石油系炭化水素約99%、潤滑油添加剤約1%適合範囲タービン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • コスモ レシプロ コスモ石油

    コスモ レシプロ

    コスモ石油(3件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1缶(20L)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    往復動式空気圧縮機油。 耐炭化性に優れています 高温酸化安定性が優れています 抗乳化性が優れています。 泡立ち性が少なく、さび止め性、潤滑性が優れています。
    用途往復動式圧縮機の内外部潤滑用
  • コスモ ハイドロAW コスモ石油

    コスモ ハイドロAW

    コスモ石油(6件のレビュー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    ロングライフタイプ耐磨耗性油圧作動油 酸化安定性、熱安定性が優れていますので、過酷な条件、長時間使用しても色変化、スラッジの生成が少ないロングライフタイプの油圧作動油です。 摩耗防止性能が優れていますので、油圧機器の摩耗が少なく機械の長寿命化に役立ちます。 熱安定性が優れていますので、建設機械のように高温、高圧で使用される機械、長時間連続運転される機械などにも安定して使用できます。 耐水性、加水分解安定性に優れており、水が混入しても添加剤の分解による腐食性物質がほとんど生成しません。 ニトリルゴム、ウレタンゴムなどのシール材、各種金属類等に対して優れた適合性を示します。 消泡性に優れています。
    用途射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧装置 建設機械の油圧装置 特装車の油圧装置 船舶の油圧装置
  • コスモ ハイドロHV コスモ石油

    コスモ ハイドロHV

    コスモ石油(3件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    省エネルギー型耐磨耗性油圧作動油 FM(摩擦低減剤)の配合により、油圧機器摺動部での摩擦抵抗が小さく、また低温粘度特性が優れていますので大きな省エネルギー効果を発揮します。 粘度指数が高いので、温度変化に対する粘度変化が小さく、また流動点が低いので寒冷地での機械の始動がスムーズです。 摩耗防止性能が優れていますので、高圧、高速で運転される油圧ポンプの摩耗を最小限に抑え、長期間、油圧装置の円滑な運転を保持します。 酸化安定性が優れていますので長期間使用しても酸化劣化が少なく安定した性能を維持します。 せん断安定性が優れていますので長期間使用しても粘度低下が極めて少なく、最適な運転状態を保ちます。 パッキン、シール材との適合性が優れています。 抗乳化性、加水分解安定性が優れていますので、油圧系内に、水が混入しても直ちに水と油を分解し、安定した性能を維持します。 さび止め性が優れており、さびの発生を防止します。 消泡性に優れています。
    適合範囲油圧作動危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • コスモ スクリュー32X コスモ石油

    コスモ スクリュー32X

    コスモ石油(1件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    ロングライフタイプ回転式空気圧縮機油。 優れた熱酸化安定性。 優れた水分離性。 優れた消泡性。 優れたさび止め性・腐食防止性。 優れた潤滑性。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • コスモ スーパーエポック ES コスモ石油

    コスモ スーパーエポック ES

    コスモ石油
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    高度に水素化精製した基油に厳選した各種添加剤をバランス良く配合した「耐摩耗性・スラッジレス・ロングライフ油圧作動油」です。
    用途射出成形機、鍛圧機械、金属加工機械、押出し機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など各種産業機械の低圧から高圧までの油圧装置に仕様泡立ち性・さび止め性:合格、FZG(Fail Stage):11容量(L)20引火点(℃)252流動点(℃)-25危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)100℃:8.007、40℃:56.60危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数108銅板腐食(100℃×3H)1密度(g/cm3 at15℃)0.8714色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.13危険物の性状非水溶性水分離性(O-W-E mL/分)43-37-0(20)/54℃
工業用潤滑油カテゴリ