カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
- コスモ石油
- モノタロウ(1)
- AZ(エーゼット)(3)
- BOLL(1)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
- TRUSCO(4)
- エヌエスケミカル(1)
- タイムケミカル(1)
- 平和テクニカ(1)
「ups mc-50s」の検索結果
特価

コスモ クリーンカット
コスモ石油(4件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1缶(18L)翌々日出荷から4日以内出荷非塩素系不水溶性切削油。タイプ不水溶性容量(L)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
コスモ クリーンクール(ケミカル)
コスモ石油¥29,800税込¥32,7801缶(18L)4日以内出荷界面活性剤を主成分とし、水で希釈すると透明または半透明になる液体です。 油剤寿命が長く防腐性や防錆性に優れ、清潔な作業環境が保てます。用途ケミカル型の非塩素系水溶性切削油剤で、鋼や鋳鉄の研削加工液として最適です。仕様表面張力(10-1N/m)/65(×50希釈倍率)泡立ち試験(24℃)/合格乳化安定度(室温 24hr)/合格耐食性(室温 48hr)10倍希釈:鋼・鋳鉄/変化無し、アルミ・銅/変色する場合がある、亜鉛/変色容量(L)18pH10.6(×50希釈倍率)不揮発分原液/34%密度(g/cm3)原液/1.132(15℃)危険物の類別非危険物外観(原液)無色透明希釈の目安鋼、鋳鉄/30~50倍硫黄分(%)原液/-