絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ラインアイ

ラインアイのページです。ラインアイは、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品、その他などの商品を提供しています。現在78件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型インターフェースコンバータ USB<=>RS-422/485 SI-35USBシリーズ ラインアイ小型インターフェースコンバータ USB<=>RS-422/485 SI-35USBシリーズラインアイ
19,980税込21,978
1式
当日出荷
セット内容変換器、USBケーブル(1.8m)、ユーティリティCD、取扱説明書
35mmDINレール取付用オプション品 SI-DINシリーズ ラインアイ35mmDINレール取付用オプション品 SI-DINシリーズラインアイ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
PoEスプリッタ ラインアイPoEスプリッタラインアイ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
PoE(Power over Ethernet)によるLAN通信と電源供給を分離するスプリッタ
仕様●商品詳細:出力電圧DC12V、最大出力24W、出力プラグ(外径5.5mm/内径2.1mm)センター+●対応機種:LANIOシリーズ(有線モデル)、LA-232/485シリーズ、SI-60F、SI-60F-L、SI-65A、SI-65A-L、SI-65i、SI-65i-RJ、SI-485MB、SI-40LA2、その他仕様が適合するDC12V駆動のネットワーク機器●コード番号:LN600G2●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7731-32
DSUB9ピン分岐ケーブル ラインアイDSUB9ピン分岐ケーブルラインアイ
5,398税込5,938
1個
当日出荷
DSUB9ピン仕様の分岐ケーブル
仕様●商品詳細:対応機種:LE-110SA/LE-120SA/OP-SB87FD/OP-SB7XC/OP-SB7XL DSUB9ピン仕様の分岐ケーブルです。対応する計測器でRS-232CやCANの計測に利用できます。DB9メス-1.5m-DB9メス-0.1m-DB9オス。LE-009M1とはコネクタのオス/メスおよび適合機種が異なります。●コード番号:LN600C6●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7730-64
ワイド入力ACアダプタ ラインアイワイド入力ACアダプタラインアイ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
内径(Φmm)2.1出力DC9V、2Aプラグセンター[+]外径(Φmm)5.5入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種LEシリーズプロトコルアナライザー(センタープラス対応モデル)、LEシリーズアナログ計測器、SIシリーズインターフェースコンバータ(センタープラス対応モデル)、LANIOシリーズLAN接続型IOユニットアズワン品番64-5070-83
Modbus TCPゲートウェイ SI-485MBシリーズ ラインアイModbus TCPゲートウェイ SI-485MBシリーズラインアイ
35,980税込39,578
1式
当日出荷から3日以内出荷
データラインモニター LEシリーズ ラインアイデータラインモニター LEシリーズラインアイ
88,980税込97,878
1式
当日出荷から3日以内出荷
寸法(mm)158×100×31質量(g)300(電池含む)温度範囲(℃)0~40(保存-10~50℃)湿度測定範囲(%)85%RH以下
LAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 ドライ接点入力2点 ラインアイLAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 ドライ接点入力2点ラインアイ
26,980税込29,678
1個
当日出荷
LAN接続型デジタルIOユニット。リレー接点出力2点、ドライ接点入力2点。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。最大4台の機器とTCP同時接続し1:N接続やN:1接続に対応。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。
マルチプロトコルアナライザー ラインアイマルチプロトコルアナライザーラインアイ
189,800税込208,780
1個
当日出荷
オンラインモニター、シミュレーション、ビットエラーレイトテストが可能なプロトコルアナライザー。タッチパネル付きカラー液晶を搭載。付属キャリングバッグで持ち運べ、パソコンなどを使わず、これ1台で通信の計測テストが可能。RS-232C、RS-422/485、TTL(1.8V~5V信号)の通信計測ポートを標準装備。ASYNC(UART)、HDLC、I2C、SPIまでマルチプロトコルに対応。車載通信CAN、LINやレガシー通信X.20/21、RS-449、V.35などにもオプションの追加で対応可能。対応通信速度1Mbps。100Mバイトのバッファメモリーを内蔵。通信ログをSDHCカードやUSBメモリーに連続自動保存できるオートセーブ機能(最大32GB)。分解能50nSのロジアナ機能やRS-232C/TTLの信号振幅レベル測定機能。パソコン連携・Wi-Fi接続リモートコントロール対応。別売アナログポッドの追加でアナログロガーにもなる。
固定用マグネット ラインアイ固定用マグネットラインアイ
1,798税込1,978
1式
当日出荷
強力なネオジウムマグネットを利用した固定具
対応機種SI-60F/SI-60/SI-60Wi/SI-60X/SI-65/SI-65A、SI-40LA2/SI-40US、SI-20USB/SI-35USB/SI-55USB、SI-10US/SI-20US/SI-35USB-2、SI-485MB、LANIOシリーズ、LA-232/485シリーズ※SI-60Fは底面のゴム足を外す必要があります。アズワン品番64-5070-37
LAN接続型デジタルIOユニット ドライ接点入力8点 ラインアイLAN接続型デジタルIOユニット ドライ接点入力8点ラインアイ
52,980税込58,278
1個
欠品中
ドライ接点入力8点をもつデジタルIOユニットです。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。対応する出力ユニットとLAN接続してPCレス接点延長機能の入力ユニットとして利用可能。1対NのTCP接続をサポート、最大4台のパソコンから同時接続が可能。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。本体の自動リセット機能。
インターフェースコンバータ LAN<=>RS-422/485 SI-65シリーズ ラインアイインターフェースコンバータ LAN<=>RS-422/485 SI-65シリーズラインアイ
35,980税込39,578
1式
当日出荷から3日以内出荷
仕様●RS-485回線監視:RS-485回線の無通信状態を監視可能●RS-485ドライバ自動制御:送信時のみRS-485ドライバをアクティブに制御可能●初期設定・管理:Webサーバ、Telnetログイン変換方式LAN ⇔ RS-422/485同期方式調歩同期(非同期)プロトコル[LAN]TCP/IP、UDP/IP、ARP、ICMP、SNMP、TFTP、Telnet、DHCP、BOOTP、HTTP、Auto IP通信速度300bps~921.6kbps動作湿度(%RH)10~95シリアル信号SD、RDまたSD/RD
小型インターフェースコンバータ LAN<=>RS-232C Dsub9 PoE給電対応 ラインアイ小型インターフェースコンバータ LAN<=>RS-232C Dsub9 PoE給電対応ラインアイ
32,980税込36,278
1式
3日以内出荷
RS-232C機器をLANネットワークに接続PoE給電対応(IEEE802.3af、IEEE802.3at両規格に対応)広い動作温度範囲(-20~55℃)判りやすいLED表示
付属品ユーティリティCD、取扱説明書アズワン品番64-5070-06
LAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 ドライ接点入力2点(PoE給電対応モデル) ラインアイLAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 ドライ接点入力2点(PoE給電対応モデル)ラインアイ
28,980税込31,878
1個
欠品中
LAN接続型デジタルIOユニット。リレー接点出力2点、ドライ接点入力2点。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。最大4台の機器とTCP同時接続し1:N接続やN:1接続に対応。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。PoE給電対応。
電源プラグケーブル ラインアイ電源プラグケーブルラインアイ
1,898税込2,088
1本
当日出荷
外部DC電源をSI-60FのDC-IN端子に供給するときに利用します。
仕様外部DC電源をSI-60FのDC-IN端子に供給するときに利用します。DCプラグ(外径5.5mm、内径2.1mm)<=>Y端子1.8m付属品ケーブルクランプ付属アズワン品番64-5070-40
シリアル/USB変換ケーブル LE-US232シリーズ ラインアイシリアル/USB変換ケーブル LE-US232シリーズラインアイ
7,198税込7,918
1本
3日以内出荷
インターフェースコンバータ SI-FAシリーズ ラインアイインターフェースコンバータ SI-FAシリーズラインアイ
24,980税込27,478
1式
11日以内出荷
付属品L型取付金具2個、M3ネジ4個、取扱説明書、保証書質量(g)約300外形寸法(mm)100(W)×107(D)×22(H)(スイッチ等の突起部は含まず)電源AC85~264V(50/60Hz) 3極端子台(AC入力、FG接地)7.62mmピッチ M3端子ネジ耐電圧AC2000V 1分間絶縁方式フォトカプラ(変換信号間)、絶縁トランス(電源部)コネクタ[RS-232C]DSUB25pin(メス) M2.6ミリネジ DCE配列絶縁抵抗500Vメガ 20Mオーム以上動作湿度(%RH)10~80動作温度範囲(℃)-5~55
LTE-M無線モジュールHL7800-M組込み評価ボード ラインアイLTE-M無線モジュールHL7800-M組込み評価ボードラインアイ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
搭載通信モジュールは日本電波法の認証を取得済み、NTTドコモ、KDDIの相互接続性試験IOTに合格済み。マイクロSIMカード対応。NTTドコモ、KDDIのLPWAプラン用SIMに対応。評価後そのまま機器に組み込める小型の組込みボードです。NTTドコモやKDDIなどのLTE-Mプランを利用するシステムを迅速に評価可能。ジャンパ切り替えにより外部マスター制御と内蔵マイコンによる単独制御を選択可能。内蔵マイコンのサンプルファームウェアのソースコードを公開。PCからATコマンドによる制御を簡単に確認できる評価用ソフトEB-TEST2を用意。信号レベルを供給電源電圧に応じて可変できるUARTインターフェース。2.3~5.5Vdc電源入力対応の高効率昇降圧スイッチング電源回路。電池駆動システムに最適な低消費電流回路。組込みやすい小型基板、Vカットで分離すればさらに小型化が可能。
対応マイクロSIMカード対応。NTTドコモ、KDDIのLPWAプラン用入力電源2.3~5.5Vdc電源入力対応
小型インターフェースコンバータ USB<=>RS-422/485 RJ45タイプ ラインアイ小型インターフェースコンバータ USB<=>RS-422/485 RJ45タイプラインアイ
19,980税込21,978
1個
欠品中
USBポートをRS-422/485に変換します。 信号間は1500V高耐圧仕様です。 広い動作温度範囲、ノイズに強い金属筐体採用など高い信頼性を持ったFA用途向けUSB変換器の小型・据置モデルです。 RS-422/485インターフェースは市販のLANケーブルで接続できるRJ-45コネクタ仕様です。
付属品変換器、USBケーブル(1.8m)、ユーティリティCD、取扱説明書
電流測定用シャント抵抗器 ラインアイ電流測定用シャント抵抗器ラインアイ
9,000税込9,900
1個
4日以内出荷
電流測定用の4端子シャント抵抗器。抵抗:10mオーム、±0.5%、50ppm/℃。
DSUB25pin用端子台 ラインアイDSUB25pin用端子台ラインアイ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
DSUB25pinを端子台仕様に変換するユニット。
広温度範囲用ACアダプタ ラインアイ広温度範囲用ACアダプタラインアイ
6,398税込7,038
1個
当日出荷
入力AC100-240V、50/60Hz 出力DC9V、1.45A 動作温度範囲-20~60℃ プラグセンター[+]、外径5.5mm、内径2.1mm
仕様●製品タイプ:AC/DC電源●定格入力: AC100 ~ 240V、 50/60Hz●定格出力: DC9V、1.45A●プラグ:センタープラス、外径5.5mm、内径2.1mm●動作温度: -20~60℃●コード番号:LN600E4●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7730-93
LAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 フォトカプラ絶縁入力2点 ラインアイLAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 フォトカプラ絶縁入力2点ラインアイ
26,980税込29,678
1個
当日出荷
LAN接続型デジタルIOユニット。リレー接点出力2点、フォトカプラ絶縁入力2点。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。最大4台の機器とTCP同時接続し1:N接続やN:1接続に対応。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。
PC接続型通信プロトコルアナライザー ラインアイPC接続型通信プロトコルアナライザーラインアイ
83,980税込92,378
1個
当日出荷
7PC接続時は921.6kbpsの調歩同期通信(ASYNC、PPPなど)対応のモニタ、シミュレーション機能を備えたRS-232C・RS-422/RS-485プロトコルアナライザ。Wi-Fi接続による無線リモート計測にも対応。単独使用時は長時間の通信データをSDカードに保存可能な通信データロガー。
OBD2-DSUB9ケーブル ラインアイOBD2-DSUB9ケーブルラインアイ
7,898税込8,688
1個
当日出荷
DSUB9pinコネクタ(メス)-OBDII Bコネクタ(オス)のアナライザー用変換ケーブル。長さ約0.9m。
ケーブル長(m)0.9変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub 9ピンコネクタ2OBDII Bコネクタ
サブギガ無線<=>LAN接続ゲートウェイ ラインアイサブギガ無線<=>LAN接続ゲートウェイラインアイ
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
パソコン等から通常のイーサネット LAN により接続することでサブギガHz 帯(920MHz 帯)の長距離無線通信を利用可能。
920MHz 無線LAN接続型デジタルIOユニット ドライ接点5入力 ラインアイ920MHz 無線LAN接続型デジタルIOユニット ドライ接点5入力ラインアイ
40,980税込45,078
1個
5日以内出荷
920MHz 帯小電力無線経由で、ドライ接点入力5点を監視制御できるIOユニットです。
RS-232C通信条件変換器 ラインアイRS-232C通信条件変換器ラインアイ
27,000税込29,700
1個
4日以内出荷
通信条件をディップスイッチで簡単設定。特殊な通信速度もUSB経由でパソコンから設定可能。外来ノイズに強く堅牢な金属筐体を採用。低消費電力、最大30VのワイドDC電源対応。35mmDINレール取付や磁石固定用オプションを用意。
インターフェースコンバータ LAN<=>10BASE-T1L ラインアイインターフェースコンバータ LAN<=>10BASE-T1Lラインアイ
36,000税込39,600
1個
7日以内出荷
Ethernetベースシステムの通信処理の変更が不要。1対(2線)ケーブルによる低コストな有線長距離伝送を提供。ケーブルを接続するだけで特別設定が不要。外来ノイズに強く堅牢な金属筐体を採用。低消費電力、最大30VのワイドDC電源対応。35mmDINレール取付や磁石固定用オプションを用意。
CAN/CAN FD/LINアナライザー・通信データロガー ラインアイCAN/CAN FD/LINアナライザー・通信データロガーラインアイ
168,800税込185,680
1個
7日以内出荷
PCレスの単体動作が可能なロガーモードとPC上での計測が可能なリモートモードの2ウェイ動作。CAN/CAN FD/LIN/アナログ信号/GPS 同時計測対応。1台のPCで複数のアナライザーをリモート計測。計測を止めずにSDカード計測ログをWi-Fi経由でPCから確認可能。±16V、または0~32Vの外部信号4点を通信データと共に記録。
インターフェースコンバータ SIシリーズ ラインアイインターフェースコンバータ SIシリーズラインアイ
38,980税込42,878
1式
5日以内出荷から6日以内出荷
デュアルバンド(2.4GHz/5GHz)のIEEE 802.11a/b/g/n無線規格対応
付属品アンテナ 2本、ACアダプタ、マイクロUSBケーブル、ユーティリティCD、取扱説明書周波数範囲2.412~2.484GHz(20MHz チャネル)、5.18~5.845GHz(20/40MHz チャネル)伝送方法IEEE 802.11a/b/g/n
モニターケーブル2 DSUB9ピン用 ラインアイモニターケーブル2 DSUB9ピン用ラインアイ
5,398税込5,938
1個
当日出荷
仕様●商品詳細:対応機種:OP-SB87/OP-SB88/OP-SB7GX/OP-SB7FX/OP-SB7F DSUB9ピン仕様の分岐ケーブルです。対応する計測器でRS-232CやCANの計測に利用できます。DB9オス-1.5m-DB9メス-0.1m-DB9オス。LE-009M2とはコネクタのオス/メスおよび適合機種が異なります。●製品タイプ:その他ケーブル●仕様:モニターケーブル2(DSUB9ピン用)●コード番号:LN60014アズワン品番67-7729-66
RS-422ケーブル 10m 芯線5 棒端子-棒端子バラ ラインアイRS-422ケーブル 10m 芯線5 棒端子-棒端子バララインアイ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
仕様●商品詳細:ツイストペアシールドケーブル 結線:5芯ストレート、銅線規格:AWG24 取得規格:ULAWM2464、定格電圧:300V、難燃性:VW-1、コネクタ1:AWG24用棒端子、コネクタ2:AWG24用棒端子、ケーブル長:10m●製品タイプ:シリアルケーブル●ケーブル長:10m●仕様:RS-422ケーブル(10m 芯線5 棒端子-棒端子バラ)●コード番号:LN6007J●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7730-08
RS-232Cケーブル D-sub9ピン-D-sub25ピン ストレート 3m ラインアイRS-232Cケーブル D-sub9ピン-D-sub25ピン ストレート 3mラインアイ
4,498税込4,948
1個
当日出荷
Dsub25(オス)-Dsub9(メス)ストレート 3m
仕様●コード番号:LN600D9●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。ケーブル長(m)3アズワン品番67-7730-71
LAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 フォトカプラ絶縁入力2点(PoE給電対応モデル) ラインアイLAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 フォトカプラ絶縁入力2点(PoE給電対応モデル)ラインアイ
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
LAN接続型デジタルIOユニット。リレー接点出力2点、フォトカプラ絶縁入力2点。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。最大4台の機器とTCP同時接続し1:N接続やN:1接続に対応。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。PoE給電対応。
USBシリアル変換ケーブル バラ線タイプ 1.8m ラインアイUSBシリアル変換ケーブル バラ線タイプ 1.8mラインアイ
5,598税込6,158
1本
4日以内出荷
最大1Mbps対応COMポートのないPCのUSBポートをコネクタなしのバラ線のRS-232C信号に変換するケーブル
ケーブル長(m)1.8アズワン品番64-5070-31
インターフェースコンバータ セントロニクス<=>RS-232C 汎用タイプ ラインアイインターフェースコンバータ セントロニクス<=>RS-232C 汎用タイプラインアイ
24,980税込27,478
1式
3日以内出荷
セントロニクスパラレルとRS-232Cをローコストに変換
付属品ACアダプター、取扱説明書アズワン品番64-5070-18
インターフェースコンバータ SIシリーズ ラインアイインターフェースコンバータ SIシリーズラインアイ
16,980税込18,678
1式
3日以内出荷
付属品ACアダプター、取扱説明書
TTLモニタープローブポッド ラインアイTTLモニタープローブポッドラインアイ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
PC接続型通信プロトコルアナライザー ラインアイPC接続型通信プロトコルアナライザーラインアイ
147,900税込162,690
1個
4日以内出荷
PC接続型プロトコルアナライザー・単体ロガーの2ウェイ動作。PC接続時は1.5Mbpsの調歩同期通信(ASYNC、PPPなど)に加え同期通信(BSC、HDLC)対応のモニタ、シミュレーション機能を備えたRS-232C・RS-422/RS-485プロトコルアナライザ。Wi-Fi接続による無線リモート計測にも対応。単独使用時は長時間の通信データをSDカードに保存可能な通信データロガー。ロジアナ波形表示が可能。