絞り込み
ブランド
- ラインアイ
- 発紘電機/富士電機(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(6)
- フエニックス・コンタクト(1)
- 日立インダストリアルプロダクツ(4)
- 北陽電機(2)
- カナレ電気(2)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(2)
「dsub25」の検索結果

インターフェースコンバータ LAN<=>RS-232C Dsub25 PoE給電対応
ラインアイ¥33,980税込¥37,3781式3日以内出荷RS-232C機器をLANネットワークに接続。PoE給電対応(IEEE802.3af、IEEE802.3at両規格に対応)。広い動作温度範囲(-20~55℃)。判りやすいLED表示付属品ユーティリティCD、取扱説明書アズワン品番64-5070-05
RS-232Cケーブル D-sub9ピン-D-sub25ピン ストレート 3m
ラインアイ¥4,498税込¥4,9481個当日出荷Dsub25(オス)-Dsub9(メス)ストレート 3m仕様●コード番号:LN600D9●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。ケーブル長(m)3アズワン品番67-7730-71
インターフェースコンバータ SI-FAシリーズ
ラインアイ¥24,980~税込¥27,478~1式11日以内出荷付属品L型取付金具2個、M3ネジ4個、取扱説明書、保証書質量(g)約300外形寸法(mm)100(W)×107(D)×22(H)(スイッチ等の突起部は含まず)電源AC85~264V(50/60Hz) 3極端子台(AC入力、FG接地)7.62mmピッチ M3端子ネジ耐電圧AC2000V 1分間絶縁方式フォトカプラ(変換信号間)、絶縁トランス(電源部)コネクタ[RS-232C]DSUB25pin(メス) M2.6ミリネジ DCE配列絶縁抵抗500Vメガ 20Mオーム以上動作湿度(%RH)10~80動作温度範囲(℃)-5~55