絞り込み
ブランド
- ラインアイ
- モノタロウ(2)
- 発紘電機/富士電機(1)
- JAE(日本航空電子工業)(2)
- VIBRA(新光電子)(20)
- A&D(エー・アンド・デイ)(6)
- ノースワン(5)
- 興和オプトロニクス(7)
- カナレ電気(6)
- 日立インダストリアルプロダクツ(4)
- リオン(3)
- フエニックス・コンタクト(3)
- ダイヤトレンド(3)
- イメージニクス(3)
- アズワン(2)
- 大田計器製作所(2)
- omron(オムロン)(1)
- 富士電機(1)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
- AMPHENOL(1)
- ブランドをもっと見る
「dsub9」の検索結果

DSUB9ピン分岐ケーブル
ラインアイ¥5,398税込¥5,9381個当日出荷DSUB9ピン仕様の分岐ケーブル仕様●商品詳細:対応機種:LE-110SA/LE-120SA/OP-SB87FD/OP-SB7XC/OP-SB7XL DSUB9ピン仕様の分岐ケーブルです。対応する計測器でRS-232CやCANの計測に利用できます。DB9メス-1.5m-DB9メス-0.1m-DB9オス。LE-009M1とはコネクタのオス/メスおよび適合機種が異なります。●コード番号:LN600C6●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7730-64
OBD2-DSUB9ケーブル
ラインアイ¥7,898税込¥8,6881個当日出荷DSUB9pinコネクタ(メス)-OBDII Bコネクタ(オス)のアナライザー用変換ケーブル。長さ約0.9m。ケーブル長(m)0.9変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub 9ピンコネクタ2OBDII Bコネクタ
モニターケーブル2 DSUB9ピン用
ラインアイ¥5,398税込¥5,9381個当日出荷仕様●商品詳細:対応機種:OP-SB87/OP-SB88/OP-SB7GX/OP-SB7FX/OP-SB7F DSUB9ピン仕様の分岐ケーブルです。対応する計測器でRS-232CやCANの計測に利用できます。DB9オス-1.5m-DB9メス-0.1m-DB9オス。LE-009M2とはコネクタのオス/メスおよび適合機種が異なります。●製品タイプ:その他ケーブル●仕様:モニターケーブル2(DSUB9ピン用)●コード番号:LN60014アズワン品番67-7729-66
小型インターフェースコンバータ LAN<=>RS-232C Dsub9 PoE給電対応
ラインアイ¥32,980税込¥36,2781式3日以内出荷RS-232C機器をLANネットワークに接続。PoE給電対応(IEEE802.3af、IEEE802.3at両規格に対応)。広い動作温度範囲(-20~55℃)。判りやすいLED表示付属品ユーティリティCD、取扱説明書アズワン品番64-5070-06
RS-232Cケーブル D-sub9ピン-D-sub25ピン ストレート 3m
ラインアイ¥4,498税込¥4,9481個当日出荷Dsub25(オス)-Dsub9(メス)ストレート 3m仕様●コード番号:LN600D9●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。ケーブル長(m)3アズワン品番67-7730-71
データラインモニター LEシリーズ
ラインアイ¥88,980~税込¥97,878~1式当日出荷から3日以内出荷寸法(mm)158×100×31質量(g)300(電池含む)温度範囲(℃)0~40(保存-10~50℃)湿度測定範囲(%)85%RH以下