カテゴリ
- 制御機器(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- ラインアイ
- SCHMALZ(シュマルツ)(16)
- Merck(メルクミリポア)(9)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- ESTERA(6)
- SMC(5)
- NOK(5)
- マキテック(5)
- ホンダ(4)
- OSRAM Opto Semiconductors(3)
- アズワン(2)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- マルエム[理化学・容器](2)
- 河村電器産業(2)
- OSRAM(オスラム)(2)
- シグマ光機(2)
- Bel-Stewart(2)
- R&G RACING PRODUCTS(2)
- YELLOTOOLS(2)
- ブランドをもっと見る
「si-60」の検索結果
特価

インターフェースコンバータ LAN<=>RS-232C Dsub25 PoE給電対応
ラインアイ¥33,980税込¥37,3781式3日以内出荷RS-232C機器をLANネットワークに接続。PoE給電対応(IEEE802.3af、IEEE802.3at両規格に対応)。広い動作温度範囲(-20~55℃)。判りやすいLED表示付属品ユーティリティCD、取扱説明書アズワン品番64-5070-05
小型インターフェースコンバータ LAN<=>RS-232C Dsub9 PoE給電対応
ラインアイ¥32,980税込¥36,2781式3日以内出荷RS-232C機器をLANネットワークに接続。PoE給電対応(IEEE802.3af、IEEE802.3at両規格に対応)。広い動作温度範囲(-20~55℃)。判りやすいLED表示付属品ユーティリティCD、取扱説明書アズワン品番64-5070-06
インターフェースコンバータ RS-232C<=>サブギガ無線
ラインアイ¥43,000税込¥47,3001個4日以内出荷導入に際して無線免許や資格が不要。シリアル通信データを透過的に無線化。距離や伝送頻度により選択できる3モードを装備。中継機を置けば、さらに無線距離を延長。1台を親機、子機、中継機として利用可能。
インターフェースコンバータ SIシリーズ
ラインアイ¥38,980税込¥42,8781式5日以内出荷デュアルバンド(2.4GHz/5GHz)のIEEE 802.11a/b/g/n無線規格対応付属品アンテナ 2本、ACアダプタ、マイクロUSBケーブル、ユーティリティCD、取扱説明書周波数範囲2.412~2.484GHz(20MHz チャネル)、5.18~5.845GHz(20/40MHz チャネル)伝送方法IEEE 802.11a/b/g/n
電源プラグケーブル
ラインアイ¥1,898税込¥2,0881本当日出荷外部DC電源をSI-60FのDC-IN端子に供給するときに利用します。付属品ケーブルクランプ付属仕様外部DC電源をSI-60FのDC-IN端子に供給するときに利用します。DCプラグ(外径5.5mm、内径2.1mm)<=>Y端子1.8mアズワン品番64-5070-40
PoEスプリッタ
ラインアイ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷PoE(Power over Ethernet)によるLAN通信と電源供給を分離するスプリッタ仕様●商品詳細:出力電圧DC12V、最大出力24W、出力プラグ(外径5.5mm/内径2.1mm)センター+●対応機種:LANIOシリーズ(有線モデル)、LA-232/485シリーズ、SI-60F、SI-60F-L、SI-65A、SI-65A-L、SI-65i、SI-65i-RJ、SI-485MB、SI-40LA2、その他仕様が適合するDC12V駆動のネットワーク機器●コード番号:LN600G2●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7731-32
固定用マグネット
ラインアイ¥1,798税込¥1,9781式当日出荷強力なネオジウムマグネットを利用した固定具対応機種SI-60F/SI-60/SI-60Wi/SI-60X/SI-65/SI-65A、SI-40LA2/SI-40US、SI-20USB/SI-35USB/SI-55USB、SI-10US/SI-20US/SI-35USB-2、SI-485MB、LANIOシリーズ、LA-232/485シリーズ※SI-60Fは底面のゴム足を外す必要があります。アズワン品番64-5070-37
SI用L型金具
ラインアイ¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷SIシリーズの側面にねじ止めして固定に利用します。対応機種SI-10FA/SI-20FA/SI-30FA、SI-60X、SI-65FA、SI-485MB2アズワン品番64-5070-39
SI用壁取付金具
ラインアイ¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷SIシリーズ本体底面のネジ穴に取り付けることで、上面からネジ止めにて壁への取り付けができます。対応機種SI-60F/SI-60/SI-60Wi/SI-65/SI-65A、SI-20USB/SI-35USB/SI-55USB、SI-10US/SI-20US/SI-35USB-2、SI-485MBアズワン品番64-5070-38