カテゴリ
- 制御機器(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- ラインアイ
- ESTERA(6)
- NOK(5)
- SCHMALZ(シュマルツ)(5)
- R&G RACING PRODUCTS(4)
- アズワン(2)
- 河村電器産業(2)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(2)
- VISHAY(2)
- ジェックス(2)
- 渡辺製作所[住設機器](2)
- 大塔テック(2)
- 泉精器製作所(1)
- テクロック(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- アラム(1)
- サンジャマー(1)
- B&W(1)
- ブランドをもっと見る
「si-65」の検索結果
特価

インターフェースコンバータ LAN<=>RS-422/485 SI-65シリーズ
ラインアイ¥35,980~税込¥39,578~1式当日出荷から3日以内出荷仕様●RS-485回線監視:RS-485回線の無通信状態を監視可能●RS-485ドライバ自動制御:送信時のみRS-485ドライバをアクティブに制御可能●初期設定・管理:Webサーバ、Telnetログイン変換方式LAN ⇔ RS-422/485同期方式調歩同期(非同期)プロトコル[LAN]TCP/IP、UDP/IP、ARP、ICMP、SNMP、TFTP、Telnet、DHCP、BOOTP、HTTP、Auto IP通信速度300bps~921.6kbps動作湿度(%RH)10~95シリアル信号SD、RDまたSD/RD
インターフェースコンバータ SIシリーズ
ラインアイ¥40,980税込¥45,0781式5日以内出荷デュアルバンド(2.4GHz/5GHz)のIEEE 802.11a/b/g/n無線規格対応付属品アンテナ 2本、ACアダプタ、マイクロUSBケーブル、ユーティリティCD、取扱説明書周波数範囲2.412~2.484GHz(20MHz チャネル)、5.18~5.845GHz(20/40MHz チャネル)伝送方法IEEE 802.11a/b/g/n
インターフェースコンバータ RS-422/485<=>サブギガ無線
ラインアイ¥45,000税込¥49,5001個5日以内出荷導入に際して無線免許や資格が不要。シリアル通信データを透過的に無線化。距離や伝送頻度により選択できる3モードを装備。中継機を置けば、さらに無線距離を延長。1台を親機、子機、中継機として利用可能。RS-485回線監視機能によりデータ衝突を低減。RS-485ドライバをデータ送信時に自動コントロール。
PoEスプリッタ
ラインアイ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷PoE(Power over Ethernet)によるLAN通信と電源供給を分離するスプリッタ仕様●商品詳細:出力電圧DC12V、最大出力24W、出力プラグ(外径5.5mm/内径2.1mm)センター+●対応機種:LANIOシリーズ(有線モデル)、LA-232/485シリーズ、SI-60F、SI-60F-L、SI-65A、SI-65A-L、SI-65i、SI-65i-RJ、SI-485MB、SI-40LA2、その他仕様が適合するDC12V駆動のネットワーク機器●コード番号:LN600G2●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7731-32
固定用マグネット
ラインアイ¥1,798税込¥1,9781式当日出荷強力なネオジウムマグネットを利用した固定具対応機種SI-60F/SI-60/SI-60Wi/SI-60X/SI-65/SI-65A、SI-40LA2/SI-40US、SI-20USB/SI-35USB/SI-55USB、SI-10US/SI-20US/SI-35USB-2、SI-485MB、LANIOシリーズ、LA-232/485シリーズ※SI-60Fは底面のゴム足を外す必要があります。アズワン品番64-5070-37
SI用L型金具
ラインアイ¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷SIシリーズの側面にねじ止めして固定に利用します。対応機種SI-10FA/SI-20FA/SI-30FA、SI-60X、SI-65FA、SI-485MB2アズワン品番64-5070-39
SI用壁取付金具
ラインアイ¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷SIシリーズ本体底面のネジ穴に取り付けることで、上面からネジ止めにて壁への取り付けができます。対応機種SI-60F/SI-60/SI-60Wi/SI-65/SI-65A、SI-20USB/SI-35USB/SI-55USB、SI-10US/SI-20US/SI-35USB-2、SI-485MBアズワン品番64-5070-38