プラ舟 プラ箱安全興業(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
コンクリート混ぜ、野菜洗い、長靴の汚れ落とし、園芸肥料入れなどに。
丈夫なので色々な用途に使えます。
飛び出しくん安全興業(30件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
取付が簡単にできる「飛び出し注意」標識です。
表面:男の子、裏面:女の子のリバーシブルタイプです。
可愛いイラストで運転手に注意を呼びかけます。
寸法(mm)全高1400×幅350(イラスト部分高さ:高さ550×幅350)文字内容飛び出し注意取付方式スタンド式
散布&収穫桶安全興業(24件のレビュー)当日出荷
体にピッタリフィットするので、長時間のご使用でも疲れません。
広口で目盛付なので肥料散布に便利です。
ベルトの取付場所、長さ調整が可能です。
さびず、くさらない収穫にも適した万能容器です。
叩いても落としても凹みにくいです。
寸法(縦×横×高さ)(mm)310×430×213質量(g)600容量(L)17
丸型収穫かご ベルト付安全興業(14件のレビュー)当日出荷
ベルト付の収穫かごです。
野菜、果実をいためにくい工夫がしてある収穫かごです。
なす、ピーマンなどの小物野菜の収穫に最適です。
水中ポンプのゴミよけにも最適。
あらゆる用途にご利用できます。
育苗箱 35型安全興業(22件のレビュー)当日出荷
容量(L)5.5穴径(Φmm)2.5角仕様目盛付材質容リ材(PP・PE混合再生材)色黒内寸法(縦×横×高さ)(mm)319×241×72
純正プラグ CJ6YBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
AZ菜園ベジプランター深型550安全興業(4件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
安心の日本製。深型タイプのプランター トマト ナスなどの夏野菜や大根 ジャガイモなどの根野菜類にも適しています。
用途家庭菜園にぴったり材質R-PP長さ(mm)約309幅(mm)約550高さ(mm)約350
モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)当日出荷から6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
燃料パイプBIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)当日出荷
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
レバーコッククミタテBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)
異径金具BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
Φ8.5、Φ10mm用パッキンBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
便利てみ 取手付安全興業(6件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
便利なてみ 取手付なので片手で塵取り代わりにも使える。 水抜き穴付きで濡れ落ち葉や水洗い後の収穫物の水切りにも便利です。
用途落ち葉、ごみ拾い材質R-PP高さ(mm)約170色ダークブラウン
ニップルBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
スーパージェット噴口BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木長さ(mm)880吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
グロメット13mmBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
ガードマンBIGM(丸山製作所)当日出荷
ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)
用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
キャブダイヤフラムBIGM(丸山製作所)(14件のレビュー)欠品中
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
バケツ 5L安全興業欠品中
しっかりした造りのPP製ポリバケツです
持ちやすい取っ手
注ぎ口がついてるので注ぎやすく、ホースを固定できる穴付き。
用途清掃、ガーデニング作業材質PP形状丸形高さ(mm)約190直径(Φ)約230特性注ぎ口付商品タイプ本体
バケツ 15L安全興業(2件のレビュー)当日出荷
しっかりした造りのPP製ポリバケツです
持ちやすい取っ手
注ぎ口がついてるので注ぎやすく、ホースを固定できる穴付き。
用途清掃、ガーデニング作業材質PP形状丸形高さ(mm)約305直径(Φ)約310特性注ぎ口付商品タイプ本体
プラバケツ安全興業当日出荷
バケツ内側面に目盛付(目安として、ご使用ください)
色グレー高さ(mm)250容量(L)13外径(Φmm)320