カテゴリ
- 建築金物(8)
絞り込み
ブランド
- ロックマンジャパン
「id-303fe」の検索結果
特価

デジタルドアロック「ID-303FE」
ロックマンジャパン¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。 強化ガラス扉(ガラス厚12mm)に対して加工不要の簡単設置。 新機能「リモコン解錠機能」搭載、扉までいかずに簡単解錠。 両開き用・片開き用の各ストライクを標準セット。 解錠方式:リモコン・暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。用途企業・店舗など仕様解錠用タグ×2 付属材質外側・内側ボディ:アルミダイキャスト質量(g)本体:約835、リモコン:約25電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入)定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本)勝手右勝手/左勝手対応(本体設定変更)寸法(縦×横×厚さ)(mm)本体:縦173×横76×厚68両開き用ストライク:縦172×横46×厚62片開き用ストライク:縦118×横27×厚26リモコン:縦56.5×32.5×厚15.5受信機:※内側ボディに装着埋込用ストライク:縦115×横26×厚23.6※埋込用ストライクはオプションです。使用可能温度範囲-25~55(外側・室内ボディ)、0~50(リモコン・受信機)電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合)設置場所室内ドア(生活防水対応)電波到達距離(m)直線距離約15(建物の環境により異なります)ガラス厚(mm)強化ガラス:12(11/10mmはオプション対応可能)
デジタルドアロック
ロックマンジャパン¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷リモコンは最大で5個、登録可能。無線到達距離:直線距離約15m(建物の環境により異なります)。リモコン解錠機能搭載型。扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。強化ガラス扉(ガラス厚12mm)へ加工不要の簡単設置。両開き用・片開き用の各ストライクを標準セット。解錠方式:リモコン・暗証番号・カード(FeliCa / Mifare)用途屋内ガラスドア(生活防水対応)
ガラス厚10mm対応ゴムパッドセット
ロックマンジャパン¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷ID-303FE/-R専用。ガラス厚10mm対応。ゴムパッドセット。本体・ストライク用用途屋内ガラスドア(生活防水対応)
デジタルドアロック
ロックマンジャパン¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷ID-502TA-R,ID-303FE-R専用。追加リモコン。直線距離約15m。※建物の環境により異なります。用途屋内ドア(生活防水対応)
カードリーダー/デジタルドアロック解錠用タグ・カード
ロックマンジャパン¥999税込¥1,0991個3日以内出荷カードリーダー/デジタルドアロック解錠用カード用途カードリーダー/デジタルドアロック解錠用カード寸法(mm)86×54×1対応対応カードリーダー:LK-3000Ⅱ/GM-3000/ST-120MA/ST-720MA/ST-520MB、対応デジタルドアロック:LC-105/ID-502/ID-602/ID-303FE動作周波数(MHz)MIFARE 13.56
カードリーダー/デジタルドアロック解錠用タグ・カード
ロックマンジャパン¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷カードリーダー/デジタルドアロック解錠用タグ用途カードリーダー/デジタルドアロック解錠用タグ