カテゴリ

  • 建築金物(13)
    • 特殊錠(13)
絞り込み
ブランド
  • ロックマンジャパン
  • キョウリツ サインテック(1)
  • エレコム(1)
  • ジーエルソリューションズ(1)
  • LILIEL(リリエル)(1)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(4)
  • サンワサプライ(1)
  • 日本アイ・エス・ケイ(1)
  • アート(1)
  • AB Circle(8)
  • unitech(6)
  • マクセル(3)
  • 安田(3)
  • NEC(2)
  • 西敬(イカリボシ)(1)
  • 美和ロック(1)
  • オプトエレクトロニクス(1)
  • Keiden(ケイデン)(1)
  • ALF(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mifare」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルドアロック「ID-602Bhook」 ロックマンジャパンデジタルドアロック「ID-602Bhook」ロックマンジャパン(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。 引き戸に取付可能、新発想構造。 扉に応じて選べるI型・L型の各ストライクを標準セット。 簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載。 解錠方式:暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など材質外側ボディ:AI、Zn、PC、内側ボディ:AI、Zn、ABS樹脂質量(g)室外機:約260、室内機:約745電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入)定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本)寸法(縦×横×厚さ)(mm)外側:縦163×横69×厚19内側:縦90×横163×厚49ストライク(I型):縦118×横26×厚32.7ストライク(L型):縦118×横55×厚34.5使用可能温度範囲-25~55電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合)設置場所室内ドア(生活防水対応)ドア厚(mm)一般防火ドア/引戸:35~50バックセット(mm)60~105
デジタルドアロック LC-505TA ロックマンジャパンデジタルドアロック LC-505TAロックマンジャパン
41,980税込46,178
1台
当日出荷から4日以内出荷
履歴機能搭載LC-505TAシリーズは、引き戸に対応した「LC-505TA-H」と、内開き・外開き扉に対応した「LC-505TA-D」の2タイプがあります。防犯対策や情報漏えい対策、鍵管理/無断複製防止対策などを、費用を抑えて導入できる電池式のオートロックシステムです。解錠・施錠の履歴はUSBでダウンロード可能なため、ネット接続が不要で毎月のランニングコストもかかりません。扉加工は必要ですが、電気・配線工事は不要で設置できます。本体に登録されたカードキー情報は、USBメモリでコピーして他の台に移すことができます。複数台の運用にもおすすめです。「オートロック」や「カード・暗証番号で解錠できる」という利便性が身近になってきている中、難しい操作や機能を搭載せず、お客様が必要とする要素のみで作られたシンプルかつ実用的な電子錠となっております。LC-505TA-Hは引き扉用に「鎌デッド式」、LC-505TA-Dは内開き・外開き扉に「ロングデッド式」で施錠します。扉に応じて機種を選定してください。商品詳細や導入方法についてはお気軽にお問い合わせください。◯LC-505TAシリーズ 製品特長について◯解錠方式 : 暗証番号・カード(Mifare/Felica)・非常キー・外部入力・リモコン(オプション)◯引き戸/スライドドア対応型「LC-505TA-H」と開き扉専用型「LC-505TA-D」の2機種ラインナップ◯扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載◯ネット不要!USBメモリを使って『履歴確認』『データ移行』が可能◯簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載 ◯店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載や連続解錠機能も搭載◯もしもの時に解錠できる、非常キー5本標準装備◯マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な便利機能を搭載※機能の詳細については、ホームページにてご確認ください。
用途LC-505TA-Hは引き戸・スライドドアに対応。LC-505TA-Dは開き扉に対応。戸建住宅、病院、介護施設、公共施設、学生寮、倉庫、店舗等。簡単登録モード「ホームモード」と、オフィスや管理室に最適なセキュリティモード(管理者権限モード)を搭載しており、玄関扉や事務所入口など用途に応じて設定を切り替え可能です。新規設置はもちろん、既存扉へ入室制限や履歴管理を行いたい場合にも最適です。ロッカーや更衣室、トイレなど入室制限を目的として導入されるお客様も多いです。付属品【非常キー】5本ブラック使用温度範囲(℃)0~55定格電圧(V)6寸法(縦×横×厚さ)(mm)【室内機】192×53×55.3【室外機】192×53×22
デジタルドアロック「ID-502TAB」 ロックマンジャパンデジタルドアロック「ID-502TAB」ロックマンジャパン
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載 店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載、オートロック機能と切替可能 運用に応じて選べる、簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載 セキュリティーモードは、マスターカードを所有する管理者のみ設定変更が可能 非常キー3本標準装備、故障時や電池切れの場合に非常キーで本機を解錠可能 新機能「リモコン解錠機能」搭載、扉までいかずにリモコンを押すだけで簡単解錠 マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な安心便利機能を搭載 室内機縦型仕様のため、様々な扉に取付可能 管理機能にこだわった高性能デジタルロック
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など
カードリーダー/デジタルドアロック解錠用タグ・カード ロックマンジャパンカードリーダー/デジタルドアロック解錠用タグ・カードロックマンジャパン
999税込1,099
1個
3日以内出荷
カードリーダー/デジタルドアロック解錠用カード
用途カードリーダー/デジタルドアロック解錠用カード寸法(mm)86×54×1対応対応カードリーダー:LK-3000Ⅱ/GM-3000/ST-120MA/ST-720MA/ST-520MB、対応デジタルドアロック:LC-105/ID-502/ID-602/ID-303FE動作周波数(MHz)MIFARE 13.56
デジタルドアロック「ID-303FE」 ロックマンジャパンデジタルドアロック「ID-303FE」ロックマンジャパン
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。 強化ガラス扉(ガラス厚12mm)に対して加工不要の簡単設置。 新機能「リモコン解錠機能」搭載、扉までいかずに簡単解錠。 両開き用・片開き用の各ストライクを標準セット。 解錠方式:リモコン・暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。
用途企業・店舗など仕様解錠用タグ×2 付属材質外側・内側ボディ:アルミダイキャスト質量(g)本体:約835、リモコン:約25電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入)定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本)勝手右勝手/左勝手対応(本体設定変更)寸法(縦×横×厚さ)(mm)本体:縦173×横76×厚68両開き用ストライク:縦172×横46×厚62片開き用ストライク:縦118×横27×厚26リモコン:縦56.5×32.5×厚15.5受信機:※内側ボディに装着埋込用ストライク:縦115×横26×厚23.6※埋込用ストライクはオプションです。使用可能温度範囲-25~55(外側・室内ボディ)、0~50(リモコン・受信機)電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合)設置場所室内ドア(生活防水対応)電波到達距離(m)直線距離約15(建物の環境により異なります)ガラス厚(mm)強化ガラス:12(11/10mmはオプション対応可能)
カードリーダー/デジタルドアロック解錠用タグ・カード ロックマンジャパンカードリーダー/デジタルドアロック解錠用タグ・カードロックマンジャパン
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
カードリーダー/デジタルドアロック解錠用タグ
用途カードリーダー/デジタルドアロック解錠用タグ
デジタルドアロック ロックマンジャパンデジタルドアロックロックマンジャパン
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
リモコンは最大で5個、登録可能無線到達距離:直線距離約15m(建物の環境により異なります)リモコン解錠機能搭載型扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載強化ガラス扉(ガラス厚12mm)へ加工不要の簡単設置両開き用・片開き用の各ストライクを標準セット解錠方式:リモコン・暗証番号・カード(FeliCa / Mifare)
用途屋内ガラスドア(生活防水対応)
リモコン解錠搭載デジタルドアロックLC-105-R ロックマンジャパンリモコン解錠搭載デジタルドアロックLC-105-Rロックマンジャパン
45,900税込50,490
1セット
5日以内出荷
「リモコン解錠機能」を搭載した電池錠。 オートロック機能搭載。MIWA LA錠などから加工・配線工事不要で取替可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠ブラック番号暗証4~12桁 最大4種類カードFelica/MIFARE (Mifare固有ID(7byte)、おサイフケータイや交通系ICカードは一部未対応です)適合扉厚(mm)30-43関連資料寸法図(0.05MB)通信距離(m)リモコン:直線約15(建物の構造や障害物によって通信できる距離が変わります)バックセット(mm)64
防水型非接触カードリーダー ST-120 ロックマンジャパン防水型非接触カードリーダー ST-120ロックマンジャパン
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
防水仕様のスタンドアロン式カードリーダー、屋内はもちろん屋外への取付も可能テンキー内臓で暗証番号よる解錠も可能テンキー部は点灯するので、夜間も安心して操作が可能ですカード登録枚数は最大1000枚、暗証番号は4桁の数字を最大8種類登録できます4つのモード搭載、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高くします
用途屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸仕様暗証番号:4桁8組、カード登録:1000枚定格電圧 DC V12防水性あり
VOLCALOCK 防水型非接触カードリーダー ロックマンジャパンVOLCALOCK 防水型非接触カードリーダーロックマンジャパン
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
防水仕様のスタンドアロン式カードリーダー、屋内はもちろん屋外への取付も可能テンキー内臓で暗証番号よる解錠も可能カード登録枚数は最大1000枚、暗証番号は4桁の数字を最大8種類登録できます4つのモード搭載、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高くします
用途屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸定格電圧 DC V12防水性あり
共用玄関非接触カードリーダー GM-3000 ロックマンジャパン共用玄関非接触カードリーダー GM-3000ロックマンジャパン
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
マンションライフをもっと快適に、共用玄関をタグを近づけるだけで簡単解錠小さなお子様からお年寄りの方でも安心して操作が可能です登録した専用の解錠用タグでしか解錠できませんので、タグの無断複製等の心配もございません専用設定器により、専用タグ/カード番号8桁の個別登録/削除が可能、タグ紛失時も番号の管理で個別削除が可能ですマンション共用玄関用非接触カードリーダー小型なリーダーはキースイッチと交換可能
用途マンション共用玄関仕様暗証番号:未搭載、カード登録:1000枚定格電圧 DC V12カードMIFARE 13.56MHz防水性屋内用
非接触カードリーダー ST-530MF ロックマンジャパン非接触カードリーダー ST-530MFロックマンジャパン
55,980税込61,578
1台
欠品中
防水仕様(IP64)で屋外にも取付できる非接触カードリーダー。ネットワークへの接続不要なスタンドアロン型です。タッチパネル式で、テンキーにタッチすると数字部分が自動点灯します。カードの登録枚数は最大2000枚、暗証番号は最大8種類登録可能です。4つの運用モードを搭載し、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高くします。ICカードはFeliCa/Mifareに対応、兼用OK。また、ID番号による個別登録機能や、2つの接点出力(無電圧による解錠用接点出力(リレー1)、有電圧接点出力(リレー2))など様々な便利機能を搭載しています。
用途屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸仕様暗証番号:4桁8組、カード登録:2000枚定格電圧 DC V12 / 24対応【カード】FeliCa/Mifare防水性あり
デジタルドアロック LC-105(扉厚対応品) ロックマンジャパンデジタルドアロック LC-105(扉厚対応品)ロックマンジャパン
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
MIWA社LA (B/S 64mm)など該当する錠前の場合、配線工事不要・追加穴加工なしで取付が可能です。穴加工が不要のため、退去時など交換前の錠前に原状復帰が可能です。無加工取付に該当しない場合の穴隠し用のエスカッションなど、オプション部品も各種取り揃えております。扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載専用錠ケース・レバーハンドル・ストライクが標準装備もしものときに解錠できる、非常キー5本標準装備 解錠方式:暗証番号・カード(MIFARE/FeliCa)・外部入力・非常キー
用途屋内ドア(生活防水対応)仕様暗証番号:最大4組 (4~12桁 登録可能)寸法(mm)室外機:260×77×69、錠ケース:25×170×84、バックセット:64定格電圧DC 6V:アルカリ1.5V 単3 形乾電池4 本カードMifare/Felica対応 (※Mifare UltralightやMifare固有ID(7byte)は一部未対応) ホームモード:最大30枚、セキュリティーモード:最大200枚
特殊錠カテゴリ