カテゴリ

  • 建築金物(7)
絞り込み
ブランド
  • ロックマンジャパン
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(60)
  • EverGreen INTERNATIONAL(24)
  • CIO(9)
  • (6)
  • TRUSCO(4)
  • 高島産業(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • SUNSTAR(サンスター)(3)
  • XP POWER(3)
  • SLOWER(3)
  • TCI(3)
  • SIGEYI(3)
  • 花魁JAPAN(3)
  • Kordz(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • 岡崎精工(2)
  • 千代田通商(2)
  • 日動工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「or-12」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水型小型電磁錠 LC-4500DLSS ロックマンジャパン防水型小型電磁錠 LC-4500DLSSロックマンジャパン
31,980税込35,178
1台
当日出荷
電磁式電気錠(VOLCALOCK) コンパクトながら吸着力200Kgの防水型電磁式電気錠、屋内はもちろん屋外への取付も可能です。 取付ネジ穴がフロント、サイドへ設けていますので正面、側面どちらからでも取付できます。 屋外門扉、引き戸、開き戸など様々な扉へ取付できる多彩な取付金具を取り揃えています。 施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です。 施錠信号/閉扉信号を両サイドへ設けていますので信号の範囲を広く検知できます。
用途屋外・防水・門扉・開き戸・引き戸仕様【施錠信号(LSS)】無電圧b接点出力(施錠時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX、【閉扉信号(DSS)】無電圧b接点出力(閉扉時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX質量(g)本体:775、吸着板:274使用温度範囲(℃)-10~60(結露・氷結なきこと)定格電圧(V)DC12 or DC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:164×32×26、吸着板:145×30×8消費電流(mA)350±10%(DC12V)、180±10%(DC24V)ケーブル長(mm)約1800耐水性あり(IP66)吸着力(kg)約200
引戸用埋込式電磁錠 LC-EM275DSS ロックマンジャパン引戸用埋込式電磁錠 LC-EM275DSSロックマンジャパン
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
ドアのデザインに影響を及ぼさない引き戸用の埋込み式電磁錠です電磁錠は、駆動部もなく音も静かであり、病院や介護施設にも最適です施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です閉扉信号を両サイドへ設けていますので信号の範囲を広く検知できます閉扉信号/施錠信号接点内蔵DSSダブルセンサー内蔵で確実な閉扉信号を出力フロントは27.5mm、扉厚30mm以上の引扉に最適
用途屋内 埋込型 引き戸 スライドドア仕様施錠信号あり/閉扉信号あり定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更)防水性屋内用吸着力(kg)150
小型ストライク電気錠 LC-ES2000 ロックマンジャパン小型ストライク電気錠 LC-ES2000ロックマンジャパン
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
小型ストライク電気錠です自動施錠タイプの錠前と組み合わせて使用します施錠方式(通電時施錠/通電時解錠)設定を切替可能です
用途屋内 開き戸仕様施錠信号なし/閉扉信号なし定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更)防水性屋内用
電磁式電気錠VOLCALOCK ロックマンジャパン電磁式電気錠VOLCALOCKロックマンジャパン
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
サイズ:108×35×21mmの小型電磁錠です
用途警備/管理錠やキャビネット/産業用ロック仕様施錠信号なし/閉扉信号なし定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更)防水性屋内用吸着力(kg)80
ドアストッパー電気錠 DH-65 ロックマンジャパンドアストッパー電気錠 DH-65ロックマンジャパン
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
ドアストッパー電気錠ですBOXタイプ、壁面に取付対応可能です解錠専用押しボタンが内蔵しています施錠信号(LSS)内蔵、施解錠状態の接点出力が可能です
用途屋内 開き戸 ドアストッパー仕様施錠信号あり/閉扉信号なし定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更)防水性屋内用吸着力(kg)55
ドアストッパー電気錠 DH-60 ロックマンジャパンドアストッパー電気錠 DH-60ロックマンジャパン
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
ドアストッパー電気錠です壁面、床面に取付対応可能です解錠専用押しボタンが内蔵しています施錠信号(LSS)内蔵、施解錠状態の接点出力が可能です
用途屋内 開き戸 ドアストッパー仕様施錠信号あり/閉扉信号なし定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更)防水性屋内用吸着力(kg)55
デッドボルト式電気錠 LC-DB2000P ロックマンジャパンデッドボルト式電気錠 LC-DB2000Pロックマンジャパン
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
停電時施錠を保持できる、デッドボルト式通電時解錠型電気錠です25.6mmフロントなので標準扉厚(30-36)のドアに埋込み可能です非常解錠用のメガクロスシリンダー/キー3本付、標準搭載しています施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です停電時施錠保持型電気錠(通電時解錠型)閉扉信号/施錠信号接点内蔵非常解錠用メガクロスシリンダー同梱
用途屋内 開き戸 埋込型 パーテーション扉仕様施錠信号あり/閉扉信号あり定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更)防水性屋内用
関連キーワード
por-15特集