カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- T-fal(ティファール)
- アイリスオーヤマ(7)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- YAMAZEN(山善)(2)
- EBM(江部松商事)(2)
- パール金属(1)
- TKG(1)
- カンダ[厨房用品](1)
- AG(赤川器物製作所)(1)
「kz-ph34」の検索結果

IH
T-fal(ティファール)¥10,980税込¥12,0781台(1台)7日以内出荷最大1400Wのハイパワー。素早く加熱ができて調理が快適です。6つの調理プログラムで自動温度管理。日常的によく使う6種類の調理法が調理プログラムとして搭載。6つの調理プログラム「湯沸かし」「煮る」「鍋」「炒める」「揚げる」「保温/手動」には、それぞれのメニューに最適な温度が予め設定されています。自動で温度管理をするため、調理プログラムボタンを押すだけで簡単に調理できます。タッチパネルで簡単操作。LED 表示で画面が見やすく、タッチパネルで操作が簡単です。5つの安全機能で安心調理。1 なべ検知機能:使用可能なべを自動的に判別。2 電源オフ機能:調理開始から最大1時間経過後に自動的に電源オフ。*切タイマー未設定時。3 HOT 表示機能:電源オフ後もトッププレートが熱い間は「HOT」の文字が点灯。4 スリップ防止:本体の脚の裏面に2箇所すべり止め。5 マグネット式プラグ:取り外し簡単なマグネット式プラグ。上面フルフラットセラミックガラスパネルでお手入れもラクラク。フルフラットのトッププレートは、表面にボタンなどの凹凸がないため、サッと拭き取るだけでお手入れも簡単です。また、セラミックガラスパネルを使用で汚れがつきにくいので、調理後のお手入れもラクラクです。運転音が気になりにくい。温度に合わせてファンの回転速度を3段階で自動調整します。タイマー設定で安心調理。1分から6時間で切タイマーをセットできます。色リーガルレッドコード長さ(m)2.5定格消費電力(W)1400本体質量(kg)2.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約28.0×34.2×5.3