カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(2)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(44)
- オフィスサプライ(2)
- オフィス家具/清掃用品(1)
- 測定・測量用品(7)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(194,511)
- メカニカル部品/機構部品(6,452)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(400)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(64)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(19)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
- 医療・介護用品(2)
- その他(300)
絞り込み
ブランド
- SMC
- リーベックス
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,079)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,507)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,648)
- エスコ(69,890)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,733)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,114)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5,270)
商品レビュー
- 以上(436)
- 以上(485)
- 以上(504)
- 以上(516)
価格
- 1,500円以下(2,787)
- 1,500-10,000円(37,491)
- 10,000-50,000円(122,849)
- 50,000-100,000円(55,352)
- 100,000円以上(21,555)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ
SMC(14件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷材質(本体)樹脂最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気
スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)
SMC(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から9日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
プログラムタイマー(ホワイト)
リーベックス(27件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に色ホワイトコンセント個数1入力電圧(V)AC100(50/60Hz)容量(W)使用容量:1500時間設定単位15分単位(最大48動作)誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
防水型押しボタン 警告・警報表示チャイムセット
リーベックス(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷XP10AとXP4000のセットです。セット内容XP10AとXP4000使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)XP10A:約38、XP4000:約210ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる防塵防水性能XP10A:IP67、XP4000:IP55電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続設置場所XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~110 /1m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から13日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
一回だけ「入切」タイマー
リーベックス(14件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷タイマー機能で電気器具を1回だけ「ON」か「OFF」にすることができます。 最小単位15分~11時間まで設定できます。用途切り忘れや入れ忘れの防止用にコタツ、ホットカーペット、電気ストーブ、扇風機、サーキュレーターなどの自動入または切に、使用するときにダイヤルを好きな時間回すだけ色ホワイトコンセント個数1入力電圧(V)AC100(50/60Hz)容量(W)使用容量:1500時間設定単位15分(15分~11時間)誤差タイマー:±10分以下
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥5,547~税込¥6,102~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
防水型押しボタン 呼び出しチャイムセット
リーベックス(8件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷XP10AとXP700のセットです。セット内容XP10AとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP10A:約38、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP67電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
チーズ KQ2T ミリサイズ
SMC(6件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状チーズ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ
SMC(3件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状ユニオンワイ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
トイレの音消し 水の音センサーサウンド
リーベックス(13件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷手をかざすと流水音が流れ、トイレ使用時の音を消します。無駄な流水を少なくし、節水できます。 センサー式なので、手で触れなくても動作しますので衛生的です。 音量は8段階の調節ができます(最大85dB)。 音の種類は流水音や曲など10種類から選べます。 センサーの感度調節ができます(弱:5cm/強:10cm) 電池式なのでどこにでも設置できます。 取付方法は付属の取付プレートを木ネジか両面テープで固定します。材質(本体)ABS樹脂種類トイレの流水音(25秒)、川の流れ(25秒)、雨音(25秒)、波の音(25秒)、川の流れ&鳥のさえずり(25秒)、鳥のさえずり(50秒)、葦笛の踊り(125秒)、ジムノベティ(150秒)、木星(75秒)、ふるさと(75秒)使用温度範囲(℃)-20~45本体質量(g)143(電池含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×96×34使用電源単三アルカリ電池×3本、またはACアダプター X0505(別売)電池寿命約3000回(電池切れ表示有り)
防雨型人感センサー 人感チャイムセット
リーベックス(11件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷XP50AとXP700のセットです。セット内容XP50AとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP50A:約82、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP55電池寿命XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP50A:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50A:77×83×35、XP700:90×91×32
コード付きプログラムタイマー
リーベックス(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。 カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。 クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。 コード1.5m付だから手元で操作ができて便利用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に色ホワイトコンセント個数1コード長さ(m)1.5入力電圧(V)AC100(50/60Hz)容量(W)使用容量:1500時間設定単位15分単位(最大48動作)誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ACアダプター
リーベックス(11件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷主にXシリーズ及びSDセンサーカメラ用のACアダプターです。 ※Xシリーズ・センサーカメラ以外では「スポット人感チャイム(GC250)」に使用できます。色白シリーズXシリーズ出力DC5V 500mAコード長さ(m)1.8入力AC100V 50/60Hz消費電流(A)0.2コネクタ外径3.5Φ、内径1.3Φmm
5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ
SMC(3件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
1回だけ入切デジタルプログラマー
リーベックス(28件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷タイマー機能で電気器具を自動で1回だけONかOFF!! 同じ設定をワンタッチで繰り返せます。 最小設定時間が1分ですので、より細かい設定が正確にできるようになりました。材質(本体)PC質量(g)約95定格電力(W)1500(15A)(抵抗負荷の時)定格電圧(V)100(50/60Hz)適合機器ヒーター使用器具 1500W以下電気ポット、電気カーペット、電気ストーブ、コタツ、暖房便座などトランス使用器具 750W以下テレビ、ステレオ、AV器機などモーターを使用した器具 400W以下扇風機、換気扇、ポンプなど照明器具 750W以下蛍光灯、電灯、イルミネーションなど外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×68×32設定時間1分間~24時間動作回数1回時間設定単位1分
屋外用プログラムタイマー
リーベックス(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個欠品中24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。 カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。 クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。用途防雨型なので、屋外の看板やイルミネーションなどにコンセント個数1入力電圧(V)AC100(50/60Hz)容量(W)使用容量:1500コード長さ(cm)40時間設定単位15分単位(最大48動作)誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ
SMC(5件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から4日以内出荷最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気接続口ワンタッチ配管
ストレートタイプ
SMC(11件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から3日以内出荷形状ユニオンストレートクラッキング圧力(MPa)0.005使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
フローティングジョイントJA (J~)
SMC(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から47日以内出荷エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
...