安全保護具・作業服・安全靴 (3) 物流/保管/梱包用品/テープ (1) オフィスサプライ (7) オフィス家具/照明/清掃用品 (22) 測定・測量用品 (6) 作業工具/電動・空圧工具 (3) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (195,223) メカニカル部品/機構部品 (6,451) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (401) 建築金物・建材・塗装内装用品 (1) 空調・電設資材/電気材料 (2) 自動車用品 (1) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (5) 医療・介護用品 (1) その他 (300) ブランド: SMCブランド: ヒロコーポレーションすべて解除
スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~) SMC (8件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa) 1 最低使用圧力(MPa) 0.1 形式 エルボ型 ボディサイズ 1/8、1/4 六角対辺(mm) 9 制御方式 メータアウト シール方式 シール剤 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60(凍結なきこと) 適合チューブ材質 ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC (5件のレビュー) 当日出荷 から 20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC (6件のレビュー) 当日出荷 から 31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
チーズ KQ2T ミリサイズ SMC (6件のレビュー) 当日出荷
用途 両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。 形状 チーズ 使用流体 空気、水 色 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲 -100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa) 3 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
充電式デュアルヘッドライト ヒロコーポレーション (7件のレビュー) 当日出荷
キャンプに
夜間作業に
輝度 COB(270lm/110lm)・XPE(120lm/50lm) 電源タイプ 充電式 最大点灯時間 約3時間COB(Hiモード):約3時間30分XPE(Hiモード) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約19×275×31 全長(mm) 645(取付ベルト含む) 電源 DC5V/1A(充電式USBType-C) 光源 COB(Chip On Board)/XPE(XPE LED) 充電時間(時間) 約4 使用電池 リチウムイオンポリマー電池1200mAh 電球の種類 LED
乾電池式電撃殺虫ラケット ヒロコーポレーション (2件のレビュー) 4日以内出荷
グリップ横のボタンを押すと背面のランプが光り、三層構造の中央ネットに静電気が発生し、ハエや蚊などの害虫に当てると、静電気で害虫を駆除できます。両サイドのネットは保護ネットになっており、また発生する電圧も日常生活においても発生する静電気の数分の1であるため、うっかり手が触れても火傷やケガの心配がありません。薬剤を使わないので小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心◎殺虫剤を使いにくい飲食店などもおすすめです。
幅(cm) 18 本体質量(g) 150 高さ(cm) 46
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC (1件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
用途 めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状 エルボユニオン 使用流体 空気、水 色 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲 -100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa) 3 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC (1件のレビュー) 当日出荷 から 20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC (5件のレビュー) 当日出荷 から 22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~) SMC (4件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa) 1 最低使用圧力(MPa) 0.1 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60(凍結なきこと) 仕様 ワンタッチ管継手付 形式 エルボ型 ボディサイズ M3・M5 六角対辺(mm) 9 制御方式 メータアウト シール方式 ガスケットシール 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.5
サイレンサ SMC (4件のレビュー) 当日出荷
小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
種別 BC焼結体 材質(本体) 銅合金 最高使用圧力(MPa) 1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。) 使用温度(℃) -10~150(凍結なきこと) 使用流体 圧縮空気
5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC (3件のレビュー) 当日出荷 から 20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
CA2シリーズ用 部品 SMC (5件のレビュー) 当日出荷
セット内容 クッションパッキン、ロッドパッキン、ピストンパッキン、シリンダチューブガスケット 仕様 パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g) 付属品 グリースパック
ストレートタイプ SMC (10件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
形状 ユニオンストレート 使用流体 空気 使用圧力範囲 -100kPa~1MPa クラッキング圧力(MPa) 0.005 保証耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60(ただし、凍結なきこと) 適合チューブ材質 ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン