カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(413)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(3)
  • オフィス家具/清掃用品(9)
  • 測定・測量用品(6)
  • 作業工具/電動・空圧工具(4)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(194,427)
  • メカニカル部品/機構部品(6,423)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(401)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
  • 自動車用品(1)
  • その他(300)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 空調服
  • モノタロウ(5,954)
  • ホンダ(545,818)
  • MAZDA(マツダ)(216,593)
  • 三菱ふそう(209,501)
  • トヨタ(140,127)
  • ミツビシ(138,050)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
  • ニッサン(87,640)
  • エスコ(69,699)
  • スズキ(67,744)
  • BIGM(丸山製作所)(66,084)
  • スバル(50,608)
  • 日野自動車(47,247)
  • Kawasaki(43,787)
  • いすゞ自動車(41,301)
  • メディアカバーマーケット(40,229)
  • オカムラ(岡村製作所)(34,937)
  • RS PRO(34,696)
  • Panasonic(パナソニック)(29,515)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5,332)
商品レビュー
  • 以上(433)
  • 以上(495)
  • 以上(514)
  • 以上(531)
価格
  • 1,500円以下(2,798)
  • 1,500-10,000円(37,569)
  • 10,000-50,000円(122,907)
  • 50,000-100,000円(55,335)
  • 100,000円以上(21,554)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
201,688件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空調服(R) ケーブル 空調服

    空調服(R) ケーブル

    空調服(23件のレビュー)
    700税込770
    1本
    当日出荷
    バッテリーとファンをつなぐレギュラーサイズのケーブルです。
    用途空調服500Kcalシリーズ用保守パーツトラスコ品番770-5972セット内容ケーブル種別ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC

    エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ

    SMC(17件のレビュー)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
  • ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMC

    ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ

    SMC(20件のレビュー)
    179税込197
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
  • サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ SMC

    サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ

    SMC(14件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    材質(本体)樹脂最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気
  • 空調服(R) スターターキット 空調服

    空調服(R) スターターキット

    空調服(6件のレビュー)
    13,600税込14,960
    1セット
    当日出荷
    長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
    セット内容BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル質量(g)バッテリー:274、ファン:103(1個)出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)連続使用時間(時間)7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25最大風量(L/sec)7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
  • 空調服(R) スターターキット 空調服

    空調服(R) スターターキット

    空調服(6件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1組
    当日出荷
    とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。 空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。 【ファン】 マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。 スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。 【バッテリー】 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。
    セット内容パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261)質量(g)バッテリー:274出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)連続使用時間(時間)7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)充電時間(時間)約8(LIACRの場合)バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25アズワン品番64-5224-19最大風量(L/sec)7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
  • スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~) SMC

    スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)

    SMC(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
    形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
  • 空調服(R) バッテリー 空調服

    空調服(R) バッテリー

    空調服(2件のレビュー)
    7,700税込8,470
    1個
    当日出荷
    FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリー。
    適合【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BR幅(mm)85厚さ(mm)25高さ(mm)89質量(g)274出力7.2V,6V,5V,3.3V(4段階)定格容量6500mAh(46.8Wh)連続使用時間(時間)【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23充電時間(時間)約8(LIACRの場合)アズワン品番64-8889-37
  • ポリウレタンチューブ SMC

    ポリウレタンチューブ

    SMC(10件のレビュー)
    399税込439
    1本(5m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    一般空気圧配管用 柔軟
  • チューブカッター SMC

    チューブカッター

    SMC(25件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    機能ロック付適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、その他軟質プラスチックチューブ
  • サイレンサ (AN~) SMC

    サイレンサ (AN~)

    SMC(15件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 空調服(R) ベスト+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服

    空調服(R) ベスト+ スターターキット(ファンカラー:ブラック)

    空調服(1件のレビュー)
    18,500税込20,350
    1セット
    当日出荷
    気軽に取り入れやすい、作業着などの上から着用可能なベストタイプです。 裾周りは引き紐によって、お好みのサイズに調整可能です。 空気漏れの少ないソフトな風合いの東レ”エアコンテック®:素材”を使用しています。 ワークシーンからスポーツ・アウトドアなど多目的に活用自在! 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
    セット内容KU91830「空調服(R)ベスト」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」材質エアコンテック®: (ポリエステル100%)、プラスチックドットボタン質量(g)274(バッテリー)混率(%)ポリエステル100保護等級JIS IP55(防塵防水)連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
  • ストレート KQ2H ミリサイズ SMC

    ストレート KQ2H ミリサイズ

    SMC(7件のレビュー)
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷
    用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。
  • 5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ

    SMC(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 空調服(R) ワンタッチファン 空調服

    空調服(R) ワンタッチファン

    空調服(6件のレビュー)
    3,100税込3,410
    1セット(2個)
    当日出荷
    高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
    用途空調服オプションパーツセット内容ワンタッチファンブラック 2個種別ワンタッチファンブラック厚さ(mm)47ブラック質量(g)103 ※ファン1個の値寿命2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命最大風量(L/sec)7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調服(R) スターターキット (18V) 空調服

    空調服(R) スターターキット (18V)

    空調服(3件のレビュー)
    19,800税込21,780
    1セット
    当日出荷
    空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。 最強パワーで一気に冷却。 最大瞬間風量106リットル/秒。ターボモード対応ファン。 最大風量106リットル/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。 最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 瞬間冷却を可能にする、ターボモードの他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0Vなど5段階切替が可能。 防塵防水で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)
    適合(ファン)FA23112シリーズセット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23311)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510)厚さ(mm)(ファン)47質量(g)(バッテリー)343、(ファン/個)85出力(バッテリー)ターボモード:15.0V、連続モード/ゆらぎモード:10.0V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)128×78×25連続使用時間(時間)(バッテリー)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時)風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応)バッテリー容量(mAh)3250RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)58.5
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550

    空調服(25件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1着
    当日出荷
    空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。全関東電気工事協会推奨認定品。着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム
    用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ混率(%)コットンブロード、(綿100薄生地)、◎面ファスナー
  • 空調服(R) スターターキット(25V) 空調服

    空調服(R) スターターキット(25V)

    空調服
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。【ファン】。最大風量が2時間続く!ハイパワーで長時間連続稼働!!。最大瞬間風量103L/秒。上蓋と羽根が水洗いできる!(※上蓋と羽根は取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)。【バッテリー】。最大電圧25vの大容量バッテリー。4段階切替が可能。防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心。シンプル表示!操作もラクサク。*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
    適合FA25112シリーズのみセット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA25112シリーズ)、空調服(R)バッテリー(BT25211)、空調服(R)ケーブル(CB25311)、空調服(R)急速AC充電アダプター(CG25411)、空調服(R)バッテリーケース(CA25510)厚さ(mm)【ファン】47質量(g)【バッテリー】402【ファン】115(※ファン1個)出力4段階 (25V / 【20V / 【15V / 【10V)連続使用時間(時間)【バッテリー】FA25112シリーズ使用時 2(最大風量時)・16(最小風量時)寿命【ファン】3000時間(出力25Vでの公称値)充電時間(時間)5.5(CG25411のみ対応)※数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。動作時間【25V時】2時間【20V時】3.5時間【15V時】8時間【10V時】16時間(※ファン2個の値)バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)【バッテリー】123×84.5×29RoHS指令(10物質対応)対応風量(L/sec)【25V時】103 / 【20V時】82 / 【15V時】60 / 【12V時】48(※ファン2個の値)
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック)

    空調服(5件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。 全関東電気工事協会推奨認定品。 着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
    セット内容KU90550「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」材質コットンブロード(綿100%薄生地)、面ファスナー質量(g)274(バッテリー)混率(%)綿100保護等級JIS IP55(防塵防水)連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
  • ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMC

    ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    5,547税込6,102
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • スイッチ(D-M~) SMC

    スイッチ(D-M~)

    SMC(5件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
  • ナイロンチューブ SMC

    ナイロンチューブ

    SMC(16件のレビュー)
    529税込582
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途一般空気配管用
  • 空調服(R) ワンタッチファン (2個) (18V) 空調服

    空調服(R) ワンタッチファン (2個) (18V)

    空調服(1件のレビュー)
    5,200税込5,720
    1セット
    当日出荷
    最大風量106リットル/秒。 圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。 ファンを清潔に保つことができます。
    セット内容ファン厚さ(mm)47質量(g)(ファン/個)85風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62電池寿命(時間)(ファン動作)3000(出力15.0Vでの公称値)動作時間ターボモード:約5.1時間、15.0V時:約1.5時間+約3.9時間、10.0V(連続モード)時:約8.4時間、ゆらぎモード:約11.2時間、6.0V時:24時間以上適合バッテリーBT23211のみRoHS指令(10物質対応)対応
  • オートドレンバルブ ADシリーズ SMC

    オートドレンバルブ ADシリーズ

    SMC(12件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • チーズ KQ2T ミリサイズ SMC

    チーズ KQ2T ミリサイズ

    SMC(6件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状チーズボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • 空調服(R) ワンタッチファン 空調服

    空調服(R) ワンタッチファン

    空調服(8件のレビュー)
    2,080税込2,288
    1個ほか
    当日出荷
    とにかく涼しく!パワーを求める方におススメ! マブチモーター製ハイパワーモーターを採用。 スタンダードタイプ(FAN2200)より風量が23%もアップ! ワンタッチで片手での着脱が可能です。
    厚さ(mm)53ブラック×ブルー寿命800時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命適合バッテリーBTSP1
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック)

    空調服(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    綿・ポリ混紡のベストセラーモデル。 生地に帯電防止素材を採用しました。 空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を使用しています。 高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。 全関東電気工事協会推奨認定品。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
    セット内容KU90470「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」材質高密度ブロード(ポリエステル75%・綿25%)、金属ボタン質量(g)274(バッテリー)混率(%)ポリエステル75・綿25保護等級JIS IP55(防塵防水)連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
  • 空調服(R) 急速AC充電アダプタ- 空調服

    空調服(R) 急速AC充電アダプタ-

    空調服(6件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷
    空調服(R) バッテリーの急速AC充電アダプターです。
    充電時間(時間)(LIUltra1)約8以内、(Lipro1)約4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC

    ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ

    SMC(3件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状ユニオンワイ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
  • 空調服(R) スターターキット (14.4V) 空調服

    空調服(R) スターターキット (14.4V)

    空調服(3件のレビュー)
    15,500税込17,050
    1セット
    当日出荷
    空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。 はじめてご使用される方におすすめです。 薄型・軽量・長寿命を求める方におすすめです。 最大風量76リットル/秒!ターボモード対応ファン 総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。 薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現! 流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。 フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。 ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さを実現しました。 ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。 楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。 最大電圧14.4Vの大容量バッテリー 瞬間冷却を可能にする、ターボモードを搭載。 14.4Vターボモードの他、11.0V連続モード、11.0Vゆらぎモード、8.2V、6.0Vなど5段階切替が可能。 防水防塵で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)
    適合(ファン)FA01012シリーズセット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA01012)、空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服ケーブル(CB23321)、バッテリーケース(CA23530)、急速AC充電アダプタ-(CG23421)厚さ(mm)(ファン)41質量(g)(バッテリー)287、(ファン/個)80出力(バッテリー)ターボモード:11.0V、連続モード:11.0V、ゆらぎモード:8.2V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)102×85×27連続使用時間(時間)(バッテリー)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・17(最小風量時)風量ターボモード:76、連続モード:62、ゆらぎモード:48.8~62充電時間(時間)約3(CG23421のみ対応)バッテリー容量(mAh)3250RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)46.8
  • 空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック) 空調服

    空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック)

    空調服(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    機能性抜群でバイカラーがおしゃれなベストタイプ。ブラックの配色部分にエンボス加工生地を使用しデザイン性をプラス。左胸ワンポイントに反射プリントを採用し暗所での視認性を向上。今までにない脇仕様で新感覚の涼しさ。通気時に空間が開き局所的に風が通る脇の仕様は、今までにない新感覚の涼しさを体感できます。買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R)スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
    仕様襟の前側を少し低く設計しているのでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。風路を浮かせて、涼しさをキープするため、後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟。左胸の反射プリント。脇から前袖ぐりはゴムを縫い付けず、通気時に空間が開き風が通る仕様、ファン穴部にマチを付けているので動いても風量を妨げにくい。【連続使用時間と最大風量(ファン1個の値)】7.2V設定時:約8時間(24.4L/秒)、6V設定時:約12時間(21.1L/秒)、5V設定時:約18時間(18.4L/秒)、3.3V設定時:約24時間以上(12.9L/秒)機能透湿/紫外線カット/撥水充電時間(時間)バッテリー:約8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90510 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン KU90510

    空調服(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    撥水加工が施され、空気漏れが少ない透湿性に優れたエアコンテック(R) 素材を使用しています。 軽量かつ高い撥水性により、デイリーユースからサービス業・軽作業まで幅広く活用可能です。
    用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン機能透湿/撥水/紫外線カット生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
  • 圧力計 SMC

    圧力計

    SMC(13件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90470 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン KU90470

    空調服(9件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    綿・ポリ混紡のベストセラーモデル。生地に帯電防止素材を採用し、空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を採用。高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。全関東電気工事協会推奨認定品。
    用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ混率(%)高密度ブロード(ポリエステル75・綿25)、◎金属ボタン機能帯電防止素材
  • 5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • スペーサ・ブラケット付きスペーサ SMC

    スペーサ・ブラケット付きスペーサ

    SMC
    469税込516
    1個
    当日出荷
    用途付属品RoHS指令(10物質対応)対応
  • VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ SMC

    VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ

    SMC(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC

    エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ

    SMC(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオンボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
...