カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(262)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
- オフィス家具/清掃用品(3)
- 測定・測量用品(6)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(194,503)
- メカニカル部品/機構部品(6,452)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(400)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1)
- 医療・介護用品(1)
- その他(300)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 富士手袋工業(天牛)
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,396)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- トヨタ(140,156)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,770)
- ニッサン(87,709)
- エスコ(70,013)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,756)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,371)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5,210)
エコマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
サービス分類
- 名入れ(1)
商品レビュー
- 以上(480)
- 以上(560)
- 以上(581)
- 以上(596)
価格
- 1,500円以下(2,948)
- 1,500-10,000円(37,473)
- 10,000-50,000円(122,839)
- 50,000-100,000円(55,353)
- 100,000円以上(21,555)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ
SMC(14件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷材質(本体)樹脂最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気
スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)
SMC(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から9日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
高視認性 伸縮テープベスト
富士手袋工業(天牛)(12件のレビュー)¥729税込¥8021着当日出荷伸縮ゴム素材でフィット感抜群です。折りたたむとコンパクトに収納できます。蛍光テープで昼間も目立ちます。用途警備、安全作業、夜間のジョギング、サイクリング、オートバイ、ボランティア活動、防犯パトロールなどに。材質(本体)ポリエステル/ポリウレタンテープ幅(mm)40着丈(cm)40~60胴回り(cm)~120まで
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
抗菌防臭加工耐油長靴 FOOT SAVER
富士手袋工業(天牛)(32件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181足当日出荷から4日以内出荷抗菌加工裏地で雑菌の繁殖を防止。 吸汗素材の導入で足ムレの改善。 耐油性に優れた特殊配合PVCを使用の耐油アッパー。 耐油底は水切りが良く滑りにくい。形状ハイカット色ホワイト種類作業靴長さ(cm)31(26cm)材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)575(26cm)機能抗菌加工、吸汗、耐油底足幅3E靴タイプ長靴
スーパーフィットマン 10双組
富士手袋工業(天牛)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381組(10双)当日出荷10双(5色×各2双)パックのお買い得商品です。滑りにくいクリンクル加工で物をしっかりつかめます。ぴったりフィットで指先感覚が良く細かい作業に最適です。用途運送業、倉庫流通業、荷役作業、建築土木、農業、林業、園芸、日曜大工、一般作業などあらゆる作業にお使い下さい。色レッド、ブラック、ブルー、オレンジ、蛍光イエロー材質(手袋)ポリエステル材質(掌側)天然ゴムゲージ数13
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から13日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥5,547~税込¥6,102~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
チーズ KQ2T ミリサイズ
SMC(6件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状チーズ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ
SMC(3件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状ユニオンワイ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
グラデーション安全シューズ
富士手袋工業(天牛)(56件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681足当日出荷から8日以内出荷動きやすさを追求した軽量でクッション性抜群。幅広ソールで歩行が安定。形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JIS規格 S級相当材質(ソール)EVA+ゴム材質(甲被)ナイロン+PU標準質量(g/片足)330(26cm)機能軽量、クッション性足幅4E材質(先芯)鋼鉄(JIS規格 S級相当)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
ゼッケンベスト
富士手袋工業(天牛)(10件のレビュー)¥999税込¥1,0991着当日出荷A4サイズが入る大型クリアポケットを配置!。。イベント、ボランティア、防災・防犯パトロール、工場・工事など様々な現場で使い回し自由自在!!。材質ポリエステルメッシュ/PVC反射材テープ地色シルバー胴回り(cm)80~130(調節可能)身丈(cm)54
肉厚振動軽減手袋
富士手袋工業(天牛)(13件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181双当日出荷振動を軽減する肉厚スポンジ内蔵! 柔らかくて摩耗に強く、吸汗・速乾性に優れた生地を使用。 洗って繰り返し使用できます。 甲部のストレッチ素材で握りやすい! フック掛けに便利なループ付き!用途刈払機(草刈機)・チェーンソー・土木建築・鉄工など振動の伴う作業、重機の運転・DIYなどあらゆる作業に材質掌:スポンジ内蔵人工皮革(マイクロファイバー)、甲:ポリエステル・ネオプレンゴム、手首:ゴム・マジック入数(双)1機能吸汗・速乾性
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
メガトンパワー耐切創手袋 ニトリルコーティング
富士手袋工業(天牛)(5件のレビュー)¥699~税込¥769~1双ほか当日出荷から4日以内出荷尖ったガラス破片・刃物・ガレキ等の取り扱い時に手や指先をしっかり守る耐切創手袋!。13ゲージHPPE系使用のライナーに耐油性のあるニトリルゴムをコーティング!。HPPEは耐摩耗性、耐切創性に優れた高性能ポリエチレン繊維です。用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金・解体作業、ガラス加工業など。材質(手袋)高性能ポリエチレン、グラスファイバー、ポリエステルゲージ数13耐摩耗性4耐突刺し性3耐引裂き性4
5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ
SMC(3件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
PVC鉄芯鉄板入 安全ショートブーツ 9203
富士手袋工業(天牛)(7件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681足当日出荷抗菌防臭加工、吸汗速乾生地使用、踏み抜き防止鋼製板入り、カバー付ショート安全ブーツ!。JIS S級相当鉄製先芯入!用途一般作業、アウトドア形状ハイカット色モスグリーン材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)760(L)機能抗菌防臭、吸汗速乾、踏抜防止JIS規格JIS.T.8101:2006「安全靴」耐踏み抜き強度適合品/JIS S級相当足幅3E高さ(cm)約28(Lサイズ)材質(先芯)鉄靴タイプショートブーツ
先芯入りとび靴 勝鳶 FT-1100
富士手袋工業(天牛)(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381足当日出荷形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)綿キャンバス、ゴム補強材質(ソール)アメゴム底標準質量(g/片足)370(26cm)材質(先芯)樹脂甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
滑り止め付きグレー手袋 助っ人てぶくろ
富士手袋工業(天牛)(14件のレビュー)¥849税込¥9341ダース(12双)当日出荷グレーカラーで汚れが目立ちにくい。すべり止め付きでグリップ力アップ。機能滑り止め付糸本数(本)2材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)素材綿、ポリエステル、その他
レディ トク 女性用特紡軍手
富士手袋工業(天牛)(4件のレビュー)¥499税込¥5491ダース(12双)当日出荷女性用サイズの特紡軍手です。用途一般作業糸本数(本)2素材綿・ポリエステル・レーヨンその他
レディすべり止め手袋
富士手袋工業(天牛)(14件のレビュー)¥429税込¥4721セット(5双)当日出荷女性にうれしい小さめサイズです。用途ガーデニング、園芸、一般作業、DIYに。機能滑り止め付糸本数(本)2材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)素材綿・ポリエステル・レーヨン性別女性用
ウレタンメガ ブルー 10P
富士手袋工業(天牛)(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(10双)当日出荷指先までぴったりフィットし、繊細な作業に最適です。 通気性の良いウレタンコーティングと背抜き加工でムレにくく、長時間の作業も快適です。 繊維ホコリの出にくい手袋なので、クリーン度の高い作業にも使用できます。用途機械・部品の組立・農業・園芸・DIY・果樹採取・選別・パッキング・配送など、指先作業に最適入数(双)10材質(繊維部)ポリエステル材質(樹脂部)ポリウレタンゲージ数13
...