カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(315)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(36)
  • オフィスサプライ(21)
  • 切削工具・研磨材(59)
  • 測定・測量用品(612)
  • 作業工具/電動・空圧工具(310)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(14)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(194,430)
  • メカニカル部品/機構部品(6,421)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(409)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(11)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(54)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1)
  • 医療・介護用品(2)
  • その他(305)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • タジマツール(TJMデザイン)
  • モノタロウ(5,964)
  • BIGM(丸山製作所)(66,077)
  • Kawasaki(43,948)
  • MAZDA(マツダ)(216,492)
  • Panasonic(パナソニック)(28,773)
  • RS PRO(34,731)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,631)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • エスコ(68,881)
  • スズキ(71,156)
  • スバル(50,545)
  • トヨタ(140,030)
  • ニッサン(87,650)
  • ホンダ(561,995)
  • ミツビシ(137,993)
  • メディアカバーマーケット(41,481)
  • 三菱ふそう(209,480)
  • 大阪魂(27,052)
  • 日野自動車(47,239)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5,297)
サービス分類
  • レンタル(1)
商品レビュー
  • 以上(780)
  • 以上(869)
  • 以上(896)
  • 以上(917)
価格
  • 1,500円以下(3,194)
  • 1,500-10,000円(38,039)
  • 10,000-50,000円(122,977)
  • 50,000-100,000円(55,360)
  • 100,000円以上(21,636)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
202,649件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Gロック タジマツール(TJMデザイン)

    Gロック

    タジマツール(TJMデザイン)(73件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ ロックタイプ。
    仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー種類ロック付材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別片面
  • セフコンベGロックマグ爪25 タジマツール(TJMデザイン)

    セフコンベGロックマグ爪25

    タジマツール(TJMデザイン)(17件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    弾性樹脂で全身をガードしたコンベックス ストラップ付 0点補正移動爪 爪飛び防止用プロテクター付 ショックアブソーバー付 落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース フックガードバンパー
    仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース、フックガードバンパー種類ロック付テープ幅(mm)25材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪、マグネット爪目盛種別両面
  • カッター替刃(大)凄刃 タジマツール(TJMデザイン)

    カッター替刃(大)凄刃

    タジマツール(TJMデザイン)(41件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    凄刃銀は凄刃黒と比較して耐久性を重視した替刃です。凄刃黒は凄刃銀と比較して切れ味を重視した替刃です。
    用途各社L型カッターに使用可能。適合オートロックL、ネジL、内蔵ロック25、内蔵ネジプロ、作業ホルダー付ロック20キロ、ハンディーソーE型・S型・M型、スクレーパーLシリーズ、グリ-L、オートロックLアルミニスト、ネジプロLアルミニスト、アルミニストマガジンL、アルミニストL510、L511、L520fin、L521fin刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5
  • LEDヘッドライトF501D タジマツール(TJMデザイン)

    LEDヘッドライトF501D

    タジマツール(TJMデザイン)(11件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット
    当日出荷
    ハイパワーヘッドライト。 手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。 目に優しいロースタートスイッチを採用。
    用途現場作業用LEDヘッドライト付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4セット内容本体、電池ボックス外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)100全光束(Lm)最大500※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある枠の色ゴールド保護等級IPX4 防水(防沫型)連続使用時間(時間)モード1/50Lm:20、モード2/250Lm:10、モード3/500Lm:6光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300使用電池単3形電池×3本照射モードワイド光学系コリメーターレンズ電源タイプ乾電池式防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-80照射距離(m)118※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離電球の種類LED落下衝撃(m)2エコロジー商品省エネ
  • エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC

    エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ

    SMC(17件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
  • サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ SMC

    サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ

    SMC(15件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)樹脂最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気
  • LEDヘッドライトE501D タジマツール(TJMデザイン)

    LEDヘッドライトE501D

    タジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット
    当日出荷
    ハイパワーヘッドライト。 専用充電池(LE-ZP3730)と単三乾電池(4本)両方が使える、ハイブリット外部電源。 目に優しいロースタートスイッチを採用。
    用途現場作業用LEDヘッドライト付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、USB充電ケーブルセット内容本体、充電池外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)118全光束(Lm)(モード1)50、(モード2)250、(モード3)500枠の色ゴールド保護等級IPX4 防水(防沫型)連続使用時間(時間)モード1/50Lm:21、モード2/250Lm:12、モード3/500Lm:8光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300使用電池リチウムイオン充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本照射モードワイド光学系コリメーターレンズ電源タイプ電池式/充電式防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-72照射距離(m)95※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離電球の種類LED落下衝撃(m)2エコロジー商品省エネ
  • ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMC

    ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ

    SMC(20件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
  • スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~) SMC

    スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)

    SMC(10件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
    形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
  • チューブカッター SMC

    チューブカッター

    SMC(25件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷
    機能ロック付適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、その他軟質プラスチックチューブ
  • ポリウレタンチューブ SMC
    ブルー
    グリーン
    イエロー
    クリア
    ブラック
    レッド
    ホワイト
    +6

    ポリウレタンチューブ

    SMC(10件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1本(5m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    一般空気圧配管用 柔軟
  • サイレンサ (AN~) SMC

    サイレンサ (AN~)

    SMC(15件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • マグネット付ボックスレベルスタンダード タジマツール(TJMデザイン)

    マグネット付ボックスレベルスタンダード

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    磁石付スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管)) 磁束密度約80mT
    用途鉄筋建築、スチール製品の工事施工に精度±1.25mm/1m(=0.072°)表面処理ハードアルマイト処理指標線インサート金属リング4本(左右2本)
  • ストレート KQ2H ミリサイズ SMC

    ストレート KQ2H ミリサイズ

    SMC(7件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個ほか
    当日出荷
    用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。
  • セフコンベ G3ゴールド ロックマグ爪-25 タジマツール(TJMデザイン)

    セフコンベ G3ゴールド ロックマグ爪-25

    タジマツール(TJMデザイン)(13件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    衝撃吸収力に優れたバンパー付新アーマードケースを採用。落下時の建材へのダメージを軽減。 鉄骨にガッチリつく強力ネオジ磁石マグ爪、ネオジ磁石(260mT)採用。 なくさない、落とさない、さがさない、セフ機構付。 ロックタイプ。
    仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、0点補正移動爪、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、衝撃吸収力に優れたバンパー付新アーマードケースを採用、フックガードバンパー種類ロック付テープ幅(mm)25材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪、マグネット爪目盛種別両面
  • 5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ

    SMC(6件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • シムロン - L はや巻 タジマツール(TJMデザイン)

    シムロン - L はや巻

    タジマツール(TJMデザイン)(22件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    よじれてもすぐにわかる、表面白、裏面黄色のツートンカラー両面目盛テープ。 メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付 シムロン-Lに比べテープが3倍の速さで巻取れます。 ストレートダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和 ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室 空転防止機構付、軽くて丈夫なABS樹脂ケース 握りやすいエラストマー樹脂グリップ採用
    用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.55JIS規格1級
  • 剛厚セフコンベ G3ゴールドロック マグ爪 25 5.0m タジマツール(TJMデザイン)

    剛厚セフコンベ G3ゴールドロック マグ爪 25 5.0m

    タジマツール(TJMデザイン)(15件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    通常テープより測定距離が伸びる剛性力1.5倍のストロングテープ採用(メーカー比)。コンパクトなケースを採用。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。0点補正移動爪。ショックアブソーバー付。落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース採用。鉄にガッチリ付く、マグ爪採用
    用途長さ測定用仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止ベルトホルダー付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパー色イエローテープ種類ロック付外形寸法(mm)縦86×横73×奥64テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5本体質量(g)363材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪、マグネット爪目盛種別両面
  • ナイロンチューブ SMC
    ブラック
    ホワイト
    イエロー
    ブルー
    レッド
    グリーン

    ナイロンチューブ

    SMC(16件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途一般空気配管用
  • コンボイジャスト タジマツール(TJMデザイン)

    コンボイジャスト

    タジマツール(TJMデザイン)(22件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    ロータリー式コーキングガン ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル グリップとトリガーに軽量エンジニアリング・プラスチックを使用
    仕様TTシステム適合(コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330mlトラスコ品番332-6926材質(筒/グリップ)金属/樹脂全長(mm)370質量(g)605全高(mm)220機能液だれ防止機構危険物の類別非危険物
  • G-SAW タジマツール(TJMデザイン)

    G-SAW

    タジマツール(TJMデザイン)(21件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
    仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
    板厚(mm)0.7歯ピッチ(mm)3切り溝幅(mm)1
  • 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 ER150ダブルL2セット タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 ER150ダブルL2セット

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    当日出荷
    ER150 ダブルランヤードのハーネスセット
    用途新規格対応SEGハーネスセット材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール色黒タイプフルハーネス型種類ロープ式落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:690)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード2丁掛け
  • ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMC

    ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ

    SMC(2件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
  • SDソケット タジマツール(TJMデザイン)

    SDソケット

    タジマツール(TJMデザイン)(26件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷
    レギュラータイプ。18Vインパクトドライバー対応。
    用途インパクトドライバー用ソケットタイプ6角軸(mm)6.35
  • スイッチ(D-M~) SMC

    スイッチ(D-M~)

    SMC(5件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
  • 5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • チーズ KQ2T ミリサイズ SMC

    チーズ KQ2T ミリサイズ

    SMC(6件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷
    用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状チーズ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ハイ16 タジマツール(TJMデザイン)

    ハイ16

    タジマツール(TJMデザイン)(19件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    シンプル機能のスタンダードタイプ。 スピーディな測定ができる、スタンダードタイプ。 JIS1級。
    仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ケース裏面は鉛筆でメモが可能、ショックアブソーバー付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪
  • ロック 25 タジマツール(TJMデザイン)

    ロック 25

    タジマツール(TJMデザイン)(13件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    ロックタイプ。両面目盛。
    仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付タイプ大型ベルトストラップ付種類ロック付テープ幅(mm)25材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別両面
  • オートドレンバルブ ADシリーズ SMC

    オートドレンバルブ ADシリーズ

    SMC(12件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • セフコンベ G3ゴールド ロック 25 タジマツール(TJMデザイン)

    セフコンベ G3ゴールド ロック 25

    タジマツール(TJMデザイン)(15件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    衝撃吸収力に優れたバンパー付新アーマードケースを採用。落下時の建材へのダメージを軽減。 強度に優れた焼き爪仕様。 なくさない、落とさない、さがさない、セフ機構付。
    仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、強度に優れた焼き爪仕様、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパー種類ロック付テープ幅(mm)25材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別両面
  • ロック 16 タジマツール(TJMデザイン)

    ロック 16

    タジマツール(TJMデザイン)(8件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ロックタイプ
    仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、ショックアブソーバー付、ケース裏面は鉛筆でメモが可能種類ロック付テープ幅(mm)16材質(ケース)ABS樹脂JIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別片面
  • 圧力計 SMC

    圧力計

    SMC(13件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC

    ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ

    SMC(3件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷
    用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状ユニオンワイ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
  • 剛厚セフGロックダブルマグ25 タジマツール(TJMデザイン)

    剛厚セフGロックダブルマグ25

    タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    通常テープより測定距離が伸びる剛性力1.5倍のストロングテープ採用。 一人でピッチ出しができる本体と爪のダブルマグ仕様。
    用途長さ測定用色イエローテープ種類ロック付テープ幅(mm)25材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂取付可能ベルトサイズ(mm)幅60以内/厚み5.5以内材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪、マグネット爪目盛種別両面
  • ロック 19 タジマツール(TJMデザイン)

    ロック 19

    タジマツール(TJMデザイン)(16件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    便利なロック機能付き。 テープを固定できる、ロックタイプ。 JIS1級、両面目盛。
    仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、ベルトクリップ付、0点補正移動ツメ、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付タイプベルトクリップ付種類ロック付テープ幅(mm)19材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別両面
  • エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC

    エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ SMC

    VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • スペーサ・ブラケット付きスペーサ SMC

    スペーサ・ブラケット付きスペーサ

    SMC
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷
    用途付属品RoHS指令(10物質対応)対応