カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(2)
- 測定・測量用品(364)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(194,435)
- メカニカル部品/機構部品(6,423)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(400)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
- その他(300)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 永井ゲージ製作所
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,753)
- MAZDA(マツダ)(216,547)
- Panasonic(パナソニック)(29,500)
- RS PRO(34,810)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,672)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,165)
- スズキ(67,577)
- スバル(50,581)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,653)
- ホンダ(562,813)
- ミツビシ(138,028)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5,286)
商品レビュー
- 以上(398)
- 以上(441)
- 以上(455)
- 以上(466)
価格
- 1,500円以下(2,754)
- 1,500-10,000円(37,611)
- 10,000-50,000円(122,849)
- 50,000-100,000円(55,351)
- 100,000円以上(21,555)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ
SMC(15件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷材質(本体)樹脂最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気
スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)
SMC(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から9日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から13日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
チーズ KQ2T ミリサイズ
SMC(6件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状チーズ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ
SMC(3件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状ユニオンワイ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ
SMC(3件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ
SMC(5件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から4日以内出荷最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気接続口ワンタッチ配管
フローティングジョイントJA (J~)
SMC(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から47日以内出荷エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
ストレートタイプ
SMC(11件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から3日以内出荷形状ユニオンストレートクラッキング圧力(MPa)0.005使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~)
SMC(4件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から4日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化仕様ワンタッチ管継手付形式エルボ型ボディサイズM3・M5六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式ガスケットシール最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から14日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。




ポリウレタンチューブ(切売り)
SMC¥399~税込¥439~1本(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。用途一般空気圧配管用材質ポリウレタン使用流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ CQ2シリーズ用パッキンセット
SMC(4件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷薄形シリンダ CQ2シリーズ用のパッキンセットです。仕様グリースパックは付属しませんセット内容ピストンパッキン(NBR)、ロッドパッキン(NBR)、ガスケット(NBR)タイプ空気圧タイプ
ミストセパレータ用エレメントアセンブリ (AM-EL~)
SMC(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷ミストセパレータAMシリーズ用の交換部品、エレメントアセンブリです。
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307
SMC(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から18日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。ポート数3
...