カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(2)
- 測定・測量用品(6)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(194,455)
- メカニカル部品/機構部品(6,452)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(400)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(64)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1)
- その他(300)
絞り込み
ブランド
- SMC
- エムオースプレーイング
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5,153)
商品レビュー
- 以上(394)
- 以上(436)
- 以上(449)
- 以上(460)
価格
- 1,500円以下(2,760)
- 1,500-10,000円(37,377)
- 10,000-50,000円(122,797)
- 50,000-100,000円(55,359)
- 100,000円以上(21,559)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ
SMC(14件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷材質(本体)樹脂消音効果(dB)30最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)使用流体圧縮空気
スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)
SMC(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から9日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から13日以内出荷使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥5,547~税込¥6,102~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
チーズ KQ2T ミリサイズ
SMC(6件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状チーズ使用流体空気、水色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ
SMC(3件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状ユニオンワイ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から22日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ
SMC(3件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ
SMC(5件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から4日以内出荷最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気接続口ワンタッチ配管
スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~)
SMC(4件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から4日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)仕様ワンタッチ管継手付形式エルボ型ボディサイズM3・M5六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式ガスケットシール使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
ストレートタイプ
SMC(11件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から3日以内出荷形状ユニオンストレート使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPaクラッキング圧力(MPa)0.005保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
フローティングジョイントJA (J~)
SMC(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から47日以内出荷エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
薄形シリンダ CQ2シリーズ用パッキンセット
SMC(4件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷薄形シリンダ CQ2シリーズ用のパッキンセットです。仕様グリースパックは付属しませんセット内容ピストンパッキン(NBR)、ロッドパッキン(NBR)、ガスケット(NBR)タイプ空気圧タイプ
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から14日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307
SMC(5件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から18日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。ポート数3
ミストセパレータ用エレメントアセンブリ (AM-EL~)
SMC(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷ミストセパレータAMシリーズ用の交換部品、エレメントアセンブリです。
...