カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(301)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • コガネイ(24)
  • スズキ(22)
  • TRUSCO(14)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(11)
  • CKD(8)
  • ニッサン(8)
  • DNライティング(7)
  • TOKIO(藤沢工業)(6)
  • サカエ(5)
  • 山金工業(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • Kawasaki(4)
  • ヤマテック(4)
  • NOK(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • トヨタ(3)
  • MICROCHIP(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(110)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「#575f」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
301件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MXQ - 循環式リニアガイド付 SMCMXQ - 循環式リニアガイド付SMC
76,980税込84,678特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
6,798税込7,478特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CM Series(CM3D25) SMCCM Series(CM3D25)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CM3F SMCCM3FSMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CM2□25~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CM2□25~)SMC
5,445税込5,990
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMB25) SMCJCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMB25)SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式(B) 基本形 (両側めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5取付ナット(-) 取付ナットなし
エアスライドテーブル(MXS25-75~) SMCエアスライドテーブル(MXS25-75~)SMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプSMC(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
CM Series(CM2U25) SMCCM Series(CM2U25)SMC(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3B25) SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3B25)SMC
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
エアスライドテーブル MXQ25-7 SMCエアスライドテーブル MXQ25-7SMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)75作動方式複動
エアスライドテーブル MXS25-7 SMCエアスライドテーブル MXS25-7SMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)75作動方式複動
CD Series(CDG1KLN25) SMCCD Series(CDG1KLN25)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMMZ25) SMCJCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMMZ25)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式(MZ) ロッド側おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント・ロッド合わり止め形:複動・片ロッド CM2RK-Zシリーズ CDM2RKA25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント・ロッド合わり止め形:複動・片ロッド CM2RK-Zシリーズ CDM2RKA25SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CG1Y-Z/CDG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド SMCCG1Y-Z/CDG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッドSMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3D25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3D25SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMB25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMB25SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5
CD Series(CDG1KBN25) SMCCD Series(CDG1KBN25)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3BZ25) SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3BZ25)SMC
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
スライドユニット (CDBX2N25-75~) SMCスライドユニット (CDBX2N25-75~)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
CG1-Z/CDG1-Z_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形 SMCCG1-Z/CDG1-Z_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形SMC
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMMZ25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMMZ25SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMBZ25) SMCJCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMBZ25)SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式(BZ) 基本形 (ロッド側めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5取付ナット(-) 取付ナットなし
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V)SMC
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
スライドユニット (CDBX2N15-75~) SMCスライドユニット (CDBX2N15-75~)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
エアシリンダ/ショートタイプ CDM3FZ SMCエアシリンダ/ショートタイプ CDM3FZSMC
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
スライドユニット (CDPX2N15-75~) SMCスライドユニット (CDPX2N15-75~)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド SMCCM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッドSMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
スライドユニット CDBX SMCスライドユニット CDBXSMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
スライドユニット (CDPX2N25-75~) SMCスライドユニット (CDPX2N25-75~)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
CXWM - スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形:すべり軸受け(CDBXWM25) SMCCXWM - スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形:すべり軸受け(CDBXWM25)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCJCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CDM2RKA25) SMCCM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CDM2RKA25)SMC
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
その他(CDPXWM25-75~) SMCその他(CDPXWM25-75~)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッドストローク(mm)75
CXWM - スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形:すべり軸受け(CDPXWM25) SMCCXWM - スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形:すべり軸受け(CDPXWM25)SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド
スライドユニット CDPX2N SMCスライドユニット CDPX2NSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3L25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3L25SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
エアシリンダカテゴリ