カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(149)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(16)
- アズワン(268)
- 三菱電機(211)
- エスコ(202)
- Panasonic(パナソニック)(166)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](155)
- ブロードウォッチ(153)
- EBM(江部松商事)(135)
- マキテック(125)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(117)
- NSK(日本精工)(98)
- TRUSCO(90)
- アーテック[学校教材・教育玩具](79)
- 常磐精工(70)
- ヨドノ(66)
- TKG(65)
- NACHI(不二越)(63)
- cotta(63)
- 東京スクリーン(61)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「φ300」の検索結果

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1N~)用パッキンセット
SMC¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から4日以内出荷角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。付属品グリースパック仕様標準形(無給油タイプ)セット内容ワイパーリング、ロッドパッキン、ピストンパッキン、バルブパッキン、チューブガスケット
ピンクランプシリンダ (CKQG-~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個5日以内出荷から9日以内出荷・クランプと位置決めが同時。 ・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類) ・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。 ・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1WN~)
SMC¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷から9日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。付属品グリースパック
ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット マニホールド用エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし
SMC¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷仕様●オプションb:マニホールド共通破壊圧力供給(PD)ポート付●コネクタ仕様(供給弁・破壊弁/真空用圧力スイッチ):供給弁/破壊弁用なし集中配線仕様備考(プラグイン);供給弁/破壊弁用個別配線仕様300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用なし2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssyなし3m(リード線一体)●ノズル呼び径:Φ1.2●ボディ/排気形式:ボディ:マニホールド用;排気方法:複合排気(直接排気、エンドプレート排気)●供給弁・破壊弁組合せ:供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.●定格電圧(V)(供給弁・破壊弁): DC24RoHS指令(10物質対応)対応真空(V)ポートΦ6
XGTP - 300mmウエバ対応平行シール型スリットバルブ
SMC¥539,800~税込¥593,780~1個11日以内出荷から90日以内出荷長寿命:300万回(常温時) 発塵量:1/5以下に低減(従来品比) メンテナンス性向上 容易なベローズ交換 トップアクセスからのゲート交換が可能(オーダーメイド) 安全対策 メカ式エンドロック機構採用適合ウェハー寸法(Φmm)300mmウエハ対応開口窓寸法(mm)50X336軸数とシール形式1軸ベローズ