カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,287)
- FA担当者のオススメ新商品(22)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(123)
- ホンダ(8,078)
- トヨタ(7,191)
- MAZDA(マツダ)(3,953)
- 三菱ふそう(3,140)
- 日野自動車(2,968)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,724)
- コガネイ(1,685)
- 大阪魂(1,327)
- ニッサン(1,311)
- ミツビシ(1,248)
- スズキ(1,228)
- スバル(1,080)
- Kawasaki(961)
- ダイハツ(914)
- エスコ(898)
- トレード(739)
- Panasonic(パナソニック)(707)
- いすゞ自動車(614)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(133)
「♯102」の検索結果
特価

ZM Series(ZM102~)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND102DS)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷型式VND1オリフィス径(Φmm)7バルブ(2) N.O.
小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM102R
SMC¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数3使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB102A)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から20日以内出荷型式VNB1切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ7ポート数2材質(シール)(A) NBRシール作動方式パイロット式
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB102BS)
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個3日以内出荷から20日以内出荷型式VNB1切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ7ポート数2材質(シール)(B) FKMシール作動方式パイロット式
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM102)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM102H
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaリード線取出方法(-) エアオペレート/バルブなしボディ型式(2) 単体:標準サイレンサ付 (バルブなし)ねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路なし標準供給圧力(MPa)(H) 0.5マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(-) バルブなし電磁弁定格電圧(V)(-) エアオペレート/バルブなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(10) 1.0オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM102SAH
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaリード線取出方法(-) エアオペレート/バルブなしボディ型式(2S) 単体:高消音サイレンサ付 (バルブなし)ねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路なし真空スイッチ(E14) 1点出力/アナログなし/3回転設定 (ZSE1) (-) グロメット、リード線0.6m (ZSE1)標準供給圧力(MPa)(H) 0.5マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(-) バルブなし電磁弁定格電圧(V)(-) エアオペレート/バルブなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(A) 側面取出ノズル径(Φmm)(10) 1.0真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、3回転設定(ZSE1)破壊流量調整ニードルロックナットなし
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-102Z
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷ストローク(mm)102作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-102DC)
SMC¥6,598税込¥7,2581個9日以内出荷ストローク(mm)102ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-102Z
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷ストローク(mm)102作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)12リード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-102Z
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個10日以内出荷ストローク(mm)102作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)16軸受種類(M) すべり軸受
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-102~)
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-102Z)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個10日以内出荷ストローク(mm)102作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-102Z)
SMC¥17,980税込¥19,7781個10日以内出荷ストローク(mm)102作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5x0.8チューブ内径(Φmm)12軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-102DC
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個9日以内出荷ストローク(mm)102ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-102DC
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷ストローク(mm)102作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-102Z)
SMC¥4,398税込¥4,8381個9日以内出荷ストローク(mm)102クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(A) レール取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-102Z)
SMC¥4,198~税込¥4,618~1個9日以内出荷ストローク(mm)102クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-102TZ)
SMC¥4,198税込¥4,6181個9日以内出荷ストローク(mm)102作動方式(T) 単動引込みチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-102SZ)
SMC¥4,198税込¥4,6181個9日以内出荷ストローク(mm)102ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式(S) 単動押出しチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-102DCMZ
SMC¥21,980税込¥24,1781個13日以内出荷ストローク(mm)102ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-102DCZ
SMC¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷ストローク(mm)102ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A40-102DCMZ)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個13日以内出荷ストローク(mm)102作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A32-102DCZ)
SMC¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷ストローク(mm)102作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S40-102Z
SMC¥88,980税込¥97,8781個15日以内出荷ストローク(mm)102配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S40-102BSZ)
SMC¥99,980税込¥109,9781個15日以内出荷ストローク(mm)102配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG25-102BSZ
SMC¥59,980税込¥65,9781個15日以内出荷仕様(-X322) シリンダチューブ外周面硬質クロームめっき付ストローク(mm)102配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
...