カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(648)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(8)
- Panasonic(パナソニック)(1,108)
- ホンダ(329)
- トヨタ(241)
- 三菱ふそう(172)
- ミツビシ(122)
- 三菱電機(104)
- MAZDA(マツダ)(86)
- スズキ(69)
- 日野自動車(69)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(68)
- ニッサン(61)
- RS PRO(47)
- メディアカバーマーケット(36)
- ワルター(35)
- タイテックス(32)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- いすゞ自動車(31)
- TRUSCO(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「♯1254」の検索結果
特価

ガイド付薄形シリンダ MGPA1
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から15日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB125
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B125~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズWB1
SMC¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB125)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF125)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD125)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB12-5
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL125
SMC¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD125
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B125-4~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B125-40DCZ
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・両ロッド(CDQ2WB125)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B125-40DCZ)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B125-40
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2WB125
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)125作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B125-40DCMZ)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B125-40DCMZ
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から4日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB125
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ (CLSB~)
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個8日以内出荷から29日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)作動方式複動片ロッド
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSB125)
SMC¥159,800税込¥175,7801個8日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ (CLST~)
SMC¥159,800税込¥175,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)作動方式複動片ロッド
ロック付シリンダ (CLSG~)
SMC¥159,800税込¥175,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)作動方式複動片ロッド
ロック付シリンダ (CLSD~)
SMC¥159,800税込¥175,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付
ロック付シリンダ (CLSL~)
SMC¥159,800税込¥175,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)作動方式複動片ロッド
...